EATON CBV1-10 시리즈 모션 컨트롤 밸브
Eaton CBV1-10 시리즈 모션 제어 밸브는 모션 제어 시스템에서 유체(공기, 물 또는 오일)의 흐름을 제어합니다. 산업용 기계, 로봇 공학 및 자동차와 같은 다양한 응용 분야에 사용됩니다.
작동 메커니즘
- Eaton CBV1-10 시리즈 모션 제어 밸브는 유압 시스템의 유체 흐름을 제어하는 데 사용됩니다.
- 액추에이터에 의해 움직이는 스풀을 사용하여 밸브 포트를 열고 닫고 유체 흐름을 조절합니다.
- 이 밸브는 유압 시스템에서 유체 흐름의 속도, 방향 및 압력을 제어할 수 있으며 기계 제어 및 유체 동력 시스템에 이상적입니다.
자주하는 질문
다양한 유형의 모션 제어 밸브는 무엇입니까?
일부 일반적인 모션 제어 밸브에는 비례 밸브, 서보 밸브 및 압력 제어 밸브가 포함됩니다.
- 비례 밸브는 전기 신호를 사용하여 밸브 내부의 스풀 위치를 제어합니다.
- 서보 밸브는 피드백 루프를 사용하여 유체 흐름을 정밀하게 제어합니다.
- 압력 제어 밸브는 유체 자체의 압력을 사용하여 밸브를 제어합니다.
모션 제어 밸브는 어떻게 선택됩니까?
모션 제어 밸브의 선택은 특정 응용 분야 및 요구 사항에 따라 다릅니다. 모션 제어 밸브를 선택할 때 고려해야 할 요소에는 유량, 압력, 온도 및 유체 유형이 포함됩니다.
모션 제어와 일반 밸브의 차이점은 무엇입니까?
일반 밸브는 유체 흐름만 허용할 수 있는 반면 모션 제어 밸브는 유체 흐름을 제어 및 조절합니다.
모션 제어 밸브가 제대로 작동하는지 어떻게 알 수 있습니까?
일관되지 않은 움직임이나 비정상적인 소음과 같은 부적절한 기능의 몇 가지 징후가 있습니다. 사용자는 유량과 유체 압력을 측정하여 편차를 감지할 수도 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 캐비닛 벤치
- 위험한 위치의 케이블 풀 스위치
- 플런저
- 적외선 온도계 및 이미 저 액세서리
- 결합 된 램프 모듈 및 접점 블록
- 공기압 도구
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 밸브
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- 외부 페인트 및 얼룩
- KNIPEX 워터 펌프 플라이어
- APPROVED VENDOR B 커플러, 암 커플러 x MNPT, 316 스테인리스 스틸
- HAM-LET 유니온 엘보
- KNIPEX 절연 해체 커터
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 소형 트위스트 잠금 플러그, 2/3극, 15A
- VULCAN HART 황동 티
- CONDOR 안전 표지판
- ALVORD POLK 미터법 왼손 나선형 테이퍼 핀 리머
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL 백 박스
- BALDOR / DODGE 2피스 결합 입력이 있는 Tigear-3 표준 감속기, 크기 30