DESTACO 247, 267 시리즈 수직 고정 클램프
스타일 | 모델 | 클램프 암 아래 높이 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 클램프 암 스타일 | 처리 | 클램프 암 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 247-S | 1.98 " | 1000 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 솔리드 바 | 수직선 | 7.02 " | ₩ 107,952 | |
B | 247-U | 2" | 1000 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 수직선 | 4.87 " | ₩ 102,149 | |
C | 247-UB | 2.33 " | 1000 파운드 | 아니 | 강철 | 직진 | U- 바 | 수직선 | 4.87 " | ₩ 106,120 | |
B | 267-U | 3.08 " | 1200 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 수직선 | 5.92 " | ₩ 132,847 | |
D | 267-S | 3.08 " | 1200 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 솔리드 바 | 수직선 | 8.88 " | ₩ 127,450 |
247, 267 시리즈 수직 고정 클램프
이 Destaco 247 및 267 시리즈 수직 고정 클램프는 토글 메커니즘을 통해 적용된 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 적용하도록 설계되었습니다. 이 클램프는 재료를 작업 표면에 고정할 때 착탈식 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 이 장치는 경화 및 연마된 피벗 핀 및 부싱이 있는 정밀하게 가공된 구성 요소로 구성되며 부식에 저항하는 강철 구조를 특징으로 합니다. 이 장치는 1200lb의 보유 용량을 가지며 우수한 측면 안정성을 위한 대형 바 가이드를 특징으로 합니다. 클램프가 맞물릴 때 직립 위치로 밀리는 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정합니다. Destaco 247 및 267 시리즈 수직 홀드다운 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 용접, 연삭, 기계 가공 및 금속 제조 분야에 사용됩니다. 이 클램프는 설치가 용이하도록 나사 구멍이 있는 플랜지형 또는 직선형 베이스를 가지고 있으며 인체공학적 핸들 그립과 함께 제공되어 작업자의 피로를 최소화합니다. 일부 모델은 네오프렌 스핀들과 함께 제공되어 화학적 안정성을 나타내고 넓은 온도 범위에서 유연성을 유지합니다. 이 Destaco 247 및 267 시리즈는 U 바 및 솔리드 바 클램핑 암 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies 조정 가능한 스핀들 위치 및 맞춤형 부착물 및 고정 클램핑을 각각 제공합니다.
사용
- 이 Destaco 247 및 267 시리즈 수직 홀드 다운 클램프는 광범위한 기능 조합을 제공하여 금속 가공, 항공 우주, 자동차 및 식품 및 포장 산업의 기계 가공, 용접, 연삭 및 금속 가공과 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
특징
- 이 Destaco 247 및 267 시리즈 수직 고정 클램프는 내구성을 위해 주요 피벗 지점에 강화 강철 부싱이 함께 제공됩니다.
- 최대 유지력을 위해 네오프렌 스핀들과 함께 수용할 수 있습니다.
- 대형 바 가이드는 우수한 측면 안정성을 가능하게 합니다.
- 그들은 사용자의 편안함을 위해 인체 공학적 핸들 그립 디자인을 가지고 있습니다.
- 이 수직 홀드다운 클램프는 최대 1200lb의 하중을 지탱할 수 있습니다.
- 설치가 쉽도록 나사 구멍이 있는 플랜지 또는 직선 베이스가 있습니다.
- 이러한 Destaco 247 및 267 시리즈는 스핀들 위치를 조정할 수 있는 U 바 및 솔리드 바 클램핑 암 변형으로 제공되며 각각 맞춤형 부착물 및 고정 클램핑을 제공합니다.
호환 액세서리
- Destaco 247208-M 및 267203-M: 이 플랫 팁 접착 네오프렌(247208-M) 및 육각 머리 스핀들(267203-M)은 Destaco 247 및 267 시리즈 수직 고정 클램프와 호환됩니다. 다양한 두께의 재료를 수용하도록 조정할 수 있으며 고무 스토퍼가 마모되기 시작할 때 손상 위험을 줄여 토글 클램프의 수명을 연장하기 위해 교체할 수도 있습니다. 플랫 팁 스핀들은 내유성이 있으며 LABS가 없습니다. 육각 헤드 스핀들은 부식에 저항하는 아연 도금이 있는 완전 나사산 장치입니다. 이 스핀들에는 빠르고 안전한 클램핑을 위한 잼 너트가 포함되어 있으며 클램핑 거리를 조정할 수 있습니다. 화씨 -22도에서 212도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다.
- Destaco 247110 및 110122: Destaco 볼트 리테이너는 브랜드의 247 및 267 시리즈 클램프용으로 설계되어 사용 편의성은 물론 장치에 기능을 추가합니다.
- Destaco 247109 및 267102: 이 브랜드의 플랜지 와셔는 클램핑 과정에서 손쉬운 장착과 진동에 대한 안전한 연결을 제공합니다.
표준 및 승인
- Destaco 247 및 267 시리즈 수직 고정 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015와 같은 산업 표준에 따라 제조되어 최고의 사용자 안전, 환경 건강 및 클램프의 우수한 성능을 보장합니다.
설치
- 이 수직 홀드다운 클램프에는 빠르고 안전한 표면 및 블레이드 설치를 위한 나사 구멍이 있는 플랜지형 또는 직선형 베이스가 장착되어 있습니다.
자주하는 질문
수직 홀드 다운 토글 클램프는 어떻게 작동합니까?
토글 클램프는 공작물에 대해 작동하고 장착된 연결 장치를 압축하거나 늘려 공작물을 고정 위치에 유지합니다.
재구축용 Destaco 클램프에 적합한 그리스는 무엇입니까?
Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
클램프 측면에서 유지 용량은 무엇을 의미합니까?
유지 용량 또는 유지력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
Destaco 클램프 핸들의 붉은색의 의미는 무엇입니까?
클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
클램핑 포스는 무엇을 의미합니까?
형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면 실제로 공작물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 오디오-비디오 분배기 커넥터 및 어댑터
- 사인 포스트 액세서리
- 형광등 스타터
- 램프 홀더
- 유압식 수중 쓰레기 펌프
- 펌프 모터
- 파이프피팅 및 커플링
- 자동차 전기
- 케미컬펌프
- 매장 가능한 가스
- GRAINGER 구조용 파이프 피팅
- APPROVED VENDOR 블랙 파이프 니플 구색
- SANI-LAV 산업용 소독제
- VULCAN HART 백 스플래쉬, 스테인리스 스틸
- JACKSON SAFETY WH05 플립 시리즈 보호 렌즈
- HOFFMAN 변압기 레일
- JUSTRITE 백색 액체 처리 캔
- GUARDAIR 드럼 라이너
- MORSE CUTTING TOOLS 로타리 파일 비트