그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
베이스 마운팅 센터 | 1.26 x 1.77 " |
클램프 암 길이 | 4.87 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 120도 |
지름 | 0.340 " |
처리 | 수직선 |
손잡이 열기 | 67도 |
클램프 암 아래 높이 | 2" |
보유 용량 | 1000 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 8.860 " |
전체 길이 | 6.840 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-247-u.pdf |
스핀들 | 플랫 쿠션 네오프렌 |
스레드 크기 | M12 |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 수직 손잡이 누르기 |
UPC | 697437524706 |
선박 중량 (kg) | 1.2 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
Destaco 247-U 수직 홀드다운 토글 잠금 클램프는 자동차 및 항공우주 산업에서 토글 메커니즘을 통해 적용 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 적용하는 데 사용됩니다. 이 클램프의 핸들은 수직 위치에서 잠기고 수직 위치로 밀려서 클램프가 맞물릴 때 공작물을 제자리에 단단히 고정합니다. 이 클램프는 작업 표면에 재료를 고정할 때 착탈식 C-클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 경화 및 연마된 피벗 핀과 부싱이 있는 정밀하게 가공된 부품으로 구성됩니다. 이 장치는 1000lb의 수용력을 가지며 우수한 측면 안정성을 위한 대형 바 가이드를 갖추고 있습니다. Destaco 247-U 수직 고정 클램프는 용접, 연삭, 기계 가공 및 금속 제조 분야에 사용됩니다. 설치가 용이하도록 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있습니다.
Destaco 247-U 수직 고정 클램프는 자동화, 항공우주, 식품 및 포장, 자동차 산업에서 기계 가공, 용접, 연삭 및 금속 가공 응용 분야에 사용됩니다.
이 247-U 수직 홀드다운 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증을 받았습니다.
A. 손잡이를 공구에서 잡아당긴 후 고정바를 들어올려 바 아래에 물건을 놓으십시오. 클램프 핸들이 수직 정렬로 이동하면 클램핑력이 적용됩니다.
A. 예, Raptor Supplies 마모/비틀림/굴곡으로 인한 손상으로부터 보호하고 번거로움 없는 작동을 보장하는 마모된 장치를 교체하기 위한 고정 클램프용 Destaco 스핀들 제공.
A. 플랜지 베이스는 안전한 표면 장착을 가능하게 하고 직선 베이스는 블레이드 장착을 가능하게 합니다. 두 가지 장착 스타일을 통해 장치를 표면에 쉽게 설치할 수 있고 확장 장치를 쉽게 부착할 수 있습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역을 독점적으로 나타내므로 중요하지 않습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.