항목 | 고압 나트륨 전등 |
주변 온도. 범위 | 화씨 -40 ~ 149도 |
고정물 유형 | 위험 지역 |
정착물 와트 | 150 |
높이 | 18 " |
하우징 마감 | 탄 |
주택 자재 | 구리가없는 알루미늄 |
램프 지정 | S55 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 1 |
램프 유형 | 고압 나트륨 |
램프 와트 | 150 |
길이 | 11.25 " |
설치 | 천장 |
전압 | 120-208-240 |
폭 | 11.25 " |
선박 중량 (kg) | 19.71 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 9405400000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 주변 온도. 범위 | 정착물 와트 | 높이 | 램프 지정 | 램프 와트 | 설치 | 제안 된 램프 품목 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZS150A2G | 화씨 -40 ~ 149도 | 150 | 18 " | S55 | 150 | 펜던트 | - | ₩ 3,597,947 | ||
EZS150B2G | 화씨 -40 ~ 149도 | 150 | 18 " | S55 | 150 | 벽 | - | ₩ 4,305,577 | ||
EZS150D4G | 화씨 -40 ~ 149도 | 150 | 18 " | S55 | 150 | - | - | ₩ 3,913,017 | ||
EZS150 | 화씨 -40 ~ 149도 | 150 | 18 " | S55 | 150 | - | - | ₩ 3,197,075 | ||
EZS250 | 화씨 -40 ~ 131도 | 250 | 22.25 " | S50 | 250 | - | 2V520, 2YGF5 | ₩ 3,507,332 | ||
EZS400 | -40도 F | 400 | 22.25 " | S51 | 400 | - | 4V629 | ₩ 4,096,417 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.