KILLARK EZ 시리즈 방폭 라이트
스타일 | 모델 | 주변 온도. 범위 | 정착물 와트 | 높이 | 램프 지정 | 램프 와트 | 설치 | 제안 된 램프 품목 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EZS400 | -40도 F | 400 | 22.25 " | S51 | 400 | - | 4V629 | ₩ 4,096,417 | |
A | EZS250 | 화씨 -40 ~ 131도 | 250 | 22.25 " | S50 | 250 | - | 2V520, 2YGF5 | ₩ 3,507,332 | |
B | EZS150A2G | 화씨 -40 ~ 149도 | 150 | 18 " | S55 | 150 | 펜던트 | - | ₩ 3,597,947 | |
C | EZS150X2G | 화씨 -40 ~ 149도 | 150 | 18 " | S55 | 150 | 천장 | - | ₩ 3,802,697 | |
D | EZS150B2G | 화씨 -40 ~ 149도 | 150 | 18 " | S55 | 150 | 벽 | - | ₩ 4,305,577 | |
E | EZS150D4G | 화씨 -40 ~ 149도 | 150 | 18 " | S55 | 150 | - | - | ₩ 3,913,017 | |
F | EZS150 | 화씨 -40 ~ 149도 | 150 | 18 " | S55 | 150 | - | - | ₩ 3,197,075 |
EZ 시리즈 방폭 등
Killark EZ 시리즈 방폭 조명은 페인트 제조 공장, 석유 및 가스 공장, 파이프라인 펌핑 스테이션, 탱크 팜, 해상 적재 및 연료 이송 터미널과 같이 오물, 먼지, 습기, 부식 또는 진동이 있는 장소에 설치하도록 설계되었습니다. 그들은 화씨 -40도에서 149도까지의 주변 온도를 견딜 수 있도록 황갈색 마감 처리된 구리가 없는 알루미늄 하우징을 가지고 있습니다. 이 조명은 손쉬운 유지 관리를 위해 신속하고 원활한 고정물 설치 또는 제거가 가능한 무선 설계가 특징이며 18인치 및 22.25인치 높이로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 형광등 구운 분말 에폭시/폴리에스테르 마감 처리.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고무 시트 및 스트립
- 실린더 몰드
- 밸브 제어 키
- 흡연 대피소
- 도어 드립 에지
- 펌프 컨트롤 부품들
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 임팩소켓 및 비트
- 공기처리
- 배수 설비 세척
- BRADY Right-to-Know Label, (부식성 픽토그램)
- MIGHTY LINE 그림자 마킹 테이프, 롤
- DRAGONLAB 토 페트
- FOOTHILLS PRODUCTS 토트 백
- AIRMASTER FAN 에폭시 코팅 세척 배럴 팬
- SPEARS VALVES CPVC 전기 작동식 True Union 2000 표준 볼 밸브, 플랜지, FKM
- SPEARS VALVES CPVC 특수 강화 게이트 밸브 EPDM
- ULTRA-DEX USA 카바이드 보링 바, 레이다운/톱 노치
- WEG CSW 시리즈 전압 감소 블록
- BROWNING 2040번 체인용 스톡 스프로킷