MARATHON MOTORS 농사용/농업용 모터, 오거 드라이브, 단상, TEFC, N 플랜지
마라톤 농장 의무 / 농업용 모터는 가혹하고 거친 작업에서 잘 작동하며 자동차, 식품 및 음료, 해양 및 석유 및 가스 산업의 농업 및 발전 응용 분야에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | Hz | RPM | 서비스 요인 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KH39QN9508Y | 48NY | 5.3 / 2.7A | 1/3 | 60 Hz에서 | - | 1 | 115 / 230V AC | ₩ 1,695,452 | |
B | 5KC46JN0076U | 56NY | 8.4 / 4.0-4.2 | 1/2 | 50/60 | 1725/1425 | 1.25 | 115 / 208-230 | - | RFQ
|
C | 5KCR49PN0077U | 56NY | 8.4 / 4.5-4.2 | 3/4 | 50/60 | 1725/1425 | 1.25 | 115 / 208-230 | - | RFQ
|
D | 5KCR49WN0295U | 56NY | 14.5 / 7.1-7.3 | 1.5 | 60 | 1725 | 1.15 | 115 / 208-230 | - | RFQ
|
작동 메커니즘
- 농가용 AC 모터는 두 개의 고정 자석과 샤프트를 둘러싼 와이어 코일을 포함하기 때문에 자기 원리에 따라 작동합니다.
- 도선 코일에 전하를 가하면 전자석이 되어 자기장이 발생합니다.
- 장착된 고정자는 와이어 루프, 단단한 금속 축, 코일, 금속 막대로 만든 농형 케이지 및 전기를 전도할 수 있는 기타 자유롭게 회전하는 금속 부품을 포함합니다.
- AC 모터에서 고정자를 구성하는 외부 코일에 전력을 보내면 코일이 차례로 에너지를 공급받아 모터 주위를 회전하는 자기장을 생성합니다.
특징
- 마라톤 농장 의무/농업용 모터는 빠르고 안전한 고정을 위해 볼트를 통해 공급됩니다.
- 이 높은 토크 모터는 최대 1hp의 토크를 제공하는 단상 장치입니다.
- 모터 권선을 깨끗하고 시원하며 건조하게 유지하기 위해 TEFC 인클로저가 있습니다.
- 이 장치에는 최대 속도와 위치 및 동적 정확도를 제공하는 오거 드라이브 옵션이 있습니다.
- 구조적 강성을 위한 압연 강철 구조와 모터 마찰을 줄이기 위한 볼 베어링이 특징입니다.
- 이 제품은 최대 1.5rpm의 속도를 제공하는 50Hz/60Hz 전원 공급 장치에서 최대 1800hp의 토크를 생성합니다.
- 최대 섭씨 40도까지 견딜 수 있는 클래스 B 및 F 절연 유형으로 제공됩니다.
표준 및 승인
- CSA
- UL
- CE
- NEMA
자주 묻는 질문
단상, 이중 및 삼상 모터의 차이점은 무엇입니까?
- 단상 모터: 전류가 단일 도체를 통해 흐릅니다.
- 4상 모터: 전류가 2선 도체(상당 XNUMX개)를 통해 흐릅니다.
- 삼상 모터: 전류가 3개의 개별 도체를 통해 흐릅니다.
연속 작업은 무엇을 의미합니까?
연속 부하는 최고 전류가 XNUMX시간 이상 연속적으로 작동할 것으로 예상되는 곳입니다.
TEBC와 TEFC 모터의 차이점은 무엇입니까?
완전히 밀폐된 송풍기 냉각(TEBC) 모터는 모터가 높은 속도로 작동하는 동안 샤프트 장착 팬이 아니라 본체에 위치한 별도의 "송풍기"에 의해 모터 본체가 냉각된다는 점을 제외하면 TEFC 모터와 사실상 동일합니다. 속도.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 터미널 블록 액세서리
- 영국 및 IEC 퓨즈
- 공압 캐스터
- 분말 작동 도구 액세서리
- 타이어와 휠
- 스레드 삽입
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 가구
- 레이스 웨이 및 액세서리
- HONEYWELL 사이드 로터리 센터 중립 리미트 스위치
- ALPHA FITTINGS Tru-Flate 및 산업용 퀵 커플러 본체
- INGERSOLL-RAND 크랭크축 수리 키트, 압축기용
- COXREELS HV 시리즈 안전 호스 릴
- SPEARS VALVES 버터플라이 밸브 CPVC EPDM 표준 밸브 시트 수리 키트
- EATON 먼지 플러그
- Cementex USA 퓨즈 풀러
- MARTIN SPROCKET 1/4인치 드라이브 소켓 세트
- UNITED SCIENTIFIC 시계 유리
- BROWNING NSS 시리즈 스톡 강철 마감 보어 평 기어, 12피치