항목 | 가금류 팬 모터 |
주변 (C) | 40 |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 56NY |
완전 부하 암페어 | 8.4 / 4.0-4.2 |
HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | B |
정위 | 수평 또는 수직 |
상 | 1 |
회전 | 시계 반대 방향으로 선택 |
RPM | 1725/1425 |
서비스 요인 | 1.25 |
열 보호 | Manual |
전압 | 115 / 208-230 |
선박 중량 (kg) | 10.35 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 48.74 |
선박 폭 (cm) | 27.79 |
HS 코드 | 8501404040 |
프로덕트 | 모델 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | Hz | RPM | 서비스 요인 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR49PN0077U | 56NY | 8.4 / 4.5-4.2 | 3/4 | 50/60 | 1725/1425 | 1.25 | 115 / 208-230 | - | RFQ
| |
5KCR49WN0295U | 56NY | 14.5 / 7.1-7.3 | 1.5 | 60 | 1725 | 1.15 | 115 / 208-230 | - | RFQ
| |
5KH39QN9508Y | 48NY | 5.3 / 2.7A | 1/3 | 60 Hz에서 | - | 1 | 115 / 230V AC | ₩ 1,695,452 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.