항목 | 가금류 팬 모터 |
베어링스 | 공 |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
Frame | 48NY |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 5.3 / 2.7A |
HP | 1/3 |
Hz | 60 Hz에서 |
길이 덜 샤프트 | 9 25 / 64 " |
맥스. 주변 온도. | 104도 에프 |
모터 응용 | 농장 의무 |
모터 장착 유형 | 페이스메이크업 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | Auger |
모터 열 보호 | Manual |
명판 RPM | 1725 |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 11 5 / 64 " |
상 | 1 |
서비스 요인 | 1 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 2 3 / 32 " |
전압 | 115 / 230V AC |
선박 중량 (kg) | 9.9 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 39.7 |
선박 폭 (cm) | 25.1 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | 맥시코 |
프로덕트 | 모델 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | Hz | RPM | 서비스 요인 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR49PN0077U | 56NY | 8.4 / 4.5-4.2 | 3/4 | 50/60 | 1725/1425 | 1.25 | 115 / 208-230 | - | RFQ
| |
5KC46JN0076U | 56NY | 8.4 / 4.0-4.2 | 1/2 | 50/60 | 1725/1425 | 1.25 | 115 / 208-230 | - | RFQ
| |
5KCR49WN0295U | 56NY | 14.5 / 7.1-7.3 | 1.5 | 60 | 1725 | 1.15 | 115 / 208-230 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.