항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 1.25 " |
베이스 길이 | 3" |
기본 너비 | 3.74 " |
클램프 암 길이 | 8.88 " |
클램프 암 스타일 | 솔리드 바 |
클램프 바 오프닝 | 140도 |
처리 | 수직선 |
손잡이 열기 | 72도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 3.08 " |
보유 용량 | 1200 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 11.97 " |
전체 길이 | 8.870 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-247-u.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.97 |
선박 높이 (cm) | 23.5 |
선박 길이 (cm) | 22.23 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
원산지 | US |
수직 홀드 다운 클램프 고정된 클램핑을 위해 클램핑 바와 부착된 스핀들을 공작물에 대해 밀기 위해 베이스에 수직 또는 수직으로 위치하는 직선 핸들이 장착되어 있습니다(잠금 위치에 있을 때). 이 수동 클램프는 작업 전반에 걸쳐 반복적으로 공작물을 클램핑하거나 분리하는 데 적합합니다. Destaco 247 및 267 시리즈 수직 홀드다운 클램프는 용접, 연삭, 경가공, 조립 및 금속 제조 응용 프로그램 중에 평평한 표면에 공작물을 고정하는 데 사용됩니다. 이 수동 토글 클램프는 무거운 하중에서 굽힘/파손을 방지하기 위해 경화 강철 부싱이 있는 견고한 강철 구조를 가지고 있습니다. Destaco 267-S 홀드 다운 클램프에는 플랜지 베이스가 장착되어 있어 평평한 표면이나 공작물에 클램프를 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. 이 클램프는 고정된 고객 지정 위치에 스핀들을 부착하기 위한 볼트 리테이너가 있는 견고한 클램핑 바를 특징으로 합니다. 클램프의 측면 안정성과 내구성 향상을 위해 대형 바 가이드와 통합되어 있습니다. 이 클램프의 최대 보유 용량은 1200lb입니다. Raptor Supplies 또한 스트레이트 베이스 마운팅, U 바 및 최대 유지 용량이 1000lb인 변형으로 이러한 클램프를 제공합니다.
A. Raptor Supplies U 바(데스타코 267-U) 공작물에 따라 스핀들을 조정합니다. Destaco 267-S 클램프와 관련된 추가 변형은 다음을 참조하십시오. Destaco 247 및 267 시리즈 당사 웹사이트의 클램프 페이지.
A. 고정력 또는 고정 용량은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Destaco 수직 홀드 다운 클램프는 목공 및 금속 가공과 같은 다양한 산업 분야에서 작업물을 평평한 표면/작업대에 고정하도록 특별히 설계되었습니다.
A. 차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 클램프 핸들의 방향에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직 방향(베이스에 수직)인 반면, 수평 토글 클램프의 경우 수평 방향(베이스에 평행)입니다.
A. Destaco 267-S와 같은 특정 솔리드 바 스타일 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되는 스핀들 어셈블리를 수용합니다. 이 핸들 움직임은 공작물에 스핀들을 밀고 작동 중에 스핀들이 움직이는 것을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 예, Destaco의 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스 스틸 변형도 사용할 수 있습니다.
A. 빨간색 핸들은 사용자가 클램프를 작동할 때 잡을 수 있는 인식 가능한 영역을 나타냅니다.
A. 대부분의 Destaco 클램프에는 밀어서 쉽게 제거할 수 있는 그립이 있습니다. 그러나 일부 핸들 그립은 아래에 있는 핸들에 맞게 비닐 침지 처리되므로 제거하기 위해 잘라야 합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.