그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.5 " |
베이스 길이 | 1.36 " |
클램프 암 길이 | 1.93 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 75도 |
처리 | 수직선 |
손잡이 열기 | 66도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 1.28 " |
보유 용량 | 600 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 직진 |
전체 높이 | 5.28 " |
전체 길이 | 4.270 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-2002-u.pdf |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 9.3 |
선박 길이 (cm) | 6.71 |
선박 폭 (cm) | 2.84 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 토글 잠금 플러스 | 클램프 바 오프닝 | 손잡이 열기 | 클램프 암 아래 높이 | 장착베이스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-U | 3.29 " | - | - | 아니 | 75도 | 66도 | 0.95 " | 플랜지 | ₩ 48,720 | ||
2002-UR | 4.270 " | - | - | 가능 | 75도 | 66도 | 0.95 " | 플랜지 | ₩ 88,836 | ||
2002-U207 | 4.270 " | 1.34 " | 1.76 " | 아니 | 90도 | 72도 | 1.25 " | 플랜지 | ₩ 51,341 | ||
2002-UR207 | 4.270 " | 1.34 " | 1.76 " | 가능 | 75도 | 57도 | 1.25 " | 플랜지 | ₩ 102,785 | ||
2002-UB | 4.270 " | 1.36 " | 0.25 " | 아니 | 75도 | 66도 | 1.28 " | 직진 | ₩ 48,720 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.