DESTACO 2002 시리즈 수직 홀드다운 클램프, U-바
필터
클램프 암 길이: 1.93 " , 클램프 암 스타일: U- 바 , 지름: 0.220 " , 보유 용량: 600 파운드 , 재료: 강철 , 스핀들: 플랫 쿠션 네오프렌 , 실 크기: M6 , 유형: 수직 손잡이 누르기
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 토글 잠금 플러스 | 클램프 바 오프닝 | 손잡이 열기 | 클램프 암 아래 높이 | 장착베이스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2002-U | 3.29 " | - | - | 아니 | 75 ° | 66 ° | 0.95 " | 플랜지 | ₩ 48,719 | |
B | 2002-UB | 4.270 " | 1.36 " | 0.25 " | 아니 | 75 ° | 66 ° | 1.28 " | 직진 | ₩ 48,719 | |
C | 2002-UR207 | 4.270 " | 1.34 " | 1.76 " | 가능 | 75 ° | 57 ° | 1.25 " | 플랜지 | ₩ 102,785 | |
D | 2002-UBR | 4.270 " | 1.36 " | - | 가능 | 75 ° | 66 ° | 1.28 " | 직진 | ₩ 88,836 | |
E | 2002-U207 | 4.270 " | 1.34 " | 1.76 " | 아니 | 90 ° | 72 ° | 1.25 " | 플랜지 | ₩ 51,341 | |
F | 2002-UR | 4.270 " | - | - | 가능 | 75 ° | 66 ° | 0.95 " | 플랜지 | ₩ 88,836 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 체인 및 체인 액세서리
- 부싱
- 피팅
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 용접 화학
- 용접기 생성기
- 압력계
- 누더기
- 혼 스트로브
- 탄소강 육각 스톡
- IDEAL 케이블 커터
- FASCO HVAC 모터
- HALTEC 트럭 / 버스 타이어 밸브
- SPEARS VALVES CPVC 덕트 피팅 5피스 90도 팔꿈치, 종모양 소켓
- KERN AND SOHN CE 시리즈 로드 코너
- WEG 전기 모터, 2Hp
- BIO EX 소방용 폼
- HEAVY DUTY RAMPS 도보 경사로
- SANDVIK COROMANT 일반 드릴링용 모듈러 드릴 비트
- BRENNAN INDUSTRIES 써모커플 커넥터