그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.5 " |
베이스 길이 | 1.34 " |
기본 너비 | 1.76 " |
클램프 암 길이 | 1.93 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 75도 |
처리 | 수직선 |
손잡이 열기 | 57도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 1.25 " |
보유 용량 | 600 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 4.72 " |
전체 길이 | 4.270 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-2002-u.pdf |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
UPC | 696738191341 |
선박 중량 (kg) | 0.26 |
선박 높이 (cm) | 9.3 |
선박 길이 (cm) | 6.71 |
선박 폭 (cm) | 2.84 |
원산지 | US |
수직 홀드 다운 클램프 베이스에 수직으로 향하는 직선 핸들이 특징이며(잠금 위치에 있을 때) 클램핑 암과 부착된 스핀들을 공작물에 대해 미는 데 사용됩니다. 작업 전반에 걸쳐 공작물을 자주 고정/분리하는 데 사용됩니다. 데스타코 2002 시리즈 클램프는 구조적 강도와 내구성을 위해 주요 피벗 지점에 경화 부싱이 있는 강철 구조를 가지고 있습니다. 그들은 향상된 사용자 안전 및 안전한 클램핑을 위해 큰 손 간격과 거의 수직 클램핑 접촉이 있는 긴 핸들을 가지고 있습니다. 이 클램프는 600lb의 최대 하중 유지 용량을 제공합니다. Destaco 2002-UR207 클램프에는 Destaco 207 시리즈 수직 홀드 다운 클램프와 상호 교환 가능한 볼트/장착 패턴이 있습니다. 클램핑 바 길이를 따라 조정 가능한 스핀들 어셈블리를 부착하기 위한 U 클램핑 암이 장착되어 있습니다. 이 클램프는 평평한 표면/작업물에 쉽게 설치할 수 있도록 플랜지형 베이스 장착 스타일을 가지고 있습니다. 작동 중 실수로 열리지 않도록 클램프를 XNUMX차로 잠그는 Toggle Lock Plus 기능이 함께 제공됩니다. Raptor Supplies 고정된 위치에 스핀들을 고정하기 위한 견고한 클램핑 바가 있는 변형으로 이 수동 클램프를 제공합니다. 202 시리즈 클램프와 교체 가능한 볼트 패턴. 또한 클램프의 XNUMX차 잠금이 필요하지 않은 경우 운영 비용을 줄이기 위해 Toggle Lock Plus 메커니즘이 없는 유사한 클램프를 제공합니다.
Destaco 2002-UR207 수직 고정 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 폐쇄, 용접, 목공, 조립 및 고정물 검사와 같은 작업을 수행하는 데 적합합니다.
A. Raptor Supplies 솔리드 바 스타일(데스타코 2002-SR207) 고정 스핀들 위치 지정 및 202 시리즈 클램프와 교체 가능한 볼트 패턴(데스타코 2002-UR). 우리는 또한 유사한 클램프를 제공합니다(데스타코 2002-U207) 클램프의 XNUMX차 잠금이 필요하지 않은 작업에 사용하기 위해 Toggle Lock Plus 메커니즘 없음.
A. 수직 홀드 다운 클램프는 클램핑 암을 이동하기 위해 수직 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동됩니다. 이 핸들 움직임은 클램핑 암 또는 부착된 스핀들을 공작물에 대해 밀고 작업 중 이동을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 수직 및 수평 토글 클램프의 차이점은 클램프 핸들의 잠금 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직 방향 또는 베이스에 수직인 반면, 수평 토글 클램프는 수평 방향 또는 베이스에 평행합니다.
A. 많은 Destaco 수동 클램프에는 Toggle Lock Plus 기능이 있어 보조 잠금 장치 역할을 하고 클램프의 오버센터 토글 잠금 상태를 보장합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 진동 환경에서 움직이거나 뒤집힐 때 필수적입니다. 사용자와 작업물에 대한 추가적인 안전 수준을 제공합니다.
A. 형체력 또는 가하는 힘은 죔쇠가 작업물을 고정하기 위해 가하는 실제 힘을 나타냅니다. 유지력 또는 용량은 제조 과정에서 측정된 클램프의 이상적인 강도 측정값을 제공합니다. 클램핑 힘은 일반적으로 클램핑 바의 스핀들 위치 및 클램프에 가해지는 반대력과 같은 여러 요인에 따라 유지 용량보다 작습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.