RULAND MANUFACTURING XNUMX개의 빔 모션 제어 커플링
스타일 | 모델 | 맥스. 온도 범위 (F) | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 최소 구경 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FCMR19-7-5-A | 225 학위 | 7의 mm X 5 mm | 22.33mm | 5 mm | 19.1mm | 31.8mm | M3mm | FCMR19 | ₩ 111,212 | |
A | FCMR25-10-7-A | 225 학위 | 10의 mm X 7 mm | 28.37mm | 7mm | 25.4mm | 38.1mm | M4mm | FCMR25 | ₩ 131,092 | |
B | FCMR38-15-14-A | 225 학위 | 15의 mm X 14 mm | 41.71mm | 14mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCMR38 | ₩ 239,645 | |
B | FCMR38-20-12-A | 225 학위 | 20의 mm X 12 mm | 41.71mm | 12 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCMR38 | ₩ 239,645 | |
B | FCMR38-17-17-A | 225 학위 | 17의 mm X 17 mm | 41.71mm | 17mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCMR38 | ₩ 239,645 | |
B | FCMR38-20-11-A | 225 학위 | 20의 mm X 11 mm | 41.71mm | 11 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCMR38 | ₩ 239,645 | |
B | FCMR38-16-15-A | 225 학위 | 16의 mm X 15 mm | 1.642 | 15 | 1.5 " | 2.25 | M5 | FCMR38 | ₩ 239,645 | |
A | FCMR19-8-5-A | 225 학위 | 8의 mm X 5 mm | 22.33mm | 5 mm | 19.1mm | 31.8mm | M3mm | FCMR19 | ₩ 104,614 | |
A | FCMR25-11-6-A | 225 학위 | 11의 mm X 6 mm | 28.37mm | 6 mm | 25.4mm | 38.1mm | M4mm | FCMR25 | ₩ 146,247 | |
A | FCMR19-8-8-A | 225 학위 | 8의 mm X 8 mm | 22.33mm | 8 mm | 19.1mm | 31.8mm | M3mm | FCMR19 | ₩ 111,212 | |
A | FCMR25-12-11-A | 225 학위 | 12의 mm X 11 mm | 28.37mm | 11 mm | 25.4mm | 38.1mm | M4mm | FCMR25 | ₩ 131,092 | |
A | FCMR25-10-6-A | 225 학위 | 10의 mm X 6 mm | 28.37mm | 6 mm | 25.4mm | 38.1mm | M4mm | FCMR25 | ₩ 131,092 | |
A | FCMR25-11-11-A | 225 학위 | 11의 mm X 11 mm | 28.37mm | 11 mm | 25.4mm | 38.1mm | M4mm | FCMR25 | ₩ 131,092 | |
A | FCMR25-12-10-A | 225 학위 | 12의 mm X 10 mm | 28.37mm | 10mm | 25.4mm | 38.1mm | M4mm | FCMR25 | ₩ 123,305 | |
A | FCMR25-12-8-A | 225 학위 | 12의 mm X 8 mm | 28.37mm | 8 mm | 25.4mm | 38.1mm | M4mm | FCMR25 | ₩ 131,092 | |
A | FCMR25-7-7-A | 225 학위 | 7의 mm X 7 mm | 28.37mm | 7mm | 25.4mm | 38.1mm | M4mm | FCMR25 | ₩ 131,092 | |
B | FCMR38-15-11-A | 225 학위 | 15의 mm X 11 mm | 41.71mm | 11 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCMR38 | ₩ 205,940 | |
B | FCMR38-14-11-A | 225 학위 | 14의 mm X 11 mm | 41.71mm | 11 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCMR38 | ₩ 239,645 | |
A | FCMR25-11-7-A | 225 학위 | 11의 mm X 7 mm | 28.37mm | 7mm | 25.4mm | 38.1mm | M4mm | FCMR25 | ₩ 131,512 | |
B | FCMR38-16-11-A | 225 학위 | 16의 mm X 11 mm | 41.71mm | 11 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCMR38 | ₩ 239,645 | |
A | FCMR25-12-9-A | 225 학위 | 12의 mm X 9 mm | 28.37mm | 9mm | 25.4mm | 38.1mm | M4mm | FCMR25 | ₩ 146,667 | |
A | FCMR25-7-6-A | 225 학위 | 7의 mm X 6 mm | 28.37mm | 6 mm | 25.4mm | 38.1mm | M4mm | FCMR25 | ₩ 131,092 | |
A | FCMR25-8-6-A | 225 학위 | 8의 mm X 6 mm | 28.37mm | 6 mm | 25.4mm | 38.1mm | M4mm | FCMR25 | ₩ 131,092 | |
A | FCMR32-11-8-A | 225 학위 | 11의 mm X 8 mm | 37.06mm | 8 mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | ₩ 192,902 | |
A | FCMR32-12-12-A | 225 학위 | 12의 mm X 12 mm | 37.06mm | 12 mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | ₩ 181,422 | |
A | FCMR25-9-8-A | 225 학위 | 9의 mm X 8 mm | 28.37mm | 8 mm | 25.4mm | 38.1mm | M4mm | FCMR25 | ₩ 131,092 | |
A | FCMR32-10-9-A | 225 학위 | 10의 mm X 9 mm | 37.06mm | 9mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | ₩ 192,902 | |
B | FCMR38-12-10-A | 225 학위 | 12의 mm X 10 mm | 41.71mm | 10mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCMR38 | ₩ 239,645 | |
A | FCMR32-11-9-A | 225 학위 | 11의 mm X 9 mm | 37.06mm | 9mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | ₩ 192,902 | |
A | FCMR32-12-8-A | 225 학위 | 12의 mm X 8 mm | 37.06mm | 8 mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | ₩ 181,422 | |
B | FCMR32-14-12-A | 225 학위 | 14의 mm X 12 mm | 37.06mm | 12 mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | ₩ 192,902 | |
A | FCMR19-5-5-A | 225 학위 | 5의 mm X 5 mm | 0.879 | 5 | 0.75 " | 1.25 | M3 | FCMR19 | ₩ 111,212 | |
B | FCMR32-15-10-A | 225 학위 | 15의 mm X 10 mm | 37.06mm | 10mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | ₩ 190,190 | |
B | FCMR32-15-9-A | 225 학위 | 15의 mm X 9 mm | 37.06mm | 9mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | ₩ 192,902 | |
A | FCMR25-8-7-A | 225 학위 | 8의 mm X 7 mm | 28.37mm | 7mm | 25.4mm | 38.1mm | M4mm | FCMR25 | ₩ 131,092 | |
B | FCMR38-14-10-A | 225 학위 | 14의 mm X 10 mm | 41.71mm | 10mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCMR38 | ₩ 225,365 | |
A | FCMR25-11-10-A | 225 학위 | 11의 mm X 10 mm | 28.37mm | 10mm | 25.4mm | 38.1mm | M4mm | FCMR25 | ₩ 131,092 | |
A | FCMR32-12-10-A | 225 학위 | 12의 mm X 10 mm | 37.06mm | 10mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | ₩ 192,902 | |
A | FCMR25-9-7-A | 225 학위 | 9의 mm X 7 mm | 28.37mm | 7mm | 25.4mm | 38.1mm | M4mm | FCMR25 | ₩ 131,092 | |
B | FCMR38-11-11-A | 225 학위 | 11의 mm X 11 mm | 41.71mm | 11 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCMR38 | ₩ 239,645 | |
A | FCMR25-9-9-A | 225 학위 | 9의 mm X 9 mm | 28.37mm | 9mm | 25.4mm | 38.1mm | M4mm | FCMR25 | ₩ 131,092 | |
B | FCMR38-12-11-A | 225 학위 | 12의 mm X 11 mm | 41.71mm | 11 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCMR38 | ₩ 239,645 | |
A | FCMR32-10-8-A | 225 학위 | 10의 mm X 8 mm | 37.06mm | 8 mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | ₩ 192,902 | |
A | FCMR25-8-8-A | 225 학위 | 8의 mm X 8 mm | 28.37mm | 8 mm | 25.4mm | 38.1mm | M4mm | FCMR25 | ₩ 123,305 | |
A | FCMR25-9-6-A | 225 학위 | 9의 mm X 6 mm | 28.37mm | 6 mm | 25.4mm | 38.1mm | M4mm | FCMR25 | ₩ 126,945 | |
A | FCMR25-12-12-A | 225 학위 | 12의 mm X 12 mm | 28.37mm | 12 mm | 25.4mm | 38.1mm | M4mm | FCMR25 | ₩ 131,092 | |
A | FCMR32-12-9-A | 225 학위 | 12의 mm X 9 mm | 37.06mm | 9mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | ₩ 192,902 | |
B | FCMR32-14-11-A | 225 학위 | 14의 mm X 11 mm | 37.06mm | 11 mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | ₩ 192,902 | |
B | FCMR32-14-9-A | 225 학위 | 14의 mm X 9 mm | 37.06mm | 9mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | ₩ 192,902 | |
B | FCMR32-15-14-A | 225 학위 | 15의 mm X 14 mm | 37.06mm | 14mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | ₩ 192,902 | |
B | FCMR38-19-15-A | 225 학위 | 19의 mm X 15 mm | 41.71mm | 15mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCMR38 | ₩ 239,645 | |
B | FCMR38-20-20-A | 225 학위 | 20의 mm X 20 mm | 41.71mm | 20mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCMR38 | ₩ 239,645 | |
B | FCMR38-10-10-A | 225 학위 | 10의 mm X 10 mm | 41.71mm | 10mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCMR38 | ₩ 239,645 | |
B | FCMR32-9-8-A | 225 학위 | 9의 mm X 8 mm | 37.06mm | 8 mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | ₩ 193,042 | |
A | FCMR32-11-10-A | 225 학위 | 11의 mm X 10 mm | 37.06mm | 10mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | ₩ 192,902 | |
B | FCMR32-15-12-A | 225 학위 | 15의 mm X 12 mm | 37.06mm | 12 mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | ₩ 193,060 | |
B | FCMR38-15-10-A | 225 학위 | 15의 mm X 10 mm | 41.71mm | 10mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCMR38 | ₩ 239,645 | |
B | FCMR38-15-15-A | 225 학위 | 15의 mm X 15 mm | 41.71mm | 15mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCMR38 | ₩ 239,645 | |
B | FCMR32-14-14-A | 225 학위 | 14의 mm X 14 mm | 37.06mm | 14mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | ₩ 192,902 | |
B | FCMR32-15-11-A | 225 학위 | 15의 mm X 11 mm | 37.06mm | 11 mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | ₩ 192,902 | |
B | FCMR32-15-8-A | 225 학위 | 15의 mm X 8 mm | 37.06mm | 8 mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | ₩ 192,902 |
XNUMX개 빔 모션 컨트롤 커플링
Ruland Manufacturing Metric Series 일체형 모션 컨트롤 커플링은 오정렬(최대 3도)을 방지하기 위해 같은 속도와 같은 방향으로 움직이는 두 개의 샤프트에 설치됩니다. 균형잡힌 일체형 디자인은 높은 토크 용량, 낮은 와인드업 및 증가된 강성을 위해 중앙에 2개의 빔으로 구성된 912세트가 있습니다. 캡 나사는 표면 손상 없이 샤프트에 단단히 고정됩니다. 이 커플링은 최대 토크 성능에 대한 DIN 12.9 XNUMX 표준 이상으로 테스트되었습니다. 알루미늄 및 스테인리스 스틸 버전으로 제공되는 다양한 모션 제어 커플링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 엔진 액세서리
- 하드 와이어 서지 보호 장치
- 연료 및 윤활유 튜브
- 열전쌍 프로브
- 잠금 시스템
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 골재 테스터
- 음식 서비스 매점 장비
- 용접 청소
- HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE 비상 조명으로 출구 표지판
- BANJO FITTINGS 핀치 밸브, EPDM
- MJ MAY 롤 스톡, 25피트 X 6인치
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 울트라 시리즈 투명 뚜껑
- WRIGHT TOOL 1인치 드라이브 버드 휠 임팩트 소켓
- VOLLRATH 랙
- PENTEK 용융 취입 필터 카트리지
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 1899G 시리즈
- SLOAN 옷장
- APPROVED VENDOR 커버