플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

RULAND MANUFACTURING FCMR25-9-6-A 커플링 6 빔 클램프 9mm x 6mm | AF9UFT 30UT37

RULAND MANUFACTURING FCMR25-9-6-A 커플링 6 빔 클램프 9mm x 6mm

재고 있음 있음
항목: AF9UFT 모델: FCMR25-9-6-A교차 참조: 30UT37

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 140,350 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목모션 제어 커플 링
보어 직경.9의 mm X 6 mm
클리어런스 Dia.28.37mm
마감재 빛나는
보어를 통한 길이17.87mm
자재알류미늄
맥스. 각도 오정렬3 학위
맥스. 축 방향 오정렬 (인치)+ 0.015
맥스. 구경9
맥스. 구경9 mm
맥스. 평행 오정렬 (인치)0.01
최대 RPM6000
맥스. 온도 범위 (F)225 학위
최소 구경6 mm
외부 Dia.25.4mm
전체 길이38.1mm
나사 크기M4mm
나사 유형캡 나사
크기FCMR25
스타일6 빔 클램프
토크33파운드
비틀림 강성 (Deg./In.-Lbs.)0.097

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.23
선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)10.16
HS 코드8483608000

제품 변형

프로덕트모델맥스. 온도 범위 (F)보어 직경.클리어런스 Dia.최소 구경외부 Dia.전체 길이나사 크기크기가격
RULAND MANUFACTURING FCMR16-5-5-A 커플 링 6 빔 클램프 5mm x 5mm | AF9UBB 30UR62 FCMR16-5-5-A225 학위5의 mm X 5 mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5mmFCMR16₩ 117,950
RULAND MANUFACTURING FCMR16-5-5-SS 커플 ​​링 6 빔 클램프 5mm x 5mm | AF9UBC 30UR63 FCMR16-5-5-SS350 학위5의 mm X 5 mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5mmFCMR16₩ 292,285
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-5-A 커플 링 6 빔 클램프 6mm x 5mm | AF9UBD 30UR64 FCMR16-6-5-A225 학위6의 mm X 5 mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5mmFCMR16₩ 117,950
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-5-SS 커플 ​​링 6 빔 클램프 6mm x 5mm | AF9UBE 30UR65 FCMR16-6-5-SS350 학위6의 mm X 5 mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5mmFCMR16₩ 292,285
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-6-A 커플 링 6 빔 클램프 6mm x 6mm | AF9UBF 30UR66 FCMR16-6-6-A225 학위6의 mm X 6 mm20.22mm6 mm15.9mm25.4mmM2.5mmFCMR16₩ 117,950
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-6-SS 커플 ​​링 6 빔 클램프 6mm x 6mm | AF9UBG 30UR67 FCMR16-6-6-SS350 학위6의 mm X 6 mm20.22mm6 mm15.9mm25.4mmM2.5mmFCMR16₩ 292,285
RULAND MANUFACTURING FCMR19-5-5-SS 커플 ​​링 6 빔 클램프 5mm x 5mm | AF9UBH 30UR69 FCMR19-5-5-SS350 학위5의 mm X 5 mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM3mmFCMR19₩ 270,585

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

RULAND MANUFACTURING FCMR25-9-6-A 커플링 6 빔 클램프 9mm x 6mm
₩ 140,350 /단위