플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

RULAND MANUFACTURING FCMR38-12-10-A 커플링 6 빔 클램프 12mm x 10mm | AF9UJN 30UU08

RULAND MANUFACTURING FCMR38-12-10-A 커플링 6 빔 클램프 12mm x 10mm

재고 있음 있음
항목: AF9UJN 모델: FCMR38-12-10-A교차 참조: 30UU08

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 264,950 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목모션 제어 커플 링
보어 직경.12의 mm X 10 mm
클리어런스 Dia.41.71mm
마감재 빛나는
보어를 통한 길이26.47mm
자재알류미늄
맥스. 각도 오정렬3 학위
맥스. 축 방향 오정렬 (인치)+ 0.03
맥스. 구경12
맥스. 구경12 mm
맥스. 평행 오정렬 (인치)0.015
최대 RPM6000
맥스. 온도 범위 (F)225 학위
최소 구경10mm
외부 Dia.38.1mm
전체 길이57.2mm
나사 크기M5mm
나사 유형캡 나사
크기FCMR38
스타일6 빔 클램프
토크110파운드
비틀림 강성 (Deg./In.-Lbs.)0.027

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.22
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)12.7
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드8483608000

제품 변형

프로덕트모델맥스. 온도 범위 (F)보어 직경.클리어런스 Dia.최소 구경외부 Dia.전체 길이나사 크기크기가격
RULAND MANUFACTURING FCMR16-5-5-A 커플 링 6 빔 클램프 5mm x 5mm | AF9UBB 30UR62 FCMR16-5-5-A225 학위5의 mm X 5 mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5mmFCMR16₩ 117,950
RULAND MANUFACTURING FCMR16-5-5-SS 커플 ​​링 6 빔 클램프 5mm x 5mm | AF9UBC 30UR63 FCMR16-5-5-SS350 학위5의 mm X 5 mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5mmFCMR16₩ 292,285
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-5-A 커플 링 6 빔 클램프 6mm x 5mm | AF9UBD 30UR64 FCMR16-6-5-A225 학위6의 mm X 5 mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5mmFCMR16₩ 117,950
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-5-SS 커플 ​​링 6 빔 클램프 6mm x 5mm | AF9UBE 30UR65 FCMR16-6-5-SS350 학위6의 mm X 5 mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5mmFCMR16₩ 292,285
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-6-A 커플 링 6 빔 클램프 6mm x 6mm | AF9UBF 30UR66 FCMR16-6-6-A225 학위6의 mm X 6 mm20.22mm6 mm15.9mm25.4mmM2.5mmFCMR16₩ 117,950
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-6-SS 커플 ​​링 6 빔 클램프 6mm x 6mm | AF9UBG 30UR67 FCMR16-6-6-SS350 학위6의 mm X 6 mm20.22mm6 mm15.9mm25.4mmM2.5mmFCMR16₩ 292,285
RULAND MANUFACTURING FCMR19-5-5-SS 커플 ​​링 6 빔 클램프 5mm x 5mm | AF9UBH 30UR69 FCMR19-5-5-SS350 학위5의 mm X 5 mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM3mmFCMR19₩ 270,585

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

RULAND MANUFACTURING FCMR38-12-10-A 커플링 6 빔 클램프 12mm x 10mm
₩ 264,950 /단위