이상적인 케이블 커터
전선이나 케이블을 깔끔하게 절단하여 전기 연결 품질을 향상시킬 수 있습니다. IDEAL의 케이블 절단기는 전선 또는 케이블의 절연체 또는 내부 도체에 대한 손상을 최소화하면서 전선 또는 케이블을 절단하도록 설계되었습니다.
스타일 | 모델 | 핸들 디자인 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 35-782 | - | - | ₩ 122,989 | |
B | 35-031 | 컴포트 그립 | 14 " | ₩ 205,904 | |
C | 35-032 | 컴포트 그립 | 22 " | ₩ 347,830 | |
D | 35-033 | 컴포트 그립 | 32 " | ₩ 409,395 | |
E | 35-053 | 덮는 플라스틱 | 9.75 " | ₩ 856,607 | |
F | 35-3052 | 스마트 그립 | 9.5 " | ₩ 109,585 | |
G | 35-078 | 쿠션 그립이있는 스틸 | 12 " | ₩ 1,906,520 | |
H | 45-074 | 비닐 코팅, 컴포트 그립 | 7" | ₩ 47,390 | |
I | 35-052 | 비닐 코팅, 컴포트 그립 | 9.5 " | ₩ 102,795 |
특징
- IDEAL 케이블 절단기는 끝이 평평하거나 벌어지거나 닳지 않고 네트워크 케이블과 와이어 로프를 절단하기 위해 겹치는 블레이드가 특징입니다.
- 이렇게 하면 케이블과 로프에 피팅을 더 쉽게 부착할 수 있습니다.
- 둥근 날 모양은 절단 중 케이블 왜곡을 줄입니다.
- 이 장치의 정밀 연마되고 경화된 절단 모서리는 케이블 왜곡을 최소화하면서 정확한 절단을 제공합니다.
- 그들은 핸들의 지렛대를 사용하여 짧은 턱으로 부드럽고 깨끗한 절단을 만듭니다.
- 일부 모델에는 쉽게 보관할 수 있도록 핸들을 닫은 상태로 유지하는 잠금 장치가 있습니다.
자주 묻는 질문
이 커터에 어떤 핸들 디자인을 사용할 수 있습니까?
이 케이블 절단기는 컴포트 그립, 플라스틱 커버, 스마트 그립, 쿠션 그립이 있는 스틸 및 비닐 코팅 핸들로 제공됩니다.
충격을 받지 않고 활선을 끊을 수 있습니까?
감전사를 방지하기 위해 전기 테이프로 절단할 활선의 노출된 끝을 감습니다.
이 케이블 커터가 절단할 수 있는 재료 와이어는 무엇입니까?
구리 및 알루미늄 케이블에만 적합합니다(강철 또는 ACSR용으로 설계되지 않음).
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 연장 코드 릴
- 배송 라벨 및 테이프 디스펜서
- 윤활 펌프
- 쿨러 랙
- 벨트 구동 축 다운 블라스트 배기 통풍기
- 잠금 시스템
- 호스 릴
- 연소 테스트
- 스테이플
- HVAC 테스트 기기
- ZURN 유틸리티 싱크 수도꼭지
- MILWAUKEE VALVE HP 시리즈, 버터 플라이 밸브
- WOODHEAD 130195 시리즈 터미널
- PASS AND SEYMOUR Adorne 시리즈 플러스 사이즈 듀얼 USB 콘센트
- APOLLO VALVES 77V-140 시리즈 프레스 엔드 단조 볼 밸브
- SPEARS VALVES 이중 격리 90 Deg. 팔꿈치 PVC 일정 40 x PVC 일정 40 지우기
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 배기/블리치 볼 밸브, 소켓 종단, EPDM
- BALDOR / DODGE 스플릿 타이어, E3, 엘라스토머 커플링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, XTNS 단일 감속 감속기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, CDSX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기