그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 토글 클램프 |
팔 | U 자형 |
베이스 마운팅 센터 | 1.25 x 1.78 인치 |
지름 | 0.340 " |
처리 | 106 학위 |
팔 아래 높이 (인치) | 1.75 |
보유 용량 | 750 파운드 |
전체 높이 | 7.5 " |
전체 길이 | 5.45 " |
스핀들 | 육각 머리 전체 나사산 스테인리스 스틸 |
스레드 크기 | 3 / 8 " |
타입 | 수직 핸들 고정, 스테인리스 스틸 |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 29.97 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.