DESTACO 2027 시리즈 수평 고정 클램프
스타일 | 모델 | 토글 잠금 플러스 | 보유 용량 | 자재 | 장착베이스 | 클램프 암 스타일 | 처리 | 클램프 암 길이 | 클램프 암 아래 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2027-U | 아니 | 840 파운드 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 2.86 " | 1.32 " | ₩ 69,210 | |
B | 2027-UR | 가능 | 840 파운드 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 2.86 " | 1.32 " | ₩ 121,901 |
2027 시리즈 수평 홀드 다운 클램프
Destaco 2027 시리즈 수평 홀드다운 토글 클램프는 높이가 낮은 디자인으로 제한된 공간에서 작업하기에 이상적입니다. 강철로 만들어졌으며 U자형 암이 있는 플랜지 베이스가 있습니다. 의도하지 않은 열림을 방지하기 위해 일부 수평 클램프는 Toggle Lock Plus 기능과 함께 사용할 수 있습니다. 전체 길이는 9.88인치(25.095cm)이고 높이는 2.25인치(5.715cm)이고 클램프 바 개방 각도는 68도입니다. 이 Destaco 토글 클램프는 840lb(381.018kg)의 고정 용량을 가지며 네오프렌 스핀들과 함께 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 트래픽 배럴 및 드럼
- 에어 커튼 액세서리
- 작업 의자 액세서리
- 널링 도구
- 에어 태핑 암
- 철거 도구 및 장비
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 전등 안정기
- 손 및 휴대용 램프
- 커뮤니케이션
- BRADY 화살표 테이프, 검정/회색
- KILLARK 방폭 차단 스위치
- NB 볼 스플라인 너트
- ALL GEAR 등반 로프 Pes 5/8 인치 직경
- FOLDING GUARD 와이어 룸 키트 4면
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 라인 필터, 셀룰로오스, 10미크론
- PLAST-O-MATIC 솔레노이드 코일
- SPEARS VALVES PVC True Union 산업용 수직 3방향 풀 포트 볼 밸브, 플랜지, FKM
- WESCO 30 BT/BTW 표준 시리즈 드럼 트럭
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 1901 시리즈