그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
베이스 마운팅 센터 | 1.03 x 1.21 " |
클램프 암 길이 | 2.53 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 73도 |
지름 | 0.270 " |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 69도 |
클램프 암 아래 높이 | 0.98 " |
보유 용량 | 560 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.950 " |
전체 길이 | 8.650 " |
제품 데이터 시트 | destaco-2017-ur.pdf |
스핀들 | 플랫 쿠션 네오프렌 |
스레드 크기 | M6 |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
타입 | 수평 핸들 누르기 |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 18.8 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
수평 홀드 다운 클램프 안정적인 클램핑 작업을 위해 작업물에 대해 클램핑 암과 부착된 스핀들을 밀기 위해 베이스와 평행하게 위치한 직선 핸들이 특징입니다. 작업 전반에 걸쳐 공작물을 반복적으로 클램핑/분리해야 하는 애플리케이션에 사용됩니다. 데스타코 2017 시리즈 수평 홀드다운 클램프는 U자형 클램핑 바를 특징으로 하여 다양한 스핀들 어셈블리를 조정하여 공작물을 고정하고 작동 중에 느슨해지거나 미끄러지는 것을 방지합니다. 이 클램프는 고정 핸들 피벗 기능이 있어 원활한 작동을 제공하고 핀치 포인트를 최소화하기 위해 더 큰 손 여유 공간을 제공합니다. Destaco 2017-UR 수평 홀드다운 클램프는 고정물 검사, 목공, 경가공, 조립, 테스트 및 폐쇄 작업에서 평평한 표면에 공작물을 고정하는 데 사용됩니다. 이 수동 토글 클램프는 구조적 강도를 위한 강철 구조를 가지고 있으며 연마 조건으로 인한 손상/마모를 최소화합니다. 진동이나 움직임으로 인해 실수로 클램프가 열리는 것을 방지하는 Toggle Lock Plus 지원 클램프입니다. 이 클램프는 작동 비용을 줄이기 위해 Toggle Lock Plus 메커니즘이 없는 변형으로도 제공됩니다. 클램프에 검은색 무반사 마감 처리(블랙아웃 시리즈) Raptor Supplies.
A. Destaco는 Toggle Lock Plus 메커니즘이 없는 유사한 클램프를 제공합니다(2017-U) 이 XNUMX차 잠금 시스템이 필요하지 않은 경우 운영 비용을 절감합니다. Raptor Supplies 블랙 무반사 마감 처리된 BLK(블랙아웃 시리즈) 모델에서도 이 클램프를 제공할 수 있습니다.
A. Destaco 수동 클램프는 클램프의 XNUMX차 잠금을 위해 선택한 모델에서 Toggle Lock Plus 메커니즘을 특징으로 하여 오버 센터 토글 잠금 상태를 유지합니다. 이 기능은 클램프의 고정 장치가 움직이고 있거나 진동 환경에 있거나 반전되어 있을 때 유용합니다. 사용자와 공작물에 대한 추가 안전 수준을 제공합니다.
A. U 바 스타일의 수평 홀드다운 클램프는 수동으로 작동되어 클램핑 바와 스핀들 어셈블리를 공작물에 대고 밀고 작업 중 움직이는 것을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 수직 및 수평 토글 클램프의 차이점은 클램프 핸들의 잠금 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 베이스에 수직 또는 수직으로 배치되는 반면, 수평 토글 클램프는 베이스에 수평 또는 평행하게 배치됩니다.
A. 유지 용량 또는 유지력은 조립 라인에서 또는 기타 산업 분야에서 장비, 공작물 또는 판금을 고정하기 위한 클램프의 이상적인 능력(클램프 제조 공정 중에 측정됨)을 나타냅니다.
프로덕트 | 모델 | 토글 잠금 플러스 | 보유 용량 | 자재 | 장착베이스 | 클램프 암 스타일 | 처리 | 클램프 암 길이 | 클램프 암 아래 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-U | 아니 | 560 파운드 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 2.53 " | 0.98 " | ₩ 56,687 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.