GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLL4 공기 호스 푸시온 1/4인치 Id x 250피트 검정색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다목적 에어 호스 |
색상 | 검정 |
표지 재질 | Carbryn 고무 |
호스 내부 직경. | 1 / 4 " |
호스 길이 | 250ft. |
직경 외부 호스. | 0.5 " |
내부 Dia. | 1 / 4 " |
길이 | 250ft. |
최대. 압력 | 400의 PSI |
최대 일의 압박감 | 400 PSI |
외부 Dia. | 1 / 2 " |
보강 | 단일 섬유 브레이드 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | -40 ~ 200 F |
튜브 재질 | Buna-N 비닐 |
타입 | 벌크 푸시 온 |
선박 중량 (kg) | 11.7 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 51.82 |
선박 폭 (cm) | 52.07 |
HS 코드 | 4009310000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대. 압력 | 색상 | 표지 재질 | 최대 일의 압박감 | 외부 Dia. | 온도. 범위 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZLL5 | 400의 PSI | 회색 | Carbryn 고무 | 400 PSI | 1 / 2 " | -40 ~ 200 F | 1 / 4 " | 250ft. | ₩ 1,561,542 | ||
1ZLL6 | 400의 PSI | 초록색 | Carbryn 고무 | 400 PSI | 1 / 2 " | -40 ~ 200 F | 1 / 4 " | 250ft. | ₩ 1,509,375 | ||
1ZLL7 | 400의 PSI | 빨간색 | Carbryn 고무 | 400 PSI | 1 / 2 " | -40 ~ 200 F | 1 / 4 " | 250ft. | ₩ 1,370,145 | ||
1ZLL8 | 400의 PSI | 검정 | Carbryn 고무 | 400 PSI | 43 / 64 " | -40 ~ 200 F | 3 / 8 " | 250ft. | ₩ 1,551,795 | ||
1ZLL9 | 400의 PSI | 회색 | Carbryn 고무 | 400 PSI | 43 / 64 " | -40 ~ 200 F | 3 / 8 " | 250ft. | ₩ 1,497,632 | ||
1ZLN1 | 400의 PSI | 초록색 | Carbryn 고무 | 400 PSI | 43 / 64 " | -40 ~ 200 F | 3 / 8 " | 250ft. | ₩ 1,497,632 | ||
1ZLN2 | 400의 PSI | 빨간색 | Carbryn 고무 | 400 PSI | 43 / 64 " | -40 ~ 200 F | 3 / 8 " | 250ft. | ₩ 1,551,795 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.