항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.87 " |
베이스 길이 | 1.77 " |
기본 너비 | 2.25 " |
클램프 암 길이 | 3.4 " |
클램프 암 스타일 | 솔리드 바 |
클램프 바 오프닝 | 180도 |
처리 | 수직선 |
손잡이 열기 | 177도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 2.06 " |
보유 용량 | 1000 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 전면 장착 플랜지 |
운동 | 177도 |
열리는 | 180도 |
전체 높이 | 8.64 " |
전체 길이 | 6.910 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-528.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 21.95 |
선박 길이 (cm) | 17.55 |
선박 폭 (cm) | 5.72 |
원산지 | US |
수직 홀드 다운 클램프 베이스에 수직으로 위치한 직선 핸들을 사용하여 클램핑 암 또는 부착된 스핀들 어셈블리를 작업물에 밀어 넣습니다(잠금 위치에 있을 때). 이 수동 클램프는 작업 전반에 걸쳐 공작물을 반복적으로 클램핑/분리해야 하는 애플리케이션에 이상적입니다. 데스타코 528 시리즈 수직 홀드 다운 클램프는 고정 장치, 가벼운 가공, 조립 및 용접 작업을 확인하기 위해 평평한 표면에 공작물을 고정하는 데 사용됩니다. 다양한 애플리케이션 요구 사항을 수용하기 위해 수정 가능한 견고한 클램핑 바가 특징입니다. Destaco 528-F 홀드 다운 클램프에는 클램프 전면의 수직 표면에 설치하기 위한 전면 마운트 플랜지 베이스가 장착되어 있습니다. 이 클램프는 고강도 작동을 위한 강화 강철 부싱과 피벗 포인트가 있는 강철 구조로 되어 있으며 마모 상태로 인한 손상/마모를 최소화합니다. Raptor Supplies 또한 수평 표면에 클램프를 설치하기 위해 플랜지 베이스가 있는 변형으로 이러한 528 시리즈 클램프를 제공합니다.
A. Raptor Supplies 플랜지 베이스(528) 클램프의 수평면에 설치하는 경우.
A. 수직 홀드 다운 클램프는 수직 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되어 클램핑 암 또는 부착된 스핀들을 공작물에 대해 움직이고 안전한 클램핑을 위해 작동 중 이동을 방지합니다.
A. 수직 및 수평 토글 클램프의 차이점은 클램프 핸들의 잠금 위치를 보면 쉽게 알 수 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에서 베이스에 수직 또는 수직으로 배치되는 반면, 수평 토글 클램프는 베이스에 수평 또는 평행하게 배치됩니다.
A. "유지 능력" 또는 유지력이라는 용어는 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비, 공작물 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 형체력 또는 가하는 힘은 죔쇠가 작업물을 고정하기 위해 가하는 실제 힘을 나타냅니다. 유지력 또는 용량의 측정은 클램프 제조 과정에서 측정된 클램프의 이상적인 강도를 나타냅니다. 클램핑 바의 스핀들의 위치와 클램프에 가해지는 반대력과 같은 여러 요인으로 인해 클램핑력은 일반적으로 유지 용량보다 작습니다.
A. 빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 잡아야 하는 위치를 사용자에게 알려줍니다.
A. 예, 모든 Destaco 탄소강 클램프는 열악한 산업 환경으로 인한 마모를 방지하고 줄이기 위해 아연 도금 처리되어 있습니다. Destaco는 실외 조건에서 클램핑이 필요한 응용 분야를 위한 스테인리스강 클램프도 제공합니다.
A. Destaco 클램프는 호이스팅 또는 리프팅 용도로 설계되지 않았으며 클램핑 암의 특정 최대 중량까지만 클램핑 요구 사항을 처리할 수 있습니다.
A. Destaco는 요청 시 맞춤형 버전의 클램프를 제공할 수 있습니다. 다양한 색상의 핸들부터 클램프에서 Destaco 로고를 제거하는 것까지 사용자 정의할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 항목 | 장착베이스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
528 | 수직 홀드 다운 클램프 | 플랜지 | ₩ 225,120 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.