항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.87 " |
베이스 길이 | 1.77 " |
기본 너비 | 2.25 " |
클램프 암 길이 | 3.4 " |
클램프 암 스타일 | 솔리드 바 |
클램프 바 오프닝 | 180도 |
처리 | 수직선 |
손잡이 열기 | 177도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 2.06 " |
보유 용량 | 1000 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
운동 | 177도 |
열리는 | 180도 |
전체 높이 | 8.64 " |
전체 길이 | 6.910 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-528.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 21.95 |
선박 길이 (cm) | 17.55 |
선박 폭 (cm) | 5.72 |
원산지 | US |
수직 홀드 다운 클램프 베이스에 수직으로 위치한 직선 핸들(잠금 위치에 있을 때)을 사용하여 클램핑 암 또는 부착된 스핀들을 공작물에 밀어 넣어 단단히 고정하십시오. 이 수동 클램프는 작업 전반에 걸쳐 공작물을 반복적으로 클램핑/분리해야 하는 애플리케이션에 이상적입니다. 데스타코 528 시리즈 수직 홀드 다운 클램프는 고정 장치, 가벼운 가공, 조립 및 용접 작업을 확인하기 위해 평평한 표면에 공작물을 고정하는 데 사용됩니다. 이 수동 토글 클램프는 헤비 듀티 애플리케이션을 위한 강철 구조를 가지고 있으며 연마 조건으로 인한 손상/마모를 최소화합니다. 다양한 응용 분야 요구 사항을 수용하도록 수정할 수 있는 견고한 클램핑 바가 특징입니다. 이 클램프는 견고한 작동을 위해 피벗 지점에 강화 강철 부싱을 가지고 있습니다. Destaco 528 홀드다운 클램프는 수평면에 클램프를 설치할 수 있도록 플랜지 장착 기능이 있습니다. Raptor Supplies 또한 클램프 전면의 수직 표면에 클램프를 설치하기 위해 전면 장착 플랜지 베이스가 있는 변형으로 이 클램프를 제공합니다.
A. Raptor Supplies 전면 장착 플랜지 베이스가 있는 유사한 수동 클램프 제공(528-F) 클램프의 전면 수직 표면에 장비를 설치하는 경우.
A. 수직 홀드다운 클램프는 수직 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동하여 클램핑 암 또는 부착된 스핀들을 공작물에 대해 움직이고 안전한 클램핑을 위해 작동 중 이동을 방지합니다.
A. 수직 및 수평 토글 클램프의 차이는 클램프 핸들의 잠금 위치로 쉽게 알 수 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에서 베이스에 수직 또는 수직으로 배치되는 반면, 수평 토글 클램프는 베이스에 수평 또는 평행하게 배치됩니다.
A. "유지 용량" 또는 유지력이라는 용어는 조립 라인 또는 기타 유사한 제조 작업에서 장비, 공작물 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력입니다.
A. 형체력 또는 가하는 힘은 죔쇠가 작업물을 고정하기 위해 가하는 실제 힘을 나타냅니다. 유지력 또는 용량의 측정은 제조 과정에서 측정된 클램프의 이상적인 강도를 나타냅니다. 클램핑 힘은 일반적으로 클램핑 바의 스핀들의 위치 및 클램프에 가해지는 반대력과 같은 여러 요인으로 인해 유지 용량보다 작습니다.
A. Mobil XTC와 같은 윤활제는 재건 또는 유지보수 과정에서 Destaco 수동 클램프와 함께 사용하는 것이 좋습니다.
A. 예, 모든 Destaco 탄소강 클램프는 열악한 산업 환경으로 인한 마모를 방지하고 줄이기 위해 아연 도금 처리되어 있습니다. Destaco는 실외 상황에서 클램핑 작업이 필요한 응용 분야를 위한 스테인리스강 클램프도 제공합니다.
A. Destaco 클램프는 호이스팅 또는 리프팅 용도로 설계되지 않았으며 클램핑 암의 특정 최대 중량까지만 클램핑 요구 사항을 처리할 수 있어 안전한 작업을 제공할 수 있습니다.
A. Destaco는 요청 시 클램프의 맞춤형 버전을 제공할 수 있습니다. 다양한 색상의 핸들부터 클램프에서 Destaco 로고를 제거하는 것까지 사용자 정의할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 항목 | 장착베이스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
528-F | 수평 홀드 다운 클램프 | 전면 장착 플랜지 | ₩ 211,781 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.