항목 | 래치 클램프 |
바 너비 (인치) | 1.13 " |
베이스 길이 | 1.31 " |
기본 너비 | 1.56 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 1000 파운드 |
후크 조정 범위 | 50mm |
후크 유형 | U-훅(수직) |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 5.21 " |
전체 길이 | 6.0709 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-324.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 6.02 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 2.87 |
원산지 | US |
풀 액션 래치 클램프는 수평 또는 수직 당김 장치로 래칭, 몰딩 및 조립 작업에서 도어 및 뚜껑을 반복적으로 닫고 여는 데 이상적입니다. 클램핑 풀 바 또는 작업물 주위에 후크를 부착/배치하기 위해 이동되는 핸들이 있습니다. Destaco 풀액션 래치 클램프는 고정 래치, U 후크(수평 및 수직) 및 J 후크 스타일로 제공됩니다. Destaco 334 시리즈 클램프 클램프 베이스에 수직으로 위치한 작업물이나 고정물을 당기거나 닫을 수 있는 수직 U 후크가 특징입니다. 핸들에는 한 손으로 빠르게 작동할 수 있는 엄지 제어 레버가 있습니다. Destaco 334-M-50 클램프에는 표준 길이 U 후크 스타일 클램프보다 더 먼 거리에서 작업물을 닫을 수 있도록 50mm 더 긴 U 후크가 장착되어 있습니다. 평평한 표면/작업물에 빠르게 설치할 수 있도록 플랜지 베이스 장착 스타일이 있습니다. 이 래치 클램프는 구조적 무결성을 위해 강철 구조로 되어 있어 무거운 하중(최대 1000lb)에서 구부러지거나 부러지는 것을 방지합니다. Raptor Supplies 내식성을 위해 스테인리스 스틸 구조로 된 변형으로 이 클램프를 제공합니다. 25차 잠금 기능으로 작동하고 우발적인 열림을 방지하기 위한 Toggle Lock Plus 메커니즘. -M-100을 제거하거나 끝에 -M-50 및 -M-25을 추가하여 다양한 후크 길이(표준 길이, 표준 길이보다 100mm 더 길고 표준 길이보다 XNUMXmm 더 긴)로 이 래치 클램프를 주문할 수 있습니다. 모델 번호.
우리는 또한 제공 데스타코 331-M-50 최대 유지 용량이 720lb이고 클램프 베이스에 평행하게 배치된 공작물을 당기기 위한 수평 U 후크가 있는 풀 액션 래치 클램프.
Destaco 334-M-50 래치 클램프는 운송, 소비재, 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 금형, 챔버 도어, 뚜껑 및 접근 덮개를 닫는 데 사용됩니다.
A. Raptor Supplies Destaco와 같은 유사한 클램프 변형 제공 334-RM-50 래치 클램프 실수로 열리는 것을 방지하기 위한 Destaco Toggle Lock Plus 메커니즘이 특징입니다. 또한 내식성과 내구성을 위해 스테인레스 스틸 구조의 Destaco 334-SS-M-50 래치 클램프도 제공합니다.
A. Destaco는 표준 길이(334), 표준 길이보다 25mm 더 깁니다(334-M-25) 및 표준 후크 길이(334-M-100).
A. 이 풀 액션 래치 클램프에는 도구를 작동하기 위한 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점 역할을 하는 클램핑 암 및 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스가 있습니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들이 이동되어 작업 항목을 고정하기 위해 베이스와 평행한 힘을 생성합니다.
A. 많은 Destaco 수동 클램프에는 Toggle Lock Plus 기능이 있어 보조 잠금 장치 역할을 하고 클램프의 오버센터 토글 잠금 상태를 보장합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 진동 환경에서 움직이거나 뒤집힐 때 필수적입니다. 사용자와 작업물에 대한 추가적인 안전 수준을 제공합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금 조각을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.