항목 | 래치 클램프 |
바 너비 (인치) | 1.13 " |
베이스 길이 | 1.31 " |
기본 너비 | 1.56 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 1000 파운드 |
후크 조정 범위 | 100mm |
후크 유형 | U-훅(수직) |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 5.21 " |
전체 길이 | 8.0394 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-324.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 6.02 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 2.87 |
원산지 | US |
Destaco 334-M-100 풀액션 래치 클램프는 도어, 뚜껑 또는 접근 커버를 드럼/컨테이너/용기에 빠르게 고정하는 데 적합합니다. 최대 1000lb의 하중을 지탱할 수 있으며 안전하고 쉬운 설치를 위해 나사산 구멍이 있는 플랜지 베이스가 특징입니다. 이 당김 동작 클램프에는 유연한 한 손 작업을 위해 래치 플레이트와 엄지 제어 레버도 함께 제공됩니다. 풀액션 래치 클램프는 낚시 도구 상자의 래치와 유사하게 작동합니다. 반대편 래치와 적절하게 정렬된 핸들이 장착되어 있으므로 핸들을 잠금 위치로 다시 당길 수 있어 금형 폐쇄 및 래치 도어와 같은 물체를 닫는 데 이상적입니다. Destaco 334-M-100 풀 액션 래치 클램프는 장치가 전방 및 후방 위치에서 전환될 수 있도록 직선 방향으로 힘을 가합니다. 또한 클램프는 핸들이 뒤쪽에 있고 잠금 위치에 있는 상태로 수직으로 장착되어 구성 요소가 앞으로 떨어지는 것을 방지합니다. 이 Destaco 클램프에는 표준 길이보다 100mm 더 긴 후크가 있습니다.
이 Destaco 334-M-100 당김 동작 래치 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 몰딩, 조립 및 도어, 뚜껑 또는 커버용 클로저와 같은 일반적인 응용 분야에 활용됩니다.
Destaco 334-M-100 풀 액션 래치 클램프는 ISO 14001:2015 및 ISO 9001:2015와 같은 국제 표준을 준수하여 환경 보건 및 안전과 클램프의 효율적인 성능을 보장합니다.
A. 이 풀 액션 래치 클램프는 3가지 주요 구성 요소에 따라 달라집니다. 도구를 작동하기 위한 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점을 위한 클램핑 암, 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스입니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들이 수평으로 당겨져 베이스와 평행한 힘을 생성하고 작업 항목을 압착합니다.
A. 고정력 또는 고정력은 자동차 부품을 조립하거나 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하기 위한 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.