항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
베이스 마운팅 센터 | 0.53 x 0.70 " |
클램프 암 길이 | 1.65 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 71도 |
지름 | 0.170 " |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 58도 |
클램프 암 아래 높이 | 0.75 " |
보유 용량 | 295 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.300 " |
전체 길이 | 5.870 " |
제품 데이터 시트 | destaco-2013-ur.pdf |
스핀들 | 플랫 쿠션 네오프렌 |
스레드 크기 | M5 |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
타입 | 수평 핸들 누르기 |
UPC | 723434488311 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 23.37 |
선박 폭 (cm) | 18.8 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
Destaco 2013-UR 수평 홀드 다운 클램프는 홀드 다운 동작이 패스너를 효과적으로 대체할 수 있는 응용 분야에 이상적입니다. 밀폐된 공간을 위해 크기가 작고 높이가 낮습니다. 이 수평 클램프에는 전면 또는 측면에서 조작할 수 있는 핸들이 장착되어 있습니다. 이 홀드 다운 클램프는 U자형 홀드 다운 바, 최대 71도의 클램프 바 개방 각도 및 295lb의 홀딩 용량을 특징으로 하는 플랜지 베이스와 함께 제공됩니다. 이 수평 홀드 다운 클램프는 반복 작업을 수행할 때 이동식 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. Destaco 2013-UR 수평 홀드 다운 클램프는 강철로 만들어졌으며 클램핑 바에 평행한 수평 핸들이 있습니다. 핸들, 레버 시스템 및 고정 막대가 함께 제공됩니다. 고정 막대는 물체가 움직이지 않도록 하고 레버 시스템은 물체에 충분한 압력을 가하여 물체를 안정적으로 유지합니다. 이 클램프는 클램프 자체를 움직이지 않고 공작물을 고정하고 풀 수 있는 고정 설계가 특징입니다. 이 Destaco 수평 홀드 다운 클램프는 잠금 또는 잠금 해제에 거의 노력하지 않고 강력한 클램핑력을 적용하는 연결 시스템과 통합되어 있습니다. 이 토글 클램프는 클램프가 맞물릴 때 평평하게 놓이는 수평 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정하는 데 사용됩니다. Destaco 2013-UR 수평 고정 클램프는 클램프의 압력을 자동으로 조정하는 자동 압력 조정 시스템을 특징으로 합니다. 이를 통해 다양한 크기의 공작물을 클램핑하여 압력 자체를 조정할 수 있습니다. 이 모델에는 진동으로 인한 우발적 열림을 방지하는 Toggle Lock Plus 해제 레버가 장착되어 있습니다.
Destaco 2013-UR 수평 홀드 다운 클램프는 조립 및 테스트, 경가공 및 목공과 같은 응용 분야에 적용할 수 있는 다양한 기능 조합을 제공합니다. 항공 우주, 자동차 및 식품 및 포장 산업에서 사용하기에 이상적입니다.
A. 수평 토글 클램프는 오버 센터 잠금 동작을 사용하여 공작물이나 고정 장치를 잠금 위치에 고정합니다.
A. 토글 클램프는 유지 용량이 다른 여러 변형으로 제공됩니다. 특정 토글 클램프의 용량은 클램핑 플레이트(가장 높은 위치)와 작업대 사이의 거리를 계산하여 측정할 수 있습니다.
A. 토글 클램프는 공작물에 대해 작동하고 공작물을 고정 위치에 유지하기 위해 장착된 연결 장치를 압축하거나 늘립니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때는 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다. 공압 실린더 씰에는 Magnalube G 그리스가 필요합니다. 최상의 상태로 유지하려면 윤활유 몇 방울만 있으면 됩니다.
A. 클램핑 후 스핀들 너트를 풀거나 조여 힘을 조정할 수 있습니다(마모, 비틀림 또는 구부러짐으로부터 보호하기 위해 선택된 장치와 함께 제공됨).
A. 예, Raptor Supplies 마모된 장치를 교체하고 마모/뒤틀림/굴곡으로 인한 손상으로부터 장치를 보호하기 위해 고정 클램프용 Destaco 스핀들을 제공합니다.
프로덕트 | 모델 | 토글 잠금 플러스 | 보유 용량 | 자재 | 장착베이스 | 클램프 암 스타일 | 처리 | 클램프 암 길이 | 클램프 암 아래 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-U | 아니 | 295 파운드 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 1.65 " | 0.75 " | ₩ 45,538 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.