DAYTON 커브 캡
스타일 | 모델 | 깊이 | 치수 A | 치수 B | 치수 D | 치수 E | 맥스. 입구 온도. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YM46 | 26 " | 18.75 " | 26 " | 21-3 / 32 " | 24 " | 200도 F | 26 " | ₩ 938,052 | |
A | 4YM47 | 30 " | 21.125 " | 30 " | 23-3 / 32 " | 26 " | 200도 F | 30 " | ₩ 996,765 | |
A | 5JKF4 | 31 " | 24 " | 31 " | 26 " | 29 " | 201도 F | 31 " | ₩ 1,023,750 | |
A | 4YM48 | 34 " | 27 " | 34 " | 29-3 / 32 " | 32 " | 200도 F | 34 " | ₩ 1,163,575 | |
A | 4YM49 | 42 " | 33.625 " | 42 " | 32-3 / 32 " | 38 " | 200도 F | 42 " | ₩ 1,298,675 | |
A | 4YM50 | 42 " | 37.75 " | 42 " | 36-13 / 32 " | 42-13 / 64 " | 200도 F | 42 " | ₩ 1,509,900 | |
A | 4YM51 | 46 " | 39.75 " | 46 " | 38-13 / 32 " | 44-13 / 64 " | 200도 F | 46 " | ₩ 1,660,925 | |
A | 4YM52 | 57 " | 45.75 " | 57 " | 44-13 / 32 " | 50-13 / 64 " | 200도 F | 57 " | ₩ 1,745,800 | |
A | 4YM53 | 57 " | 51.75 " | 57 " | 50-13 / 32 " | 56-13 / 64 " | 200도 F | 57 " | ₩ 1,847,580 | |
A | 5JKF0 | 64 " | 57 " | 64 " | 59 " | 62 " | 202도 F | 64 " | ₩ 3,016,527 | |
A | 5JKF1 | 70 " | 63 " | 70 " | 65 " | 68 " | 203도 F | 70 " | ₩ 3,760,610 |
커브 캡
Dayton 커브 캡은 튜브형 축류 팬을 업블라스트 환풍기로 변환하는 루프 팬 액세서리 장치입니다. 이 연석 캡은 부식성 연기로부터 보호하고 UV 광선으로 인한 열화를 방지하기 위해 내구성을 위한 견고한 강철 구조와 UV 억제제가 포함된 숯으로 구운 에나멜 코팅이 특징입니다. 직경이 16~60인치인 Dayton 관축 팬(연기가 배출된 관축 팬에는 권장되지 않음)과 호환됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 로타리 해머
- 안전 안경
- PTFE 호스 어셈블리
- 특수 스위치
- 업장가구
- 장갑 및 손보호 장비
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 스테인리스 강
- 주철
- DYNABRADE 8 "비닐 또는 후크 페이스 패드가있는 에어 랜덤 오비탈 샌더
- DAYTON 플로트 어셈블리
- HUBBELL PREMISE WIRING 표면 실장 하우징, 2 포트
- ATP 튜브 3/4 인치 외부 100 피트 길이 자연
- SALSBURY INDUSTRIES 길가 사서함
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 3/8-20 Un
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 3/8-28 Un
- BALDOR MOTOR 삼상 브레이크 모터, C-페이스, 풋리스, ODP
- EATON HKD 시리즈 전자 몰드 케이스 회로 차단기, K 프레임
- 80/20 T-슬롯 압출