DAYTON 5JKF1 연석 캡 6인치 H 70인치 너비 70인치 D
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 커브 캡 |
깊이 | 70 " |
치수 A | 63 " |
치수 B | 70 " |
차원 C | 6" |
치수 D | 65 " |
치수 E | 68 " |
마감재 | 구운 에나멜 |
관축 팬 Dia. | 60 " |
팬과 함께 사용 | 5JKE5 |
높이 | 6" |
자재 | 아연 도금 강판 |
맥스. 입구 온도. | 203도 F |
폭 | 70 " |
선박 중량 (kg) | 64.8 |
선박 높이 (cm) | 23.37 |
선박 길이 (cm) | 186.69 |
선박 폭 (cm) | 184.15 |
HS 코드 | 8414901080 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 치수 A | 치수 B | 치수 D | 치수 E | 맥스. 입구 온도. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YM46 | 26 " | 18.75 " | 26 " | 21-3 / 32 " | 24 " | 200도 F | 26 " | ₩ 938,052 | |
4YM47 | 30 " | 21.125 " | 30 " | 23-3 / 32 " | 26 " | 200도 F | 30 " | ₩ 996,765 | |
4YM48 | 34 " | 27 " | 34 " | 29-3 / 32 " | 32 " | 200도 F | 34 " | ₩ 1,163,575 | |
4YM49 | 42 " | 33.625 " | 42 " | 32-3 / 32 " | 38 " | 200도 F | 42 " | ₩ 1,298,675 | |
4YM50 | 42 " | 37.75 " | 42 " | 36-13 / 32 " | 42-13 / 64 " | 200도 F | 42 " | ₩ 1,509,900 | |
4YM51 | 46 " | 39.75 " | 46 " | 38-13 / 32 " | 44-13 / 64 " | 200도 F | 46 " | ₩ 1,660,925 | |
4YM52 | 57 " | 45.75 " | 57 " | 44-13 / 32 " | 50-13 / 64 " | 200도 F | 57 " | ₩ 1,745,800 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.