DESTACO 2013 시리즈 수평 고정 클램프
스타일 | 모델 | 토글 잠금 플러스 | 보유 용량 | 자재 | 장착베이스 | 클램프 암 스타일 | 처리 | 클램프 암 길이 | 클램프 암 아래 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2013-U | 아니 | 295 파운드 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 1.65 " | 0.75 " | ₩ 45,538 | |
B | 2013-UR | 가능 | 295 파운드 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 1.65 " | 0.75 " | ₩ 79,927 |
2013 시리즈 수평 홀드 다운 클램프
Destaco 2013 시리즈 수평 홀드다운 클램프는 핀치 지점을 줄이기 위해 증가된 핸들 간극과 원활한 작동을 제공하는 고정 핸들 피벗이 특징입니다. Destaco 수평 클램프는 목공, 고정물 검사, 가벼운 가공 및 장비 테스트에 사용됩니다. 또한 최대 보유 용량이 295lb(133.81kg)인 U자형 암이 장착되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 직업 및 쇼핑 티켓 소지자
- 벤치 및 바닥 저울
- 벤치 삼중 출력 DC 전원 공급 장치
- 농업 팬
- 포켓 에어 필터
- 비품
- 토질 테스터
- 펠트
- HVAC 테스트 기기
- 텀블러 및 미디어
- PAWLING CORP 문지름 레일
- MILWAUKEE VALVE AT25 / 50 전동 액추에이터
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1/2-13 unc
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 5/8-11 unc
- GRUVLOK Segweld 아연 도금 22-1/2 Deg. 팔꿈치
- SPEARS VALVES EPDM 개스킷이 있는 CPVC 새 스타일 표준 탱크 어댑터, 소켓 x Fipt
- EATON CH 시리즈 태양광 지원 로드 센터
- KERN AND SOHN EG-AM 시리즈 정밀 저울
- KIMBLE CHASE Fritted 가스 분산 튜브
- HUMBOLDT 모래 등가 스톡 솔루션