항목 | 래치 클램프 |
바 너비 (인치) | 1.75 " |
베이스 길이 | 2.43 " |
기본 너비 | 2.5 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 4000 파운드 |
후크 조정 범위 | 100mm |
후크 유형 | U-훅(수직) |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 2.38 " |
전체 길이 | 10.5433 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-324.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 19.69 |
선박 길이 (cm) | 16.76 |
선박 폭 (cm) | 5.99 |
원산지 | US |
Destaco 374-M-100 수직 풀 액션 래치 클램프는 도어, 몰드, 액세스 커버, 뚜껑, 용기, 컨테이너 및 드럼에서 래칭 작업을 수행하도록 설계되었습니다. 이 풀 액션 래치 클램프는 식품 및 포장, 자동차 및 항공우주 시설에서 공작물을 고정하는 데 이상적입니다. 재료를 쉽게 조정할 수 있도록 나사산이 있는 U 후크가 있습니다(작업물 크기에 따라 다름). Destaco 수직 풀 액션 래치 클램프는 고하중에서 굽힘/파단에 저항하는 탄소강 구조를 특징으로 하며 마모가 심한 환경에서 마모를 최소화합니다. 특허받은 썸 컨트롤 레버를 적용하여 한 손 조작이 가능하여 사용자의 편의성을 높였습니다. 장시간 사용 시 사용자의 피로를 최소화하기 위해 절연 처리되고 잡기 쉬운 플라스틱 그립이 있습니다. 플랜지 베이스에는 평평한 표면/작업대에 빠르고 쉽게 설치할 수 있도록 두 쌍의 장착 구멍이 있습니다. 드라이버를 사용하여 플랜지 베이스의 나사를 풀기만 하면 쉽게 제거할 수 있습니다. 데스타코 374 시리즈 래치 클램프 다양한 후크 크기로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Destaco 374-M-100 수직 풀 액션 래치 클램프는 도어, 몰드, 액세스 커버, 뚜껑, 용기, 컨테이너 및 드럼에서 래칭 작업을 수행하도록 설계되었습니다.
A. Destaco 풀 액션 래치 클램프는 수직 U 후크 디자인을 가진 수평 위치의 핸들을 가지고 있어 뚜껑, 문, 드럼, 용기, 컨테이너 및 액세스 커버의 래칭 응용 프로그램과 조립 및 몰딩 작업에 적합합니다.
A. 예, Destaco 374-M-100 탄소강 래치 클램프 외에도 이 브랜드는 스테인리스 스틸 래치 클램프(데스타코 334-SS & 데스타코 344-SS).
A. 특정 U 후크 스타일 래치 클램프(예: Destaco 374-M-100 수직 당김 동작 클램프)는 핸들을 사용하여 수동으로 고정되는 긴 U 후크를 특징으로 합니다. 잠금 어셈블리는 또한 클램프의 U 후크를 고정하기 위해 공작물에 나사로 고정되어 안전한 클램핑을 보장하기 위해 클램프와 공작물 사이의 장력을 유지합니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Destaco는 또한 다양한 수직 핸들 토글 클램프 다양한 구성 및 스타일 및 구조(스테인리스 스틸 및 아연 도금 탄소강).
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 색상 핸들은 인식 가능한 영역을 나타내는 것을 제외하고는 그러한 의미가 없습니다. 이것은 조작자에게 작동 핸들이 있는 위치와 핸들을 언제 어디서 잡아야 하는지 알려주기 위해 수행됩니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력과 같은 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 예, Destaco의 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스 스틸 클램프도 사용할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.