항목 | 래치 클램프 |
팔 | 폐쇄 루프 |
베이스 마운팅 센터 | 1.25 x 1.78 인치 |
지름 | 0.330 " |
처리 | 비닐 담근 |
팔 아래 높이 (인치) | 1.75 |
보유 용량 | 1200 파운드 |
전체 높이 | 2.52 " |
전체 길이 | 9.46 " |
타입 | 수평 핸들 홀드 다운, SS |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 23.11 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 보유 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 스레드 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13G554 | 0.170 " | 350 파운드 | 1.15 " | 4" | M4 | 수평 핸들 홀드 다운, SS | ₩ 56,315 | ||
13G556 | 0.25 " | 700 파운드 | 1.63 " | 6.28 " | M5 | 수평 핸들 홀드 다운, SS | ₩ 60,095 | ||
13G558 | 0.330 " | 2000 파운드 | 2.91 " | 8.39 " | M8 | 수평 핸들 홀드 다운, SS | ₩ 78,365 | ||
13G559 | 0.21 " | 500 파운드 | 2.1 " | 3.110 " | M4 | 수직 핸들 고정, 스테인리스 스틸 | ₩ 54,285 | ||
13G560 | 0.280 " | 1000 파운드 | 2.440 " | 4.72 " | M6 | 수직 핸들 고정, 스테인리스 스틸 | ₩ 59,360 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.