그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 토글 클램프 자동 조정 |
팔 | 니켈 도금 강 |
베이스 마운팅 센터 | 0.50 x 1.10 인치 |
지름 | 0.200 " |
처리 | 2 성분 플라스틱 |
팔 아래 높이 (인치) | 0.78 |
보유 용량 | 450 파운드 |
전체 높이 | 5.08 " |
전체 길이 | 3.62 " |
스핀들 | 니켈 도금 강 |
스레드 크기 | M6 |
타입 | 오픈 암 및 수평베이스 플레이트가있는 수직 |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8205700090 |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 보유 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-VH50 | 0.25 " | 700 파운드 | 6.38 " | 4.57 " | M8 | ₩ 60,427 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.