DESTACO 317 시리즈 수직 고정 클램프
Destaco 317 시리즈 수직 고정 클램프는 지속적인 조정 없이도 높이가 일관되지 않은 작업물을 단단히 고정할 수 있도록 해줍니다. 목공, 금속 가공 및 제조 공정에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 클램프 암 길이 | 클램프 암 스타일 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 처리 | 클램프 암 아래 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 317-U | 2.53 " | U- 바 | 375 파운드 | 아니 | 강철 | 전면 플랜지 | 수직선 | 2.68 " | ₩ 77,789 | |
B | 317-S | 3.2 " | 솔리드 바 | 375 파운드 | 아니 | 강철 | 전면 플랜지 | 수직선 | 2.68 " | ₩ 74,098 |
317 시리즈 수직 고정 클램프
Destaco 317 시리즈 수직 홀드다운 클램프에는 인체공학적 핸들과 큰 바 개방 각도가 있는 U자형 홀드다운 바가 있습니다. 이 수직 클램프에는 이중 장착 표면이 있으며 M8 또는 5/16인치 스핀들 액세서리와 함께 제공됩니다.
특징
- 효율적인 작동을 위해 최소 90도 개방 각도를 갖춘 손쉬운 로딩 및 언로딩 메커니즘이 특징입니다.
- 이러한 홀드다운 클램프는 최대 5000lbf의 유지 용량을 제공하여 광범위한 작업물을 고정하는 데 상당한 힘을 제공합니다.
- 부품 두께 변화를 자동으로 보상하는 고유한 캠 동작을 제공하여 다양한 공작물 치수에 걸쳐 안정적인 클램핑을 보장합니다.
- 이 클램프는 마모성 조건 및 실외 환경에 대한 손상/마모를 최소화하기 위해 아연 도금된 탄소강 구조를 특징으로 합니다.
- 이 제품에는 중앙 오버 잠금 상태를 유지하기 위해 보조 잠금 장치를 추가하는 혁신적인 안전 기능인 Destaco Toggle Lock Plus가 장착되어 있어 실수로 열리지 않도록 클램프 보안을 강화합니다.
자주하는 질문
클램프 측면에서 유지 용량은 무엇을 의미합니까?
유지력 또는 유지 용량은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
수직 및 수평 토글 클램프의 차이점은 무엇입니까?
차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 핸들 방향에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠긴 위치에 있을 때 베이스에 수직으로 향하는 반면, 수평 토글 클램프의 경우 베이스에 평행하게 향합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 캔틸레버 스토리지 랙
- 납땜 액세서리
- 버킷 백 및 도구 정리함
- 유압 펌프 및 모터 마운트 어댑터
- 도구 포스트
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 가스 및 수도관 커넥터
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 펠트
- FLAREALERT LED 도로 플레어 키트
- ARGOS TECHNOLOGIES 아이스 팬, 에틸렌 비닐 아세테이트, 보라색
- COOPER B-LINE ATR 패스너에 케이블
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 3/8-24 Unf Lh
- ANVIL 6 홀 코너 커넥터
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 스케줄 80 내츄럴 90 Deg. 팔꿈치, SR 핏 x SR 핏
- STENS 오일 필터
- SMC VALVES 스위치 마운트
- TIMKEN 플랜지 장착 베어링, 2-볼트 플랜지
- VESTIL SBM 시리즈 이코노미 스프레더 빔