그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
베이스 길이 | 1.13 " |
기본 너비 | 0.51 " |
클램프 암 길이 | 0.56 " |
클램프 암 스타일 | 용접 가능 |
클램프 바 오프닝 | 200도 |
처리 | 수직선 |
클램프 암 상단까지의 높이 | 2.44 " |
보유 용량 | 560 파운드 |
자재 | 단조 합금강 |
장착베이스 | 긴 |
전체 높이 | 3.53 " |
제품 데이터 시트 | destaco-503-mblsc.pdf |
스프링 클립 | 아니 |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
UPC | 50616013288523 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 2.87 |
선박 길이 (cm) | 8.92 |
선박 폭 (cm) | 2.77 |
원산지 | US |
Destaco 501-LB 수직 고정 클램프는 제조 공장 및 생산 라인 시설에서 대형 공작물을 고정하도록 설계되었습니다. 이 홀드다운 액션 클램프는 작업 전반에 걸쳐 공작물을 반복적으로 고정/분리해야 하는 작업에 이상적인 선택입니다. Destaco 수직 홀드다운 토글 잠금 클램프의 단조 합금강 구조는 무거운 하중에서 굽힘/파단에 저항합니다. 클램프 암, 베이스 및 핸들을 배치할 수 있는 유연성을 제공하는 모듈식 설계입니다. 안전한 설치를 위한 용접 가능한 클램핑 암과 작업 영역을 청소하기 위한 조정 가능한 각도(최대 200도)가 있는 막대가 특징입니다. 이 헤비 듀티 클램프는 집약적인 사용에 따른 클램프 마모를 최소화하기 위해 피벗 핀과 부싱을 강화했습니다. 그러나 이 클램프는 목공, 식품 및 포장, 기계 가공 및 폐쇄 확인 용도에는 권장되지 않습니다. Destaco 500 시리즈 클램프 회전 및 긴 스타일의 기본 옵션도 제공됩니다. Raptor Supplies.>
Destaco 501-LB 수직 홀드 다운 클램프는 생산 라인 클램핑, 용접, 고정 장치 확인 및 조립 작업을 수행하도록 설계되었습니다. 그러나 이러한 클램프는 목공, 식품 및 포장, 가공 및 마감 확인 작업에는 권장되지 않습니다.
A. 예, Destaco 501-LB 롱 베이스 스타일 변형 외에도 브랜드에서 스위블 베이스(데스타코 503-MBLSC & 데스타코 505-MB) 수직 클램프도 마찬가지입니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력과 같은 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Destaco 수직 홀드 다운 클램프는 목공 및 금속 가공과 같은 다양한 산업 분야에서 작업물을 평평한 표면/작업대에 고정하도록 특별히 설계되었습니다.
A. 차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 클램프 핸들의 방향에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직 방향(베이스에 수직)인 반면, 수평 토글 클램프의 경우 수평 방향(베이스에 평행)입니다.
A. 수직 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되는 솔리드 바 스타일 클램핑 암/플랫 팁 접합 네오프렌 스핀들을 특징으로 합니다. 이 핸들 움직임은 클램핑 암/스핀들을 공작물에 대해 밀고 작동 중 이동을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 예, Destaco의 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스 스틸 변형도 사용할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 스프링 클립 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 클램프 암 길이 | 클램프 암 상단까지의 높이 | 보유 용량 | 장착베이스 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503MBLSC | 가능 | 1.12 " | 0.39 " | 0.53 " | 2.75 " | 1500 파운드 | 잠금 스프링 클립이 있는 회전 | 2.75 " | ₩ 298,760 | ||
506-MLBLSC | 가능 | 2.58 " | 1.1 " | 1.38 " | 6.46 " | 5000 파운드 | 잠금 스프링 클립 포함 롱 | 8.3 " | ₩ 576,570 | ||
506MBLSC | 가능 | 1.97 " | 0.63 " | 1.27 " | 4.76 " | 5000 파운드 | 잠금 스프링 클립이 있는 회전 | 6.59 " | ₩ 538,745 | ||
503-MLBLSC | 가능 | 1.75 " | 1.82 " | 0.53 " | 3.92 " | 1500 파운드 | 잠금 스프링 클립 포함 롱 | 3.93 " | ₩ 524,753 | ||
505-MLBLSC | 가능 | 2.09 " | 0.88 " | 1.14 " | 5.29 " | 2400 파운드 | 잠금 스프링 클립 포함 롱 | 6.83 " | ₩ 751,553 | ||
505MBLSC | 가능 | 1.38 " | 0.48 " | 0.99 " | 3.89 " | 2400 파운드 | 잠금 스프링 클립이 있는 회전 | 5.43 " | ₩ 344,883 | ||
505-MB | 아니 | 1.38 " | 0.48 " | 0.99 " | 3.89 " | 2400 파운드 | 받침 | 5.43 " | ₩ 214,378 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.