항목 | 무게 다리 |
교정 값 | 500g |
최소 무게 | 10Kg |
플랫폼 깊이 | 78 mm |
플랫폼 높이 | 1200 mm |
플랫폼 폭 | 1600 mm |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-kfd-1500v20m.pdf |
가독성 | 500g |
직사각형 계량 표면 크기 | 1000 X 1000 mm |
용량 무게 | 1500kg |
계량판 재질 | 그린 스틸 |
계량 플랫폼 치수 | 1600 X 1200 X 78 mm |
무게 표면 깊이 | 1000 mm |
무게 표면 폭 | 1000 mm |
선박 중량 (kg) | 155 |
선박 높이 (cm) | 36 |
선박 길이 (cm) | 125 |
선박 폭 (cm) | 161 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 계량 플랫폼 치수 | 교정 값 | 최소 무게 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 플랫폼 깊이 | 플랫폼 높이 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFD 1500V20LM | 1800 X 1400 X 78 mm | 500g | 10Kg | 1200 mm | 1200 mm | 78 mm | 1400 mm | 1800 mm | ₩ 4,672,595 | ||
KFD 600V20LM | 1800 X 1400 X 80 mm | 200g | 4Kg | 1200 mm | 1800 mm | 80 mm | 1400 mm | - | ₩ 4,672,595 | ||
KFD 600V20M | 1600 X 1200 X 78 mm | 0.2Kg | 4Kg | 1000 mm | 1000 mm | 78 mm | 1200 mm | 1600 mm | ₩ 3,987,040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.