KERN AND SOHN KFD-V20 시리즈 계량 브리지
필터
교정 클래스: III , 표시 유형: 백라이트가 있는 LCD , 하우징 재질: 플라스틱 , 입력 전압: 110 ~ 230V AC , 선형성: +/-0.4kg , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 정착 시간: 2 초.
스타일 | 모델 | 계량 플랫폼 치수 | 교정 값 | 최소 무게 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 플랫폼 깊이 | 플랫폼 높이 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KFD 1500V20M | 1600 X 1200 X 78 mm | 500g | 10Kg | 1000 mm | 1000 mm | 78 mm | 1200 mm | 1600 mm | ₩ 3,987,040 | |
B | KFD 600V20M | 1600 X 1200 X 78 mm | 0.2Kg | 4Kg | 1000 mm | 1000 mm | 78 mm | 1200 mm | 1600 mm | ₩ 3,987,040 | |
C | KFD 1500V20LM | 1800 X 1400 X 78 mm | 500g | 10Kg | 1200 mm | 1200 mm | 78 mm | 1400 mm | 1800 mm | ₩ 4,672,595 | |
D | KFD 600V20LM | 1800 X 1400 X 80 mm | 200g | 4Kg | 1200 mm | 1800 mm | 80 mm | 1400 mm | - | ₩ 4,672,595 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 레이디 얼 볼 베어링
- 도구 비트
- 연마 용 샤프닝 파일
- 캐비닛 비품 아래
- 포스트 드라이버
- 철거 도구 및 장비
- 교체용부품
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 밸브
- 스트레이너
- KNIPEX 3/8 "드라이브 SAE 소켓
- VIEGA MEGAPRESS 감속기
- HAMILTON 킹핀리스 캐스터
- SAFETY SPEED 에어 클램프
- UNITED ABRASIVES-SAIT 중간 등급, 아버 마운트 플랩 디스크
- BENCHMARK SCIENTIFIC 추가 선반
- SPEARS VALVES 트루 러그 버터플라이 밸브 볼트 키트, 유형 304 스테인리스강
- ARROW FASTENER 플랫 크라운 스테이플
- NIBCO 충전 배터리