HAMILTON 킹핀리스 캐스터
필터
캐스터 브레이크 포함 : 아니 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 휠 모양: 스탠다드 , 확장 리드: 아니 , 프레임 마감: 그레이 에나멜 , 프레임 재질: 단조 스틸 , 내부 볼트 구멍 간격: 3-3/8 x 5-1/4" , 잠금 유형: 포함 된 잠금 없음 , 장착 볼트 직경: 1 / 2 " , 외부 볼트 구멍 간격: 4-1/8 x 6-1/8" , 플레이트 크기: 5-1/4 x 7-1/4" , 플레이트 유형: A , 경주로: 단일 볼 경화 , 회전 반경: 0" , 바퀴 폭: 3"
스타일 | 모델 | 정격 하중 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 제품 그룹 | 비 표시 | 전체 높이 | 판 두께 | 교체 휠 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S-SEC-63DB | 2200의 파운드 | 1000 ~ 2999 파운드 | 스위블 캐스터 | 가능 | 8" | 0.5 " | Mfr. 번호 W-630-DB-3 / 4 | -40도 ~ 200도 F | ₩ 701,242 | |
B | S-SEC-83DB | 2500의 파운드 | 1000 ~ 2999 파운드 | 스위블 캐스터 | 가능 | 10.5 " | 0.5 " | Mfr. 번호 W-830-DB-3 / 4 | -40도 ~ 200도 F | ₩ 769,772 | |
C | S-SEC-13PH | 2900의 파운드 | 1000 ~ 2999 파운드 | 킹핀리스 캐스터 | 가능 | 12.5 " | 0.5 " | Mfr. 번호 W-1030-P-1 | -40도 ~ 200도 F | ₩ 613,200 | |
D | S-SEC-13DB | 3000의 파운드 | 3000 ~ 5999 파운드 | 킹핀리스 캐스터 | 가능 | 12.5 " | 0.5 " | Mfr. 번호 W-1030-DB-3 / 4 | -40도 ~ 200도 F | ₩ 847,332 | |
E | S-SEC-63FSB | 6000의 파운드 | 6000lb 초과 | 킹핀리스 캐스터 | 아니 | 8" | 0.5 " | Mfr. 번호 W-630-FSB-3 / 4 | -40도 ~ 200도 F | ₩ 854,665 | |
F | S-SEC-13FSB | 6000의 파운드 | 6000lb 초과 | 킹핀리스 캐스터 | 아니 | 12.5 " | 0.38 " | Mfr. 번호 W-1030-FSB-3 / 4 | -40도 ~ 200도 F | ₩ 1,074,027 | |
G | S-SEC-83FSB | 6000의 파운드 | 6000lb 초과 | 킹핀리스 캐스터 | 아니 | 10.5 " | 0.5 " | Mfr. 번호 W-830-FSB-3 / 4 | -40도 ~ 200도 F | ₩ 911,347 | |
H | S-SEC-83NYB | 6000의 파운드 | 6000lb 초과 | 킹핀리스 캐스터 | 가능 | 10.5 " | 0.5 " | Mfr. 번호 W-830-NYB-3 / 4 | -30도 ~ 200도 F | ₩ 1,143,135 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 할로겐 누출 감지기
- 위생 클램프 및 행거
- 라운드 벨트
- 오토바이 리프트 및 쟁기 잭
- U- 컵
- 스트레인 릴리프
- 실험실 기기
- 네일
- 리프팅 하드웨어
- 우물펌프
- SKOLNIK 스테인리스 수송 드럼
- JOHNSON CONTROLS HVAC 제어 볼 밸브, (F) NPT
- VICTOR 플라즈마 절단 팁
- POST GUARD 안전 강철 볼라드
- ANVIL XH 튜빙 불 플러그
- MARTIN SPROCKET Mine Duty M-HE50 부시 윙 풀리
- HARRIS 스테이션 밸브
- LINN GEAR 베벨 기어, 12 직경 피치
- REMCO 물 공급 텔레스코픽 핸들
- SMC VALVES Cu 시리즈 소형 실린더