그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래치 클램프 |
바 너비 (인치) | 1.75 " |
베이스 길이 | 1.94 " |
기본 너비 | 2.12 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 2000 파운드 |
후크 조정 범위 | 50mm |
후크 유형 | U-훅(수직) |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 7.25 " |
전체 길이 | 7.7401 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-324.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 8.61 |
선박 길이 (cm) | 14.66 |
선박 폭 (cm) | 4.45 |
원산지 | US |
Destaco 344-M-50 풀액션 래치 클램프는 드럼/컨테이너/용기에 뚜껑이나 접근 덮개를 빠르게 걸거나 고정할 수 있는 기능을 제공합니다. 최대 2000lb의 하중을 견딜 수 있으며 래치온 낚시 도구 상자와 유사하게 작동합니다. 클램프는 장치가 앞쪽과 뒤쪽 위치로 전환될 수 있도록 직접적인 직선 방향으로 힘을 가합니다. 이는 작업자가 때때로 클램프를 필요로 하는 상황에서 특히 유용합니다. Destaco 344-M-50 풀액션 래치 클램프에는 쉽고 안전하게 장착할 수 있도록 나사산 구멍이 있는 플랜지형 베이스가 장착되어 있으며 핸들이 뒤쪽 및 잠금 위치에 있는 상태에서 뒤에서 수직으로 장착할 수 있으므로 구성품이 앞으로 떨어지는 것을 방지할 수 있습니다. 이 Destaco 344-M-50 후크 클로즈 클램프에는 편리하고 유연한 한 손 작업을 위해 래치 플레이트와 엄지 컨트롤 레버도 함께 제공됩니다. 이 Destaco 클램프는 표준 길이보다 50mm 더 긴 후크를 갖고 있으며 구조적 견고성을 위해 강철 구조를 갖추고 있습니다. 반대쪽 래치와 적절하게 정렬된 핸들로 구성되어 핸들을 잠금 위치로 다시 당길 수 있어 래치 도어 및 몰딩 클로저와 같은 물체를 닫는 데 적합합니다.
이 Destaco 344-M-50 풀액션 래치 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 도어, 뚜껑 또는 커버에 대한 성형, 조립 및 마감과 같은 다양한 응용 분야에 사용됩니다.
A. 이 풀 액션 래치 클램프는 3가지 주요 구성 요소에 따라 달라집니다. 도구를 작동하기 위한 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점을 위한 클램핑 암, 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스입니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들이 수평으로 당겨져 베이스와 평행한 힘을 생성하고 작업 항목을 압착합니다.
A. 예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서를 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
A. 클램프 손잡이의 색상은 인식할 수 있는 영역만 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
A. 고정력 또는 고정력은 자동차 부품을 조립하거나 유사한 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하기 위한 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.