공압 클램프
공압식 클램핑 또는 언클램핑은 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 고정, 테스트 및 경량 용접 중 작업 효율성을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 영적인...자세히 보기
802 시리즈 공압 토글 클램프
Destaco 802 시리즈 공압식 토글 클램프는 자동차 및 식품 및 포장 산업의 빠른 클램핑 응용 분야에 이상적입니다. 이 공압식 클램프에는 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공기 작동식 실린더가 장착되어 있으며 압축 공기를 사용하여 작업물을 제자리에 고정하기 위해 클램핑 압력을 가합니다. 다양한 응용 분야에 쉽게 적용할 수 있는 장치를 제공하기 위해 공압 실린더와 결합된 오버 센터 토글 액션 연결 장치가 있습니다. 이 공압식 클램프는 완전히 독립적이며 단일 압력 소스만 필요합니다. 이 클램프 장치는 원형 및 T-슬롯 스타일 센서 모두에 대한 센서 준비가 되어 있으며 흐름 제한 시스템이 내장되어 있습니다. 따라서 외부 흐름 제어가 필요하지 않으므로 원활한 클램핑이 보장됩니다. 오염된 환경에서 MIG 및 스폿 용접을 위한 밀폐형 설계가 특징입니다. 이 공압식 토글 클램프에는 비피벗 실린더가 있어 고정구에 쉽게 고정할 수 있습니다. 이 토글 클램프는 145psig의 최대 클램핑 압력을 제공하는 복동 공압 실린더에 의해 작동되며 긴 서비스 수명을 위해 모든 피벗 지점에서 강화 부싱 및 핀과 통합됩니다. 이 클램프는 최대 200lb의 하중을 견딜 수 있으며 작업물을 제자리에 안전하게 유지하기 위해 U바 클램핑 암과 통합되어 있습니다. Destaco 802 시리즈 공압식 토글 클램프는 정확한 위치 감지를 위한 자기 피스톤 링과 작업자의 편안함을 극대화하고 손의 피로를 줄여주는 인체공학적 핸들 그립이 특징입니다. Destaco 802 시리즈 공압식 토글 클램프는 화씨 -14도에서 194도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다.
우리는 또한 Destaco를 제안합니다 610 시리즈 직선 클램프 편리하고 안전한 설치를 위한 나사산 베이스가 있습니다.
Destaco 802 시리즈 공압식 토글 클램프는 자동차 및 식품 및 포장 산업의 빠른 클램핑 응용 분야에 이상적입니다. 이 공압식 클램프에는 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공기 작동식 실린더가 장착되어 있으며 압축 공기를 사용하여 작업물을 제자리에 고정하기 위해 클램핑 압력을 가합니다. 다양한 응용 분야에 쉽게 적용할 수 있는 장치를 제공하기 위해 공압 실린더와 결합된 오버 센터 토글 액션 연결 장치가 있습니다. 이 공압식 클램프는 완전히 독립적이며 단일 압력 소스만 필요합니다. 이 클램프 장치는 원형 및 T-슬롯 스타일 센서 모두에 대한 센서 준비가 되어 있으며 흐름 제한 시스템이 내장되어 있습니다. 따라서 외부 흐름 제어가 필요하지 않으므로 원활한 클램핑이 보장됩니다. 오염된 환경에서 MIG 및 스폿 용접을 위한 밀폐형 설계가 특징입니다. 이 공압식 토글 클램프에는 비피벗 실린더가 있어 고정구에 쉽게 고정할 수 있습니다. 이 토글 클램프는 145psig의 최대 클램핑 압력을 제공하는 복동 공압 실린더에 의해 작동되며 긴 서비스 수명을 위해 모든 피벗 지점에서 강화 부싱 및 핀과 통합됩니다. 이 클램프는 최대 200lb의 하중을 견딜 수 있으며 작업물을 제자리에 안전하게 유지하기 위해 U바 클램핑 암과 통합되어 있습니다. Destaco 802 시리즈 공압식 토글 클램프는 정확한 위치 감지를 위한 자기 피스톤 링과 작업자의 편안함을 극대화하고 손의 피로를 줄여주는 인체공학적 핸들 그립이 특징입니다. Destaco 802 시리즈 공압식 토글 클램프는 화씨 -14도에서 194도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다.
우리는 또한 Destaco를 제안합니다 610 시리즈 직선 클램프 편리하고 안전한 설치를 위한 나사산 베이스가 있습니다.
830 시리즈 공압 토글 클램프
Destaco 830 시리즈 공압식 토글 클램프는 Destaco 630 수동 직선 동작 클램프의 공압식 버전으로 작동합니다. 이 클램프는 복동 실린더, 클램핑 암 및 적용된 힘을 배가하기 위한 연결 장치로 구성됩니다. Destaco 공압식 클램프는 공기압을 사용하여 토글 메커니즘의 힘을 통해 공작물을 제자리에 고정하고 고정합니다. 토글 기구를 사용하면 가해진 힘보다 더 큰 힘으로 조일 수 있어 선박, 자동차를 비롯한 일반 기계의 가공 및 조립과 같은 광범위한 용도에 이상적입니다. 이 비잠금 클램프는 보어 크기와 입구 압력에 정비례하는 클램핑력을 제공합니다. 이 클램프에는 클램핑 헤드에 공압을 가하기 위해 맞물릴 수 있는 레버가 장착되어 있습니다. 레버는 긴 가이드 비율을 특징으로 하며 각 부품의 높은 효율성으로 강성을 보장합니다. 이 클램프에는 공작물을 베이스에 장착하기 위한 플랜지 베이스가 있습니다. 이 공압식 토글 클램프는 원활한 작동을 위한 내장형 흐름 제어 시스템과 위치 감지를 위한 자기 피스톤 링이 특징입니다. 견고한 강철 구조는 최대 72psi의 압력을 견디면서 강도와 구조적 강성을 제공합니다. 최대 수용 능력은 2500lb이며 화씨 -14도에서 화씨 194도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
Destaco 830 시리즈 공압식 토글 클램프는 Destaco 630 수동 직선 동작 클램프의 공압식 버전으로 작동합니다. 이 클램프는 복동 실린더, 클램핑 암 및 적용된 힘을 배가하기 위한 연결 장치로 구성됩니다. Destaco 공압식 클램프는 공기압을 사용하여 토글 메커니즘의 힘을 통해 공작물을 제자리에 고정하고 고정합니다. 토글 기구를 사용하면 가해진 힘보다 더 큰 힘으로 조일 수 있어 선박, 자동차를 비롯한 일반 기계의 가공 및 조립과 같은 광범위한 용도에 이상적입니다. 이 비잠금 클램프는 보어 크기와 입구 압력에 정비례하는 클램핑력을 제공합니다. 이 클램프에는 클램핑 헤드에 공압을 가하기 위해 맞물릴 수 있는 레버가 장착되어 있습니다. 레버는 긴 가이드 비율을 특징으로 하며 각 부품의 높은 효율성으로 강성을 보장합니다. 이 클램프에는 공작물을 베이스에 장착하기 위한 플랜지 베이스가 있습니다. 이 공압식 토글 클램프는 원활한 작동을 위한 내장형 흐름 제어 시스템과 위치 감지를 위한 자기 피스톤 링이 특징입니다. 견고한 강철 구조는 최대 72psi의 압력을 견디면서 강도와 구조적 강성을 제공합니다. 최대 수용 능력은 2500lb이며 화씨 -14도에서 화씨 194도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
82L-4 시리즈 공압식 홀드다운 클램프
스타일 | 모델 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 82L4G-2030000 | ₩999,694 | ||
B | 82L4G-203B800 | ₩1,722,017 |
807 시리즈 교체용 클램프 어셈블리
공압 스윙 클램프
827 시리즈 공압 토글 클램프
817 시리즈 공압 토글 클램프
868 시리즈 공압 토글 클램프
공압 홀드 다운 클램프라고도 하는 Destaco 868 시리즈 공압 토글 클램프는 자동차 및 식품 및 포장 산업에서 빠르고 안전한 클램핑에 적합합니다. 압축 공기 소스에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공기 작동 실린더와 통합되어 있습니다. 그들은 공작물을 제자리에 고정하기 위해 클램핑 압력을 가하기 위해 압축 공기를 사용합니다. 이 공압식 토글 클램프는 긴 서비스 수명을 위해 모든 피벗 지점에서 강화 부싱 및 핀과 통합되어 있습니다. 그들은 더러운 작업 환경에서 스폿 및 MIG 용접을 위한 밀폐형 설계를 특징으로 하며 고정물에 쉽게 하드 파이프로 연결할 수 있는 회전하지 않는 실린더와 함께 제공됩니다. 이 휴대용 공압 클램프에는 외부 흐름 제어가 필요하지 않도록 흐름 제한 시스템이 내장되어 있습니다. 이 장치는 임시 고정 장치가 있는 단기 작업에서 경제적으로 사용할 수 있으며 완전히 독립적이며 추가 안전을 위해 단일 압력 소스만 필요합니다. 이 868 시리즈 Destaco 클램프는 원형 및 T 슬롯 스타일 센서에 사용할 수 있는 센서이며 암 익스텐션의 매끄러운 부착을 위한 U 바 핸들 디자인이 특징입니다. 이 밀폐형 토글 클램프는 용접 및 기계 가공 응용 분야에 이상적으로 사용되며 설치가 용이하도록 수평으로 장착할 수 있습니다. Destaco 868 시리즈 공압식 클램프는 최대 4000lb의 하중을 지탱할 수 있습니다. 이 클램프에는 정확한 위치 감지를 위한 자기 피스톤 링이 장착되어 있으며 최대 14psi의 실린더 압력으로 화씨 -194도에서 145도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다. . 이 공압 토글 클램프는 빠른 분리 케이블이 있는 810169 원형 리드 스위치 및 빠른 분리 케이블이 있는 8EA-109-1 T 슬롯 리드 스위치와 호환됩니다.
우리는 또한 Destaco를 제안합니다 850 시리즈 공압 클램프 최대 16000lb의 부하 용량이 있습니다.
공압 홀드 다운 클램프라고도 하는 Destaco 868 시리즈 공압 토글 클램프는 자동차 및 식품 및 포장 산업에서 빠르고 안전한 클램핑에 적합합니다. 압축 공기 소스에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공기 작동 실린더와 통합되어 있습니다. 그들은 공작물을 제자리에 고정하기 위해 클램핑 압력을 가하기 위해 압축 공기를 사용합니다. 이 공압식 토글 클램프는 긴 서비스 수명을 위해 모든 피벗 지점에서 강화 부싱 및 핀과 통합되어 있습니다. 그들은 더러운 작업 환경에서 스폿 및 MIG 용접을 위한 밀폐형 설계를 특징으로 하며 고정물에 쉽게 하드 파이프로 연결할 수 있는 회전하지 않는 실린더와 함께 제공됩니다. 이 휴대용 공압 클램프에는 외부 흐름 제어가 필요하지 않도록 흐름 제한 시스템이 내장되어 있습니다. 이 장치는 임시 고정 장치가 있는 단기 작업에서 경제적으로 사용할 수 있으며 완전히 독립적이며 추가 안전을 위해 단일 압력 소스만 필요합니다. 이 868 시리즈 Destaco 클램프는 원형 및 T 슬롯 스타일 센서에 사용할 수 있는 센서이며 암 익스텐션의 매끄러운 부착을 위한 U 바 핸들 디자인이 특징입니다. 이 밀폐형 토글 클램프는 용접 및 기계 가공 응용 분야에 이상적으로 사용되며 설치가 용이하도록 수평으로 장착할 수 있습니다. Destaco 868 시리즈 공압식 클램프는 최대 4000lb의 하중을 지탱할 수 있습니다. 이 클램프에는 정확한 위치 감지를 위한 자기 피스톤 링이 장착되어 있으며 최대 14psi의 실린더 압력으로 화씨 -194도에서 145도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다. . 이 공압 토글 클램프는 빠른 분리 케이블이 있는 810169 원형 리드 스위치 및 빠른 분리 케이블이 있는 8EA-109-1 T 슬롯 리드 스위치와 호환됩니다.
우리는 또한 Destaco를 제안합니다 850 시리즈 공압 클램프 최대 16000lb의 부하 용량이 있습니다.
802 시리즈 교체용 클램프 어셈블리
Destaco 802 시리즈 교체 클램프 어셈블리는 자동차 및 식품 및 포장 산업의 고정, 테스트, 용접 및 조립과 같은 응용 분야에 사용됩니다. 이 공압 클램프는 공기 작동 실린더를 사용하여 공작물에 압력을 가하는 데 이상적입니다. 클램프 바를 이동하고 공작물을 고정하기 위해 압축 공기를 사용하는 공압 실린더와 함께 작동합니다. 화씨 -14~194도 범위의 온도와 최대 200psi의 압력을 처리할 수 있습니다.
Destaco 802 시리즈 교체 클램프 어셈블리는 자동차 및 식품 및 포장 산업의 고정, 테스트, 용접 및 조립과 같은 응용 분야에 사용됩니다. 이 공압 클램프는 공기 작동 실린더를 사용하여 공작물에 압력을 가하는 데 이상적입니다. 클램프 바를 이동하고 공작물을 고정하기 위해 압축 공기를 사용하는 공압 실린더와 함께 작동합니다. 화씨 -14~194도 범위의 온도와 최대 200psi의 압력을 처리할 수 있습니다.
807 시리즈 고온 공압 토글 클램프
810 시리즈 교체용 클램프 어셈블리
89R 시리즈 공압 스윙 클램프 암
Destaco 89R 시리즈 공압식 스윙 클램프 암은 경량 알루미늄 구조로 되어 있습니다. 이 360도 회전 암은 89R 시리즈 Destaco 스윙 클램프와 함께 사용되며 화씨 -14도에서 화씨 195도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
Destaco 89R 시리즈 공압식 스윙 클램프 암은 경량 알루미늄 구조로 되어 있습니다. 이 360도 회전 암은 89R 시리즈 Destaco 스윙 클램프와 함께 사용되며 화씨 -14도에서 화씨 195도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
847 시리즈 공압 토글 클램프
Destaco 847 시리즈 공압 토글 클램프는 공압 실린더와 결합된 오버센터 토글 액션 링키지와 통합되어 다양한 응용 분야에 쉽게 적용할 수 있는 장치를 제공합니다. 이 공압식 클램프는 자동차 및 식품 및 포장 산업의 빠른 클램핑 응용 분야에 이상적입니다. 완전히 독립적이며 사용자 안전을 위해 압력 소스만 필요합니다. 이 공압식 토글 클램프는 원형 및 T 슬롯 스타일 센서 모두에 사용할 수 있는 센서이며 외부 흐름 제어가 필요하지 않도록 흐름 제한 기능이 내장되어 있습니다. 이 클램프는 공작물을 제자리에 안전하게 유지하고 최대 1000lb의 하중을 처리하기 위해 솔리드 및 U 바 클램핑 암 변형으로 제공됩니다. Destaco 847 시리즈 공압식 토글 클램프는 견고한 헬리컬 캠 메커니즘을 사용하여 쉽게 로드할 수 있도록 더 넓은 간극을 제공하는 클램핑 암을 통합합니다. 복동 공기 실린더에 의해 작동됩니다. 이 장치는 쉽게 구성 요소를 제거하고 145 psig의 최대 압력을 처리할 수 있는 큰 개방 각도를 특징으로 합니다. 이 수평 토글 클램프는 동일한 아래쪽 방향으로 유지력을 적용하지만 핸들은 닫힌 설정에서 수평 위치에 있습니다. 따라서 작업자가 클램프 위에 더 많은 여유 공간이 필요하거나 작동 중에 작업자의 손이 클램프에서 떨어져 있어야 하는 경우에 장치를 사용할 수 있습니다.
Destaco 847 시리즈 공압 토글 클램프는 공압 실린더와 결합된 오버센터 토글 액션 링키지와 통합되어 다양한 응용 분야에 쉽게 적용할 수 있는 장치를 제공합니다. 이 공압식 클램프는 자동차 및 식품 및 포장 산업의 빠른 클램핑 응용 분야에 이상적입니다. 완전히 독립적이며 사용자 안전을 위해 압력 소스만 필요합니다. 이 공압식 토글 클램프는 원형 및 T 슬롯 스타일 센서 모두에 사용할 수 있는 센서이며 외부 흐름 제어가 필요하지 않도록 흐름 제한 기능이 내장되어 있습니다. 이 클램프는 공작물을 제자리에 안전하게 유지하고 최대 1000lb의 하중을 처리하기 위해 솔리드 및 U 바 클램핑 암 변형으로 제공됩니다. Destaco 847 시리즈 공압식 토글 클램프는 견고한 헬리컬 캠 메커니즘을 사용하여 쉽게 로드할 수 있도록 더 넓은 간극을 제공하는 클램핑 암을 통합합니다. 복동 공기 실린더에 의해 작동됩니다. 이 장치는 쉽게 구성 요소를 제거하고 145 psig의 최대 압력을 처리할 수 있는 큰 개방 각도를 특징으로 합니다. 이 수평 토글 클램프는 동일한 아래쪽 방향으로 유지력을 적용하지만 핸들은 닫힌 설정에서 수평 위치에 있습니다. 따라서 작업자가 클램프 위에 더 많은 여유 공간이 필요하거나 작동 중에 작업자의 손이 클램프에서 떨어져 있어야 하는 경우에 장치를 사용할 수 있습니다.
89R 시리즈 공압 스윙 클램프
Destaco 89R 시리즈 공압식 스윙 클램프는 높은 정확도로 잠금 각도 반복성을 제공하므로 매우 작은 영역에 쉽게 클램핑할 수 있습니다. 컴팩트한 디자인 덕분에 클램핑 스테이션에 중단 없이 빠르게 접근해야 하는 애플리케이션에 적합합니다. 자동차 및 식품 및 포장 산업의 고정, 테스트, 조립 및 용접 응용 분야에 이상적입니다. 이 복동 비잠금 클램프는 입구 압력 및 보어 크기에 정비례하여 클램핑력을 제공합니다. Destaco 89R 시리즈 클램프는 비금속 및 금속 제품의 6.5차 제조 작업에서 빠른 클램핑을 제공하기 위한 강력한 유압식 클램프 메커니즘을 사용합니다. 이 클램프의 빠른 스윙과 클램프 이동은 생산성 향상을 보장합니다. 5mm x 4mm T 슬롯 및 45mm 원형 스타일 스위치를 수용할 수 있으며 T 슬롯 및 원형 스타일 센서용 센서입니다. 이러한 Destaco 공압 스윙 클램프는 현장에서 조정 가능한 스윙 방향(왼쪽/오른쪽/직선)을 제공하며 수백만 주기 동안 테스트를 거쳤습니다. 이 공압식 클램프는 설치가 용이한 블록 스타일 본체와 클램프의 기본 기능을 개선하고 일관성을 제공하는 견고한 설계가 특징입니다. 이 Destaco 클램프는 120psig ~ 140psig 범위의 압력과 최대 화씨 89도의 온도에서 작동할 수 있습니다. 58R 시리즈 클램프는 최대의 피로감 없는 클램핑력(최대 총 스트로크 218mm)과 89lb의 유지 용량을 위한 클램프 암과 함께 제공됩니다. 이 장치에는 압축 공기 소스에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공압 실린더가 장착되어 있습니다. . 클램프의 방해받지 않는 기능을 위해 본체 장착 플랜지 및 교체 씰 키트를 포함한 여러 장착 액세서리와 호환됩니다. XNUMXR 시리즈 클램프는 왼쪽 및 오른쪽 스윙 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 또한 Destaco를 제안합니다 표준 공압 스윙 클램프 암. 열악한 용접 환경을 위한 경량 알루미늄 구조와 마찰 클램핑 중에 안정적인 연결을 제공하는 테이퍼 잠금 잠금 연결이 특징인 교체용 클램프 암입니다.
Destaco 89R 시리즈 공압식 스윙 클램프는 높은 정확도로 잠금 각도 반복성을 제공하므로 매우 작은 영역에 쉽게 클램핑할 수 있습니다. 컴팩트한 디자인 덕분에 클램핑 스테이션에 중단 없이 빠르게 접근해야 하는 애플리케이션에 적합합니다. 자동차 및 식품 및 포장 산업의 고정, 테스트, 조립 및 용접 응용 분야에 이상적입니다. 이 복동 비잠금 클램프는 입구 압력 및 보어 크기에 정비례하여 클램핑력을 제공합니다. Destaco 89R 시리즈 클램프는 비금속 및 금속 제품의 6.5차 제조 작업에서 빠른 클램핑을 제공하기 위한 강력한 유압식 클램프 메커니즘을 사용합니다. 이 클램프의 빠른 스윙과 클램프 이동은 생산성 향상을 보장합니다. 5mm x 4mm T 슬롯 및 45mm 원형 스타일 스위치를 수용할 수 있으며 T 슬롯 및 원형 스타일 센서용 센서입니다. 이러한 Destaco 공압 스윙 클램프는 현장에서 조정 가능한 스윙 방향(왼쪽/오른쪽/직선)을 제공하며 수백만 주기 동안 테스트를 거쳤습니다. 이 공압식 클램프는 설치가 용이한 블록 스타일 본체와 클램프의 기본 기능을 개선하고 일관성을 제공하는 견고한 설계가 특징입니다. 이 Destaco 클램프는 120psig ~ 140psig 범위의 압력과 최대 화씨 89도의 온도에서 작동할 수 있습니다. 58R 시리즈 클램프는 최대의 피로감 없는 클램핑력(최대 총 스트로크 218mm)과 89lb의 유지 용량을 위한 클램프 암과 함께 제공됩니다. 이 장치에는 압축 공기 소스에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공압 실린더가 장착되어 있습니다. . 클램프의 방해받지 않는 기능을 위해 본체 장착 플랜지 및 교체 씰 키트를 포함한 여러 장착 액세서리와 호환됩니다. XNUMXR 시리즈 클램프는 왼쪽 및 오른쪽 스윙 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 또한 Destaco를 제안합니다 표준 공압 스윙 클램프 암. 열악한 용접 환경을 위한 경량 알루미늄 구조와 마찰 클램핑 중에 안정적인 연결을 제공하는 테이퍼 잠금 잠금 연결이 특징인 교체용 클램프 암입니다.
스타일 | 모델 | 행정 | 실린더 보어 | 포트 크기 | 수직 클램프 스트로크 | 스윙 방향 | 산 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 89R32-010-2 | ₩720,755 | |||||||
A | 89R40-010-2 | ₩668,963 | |||||||
A | 89R40-025-2 | ₩695,882 | |||||||
A | 89R63-025-2 | ₩1,165,535 | |||||||
A | 89R50-025-2 | ₩753,072 |
81L 시리즈 공압 파워 클램프
이 Destaco 81L 시리즈 공압식 파워 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 그리핑, 클램핑, 시스템 검사, 고정 및 테스트, 용접, CNC 기계 가공 및 위치 찾기 응용 분야용으로 설계되었습니다. 강도와 내구성을 높이기 위해 알루미늄 본체와 수평 클램핑 스틸 암이 있습니다. 이 공압식 클램핑 장치는 오류 없는 작동을 보장하기 위해 제품을 제자리에 안전하게 고정하는 데 사용되며 향상된 내구성, 신뢰성 및 정밀도를 위해 우수한 클램핑력을 요구하는 열악한 용접 환경을 위해 고안되었습니다. Destaco 공압식 클램프는 필요한 작업 위치에 대해 핸들 바를 고정, 회전 및 이동하기 위해 피벗 지점에서 경화 리벳 및 부싱과 통합되어 있습니다. 여기에는 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공압 실린더가 포함되어 있습니다. 이 장치에는 갑작스러운 압력 강하 또는 호스 분리가 감지될 경우 클램프를 고정 위치에 잠그는 특허받은 토글 잠금 장치가 장착되어 있습니다. Destaco 81L 시리즈 클램프는 화씨 -73.8도에서 72도 사이의 온도 범위 내에서 최대 14psi의 압력에서 145lb의 최대 하중을 처리할 수 있습니다. 이 공압식 파워 클램프는 Destaco 씰 키트(81L16-1-00)와 호환되어 클램프의 원활한 작동과 T-슬롯 홈이 있는 실린더에 장착된 센서(8EA-109-1)를 수용할 수 있습니다. 이 센서는 클램프 실린더에 설치된 자기 링으로 활성화됩니다.
이 Destaco 81L 시리즈 공압식 파워 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 그리핑, 클램핑, 시스템 검사, 고정 및 테스트, 용접, CNC 기계 가공 및 위치 찾기 응용 분야용으로 설계되었습니다. 강도와 내구성을 높이기 위해 알루미늄 본체와 수평 클램핑 스틸 암이 있습니다. 이 공압식 클램핑 장치는 오류 없는 작동을 보장하기 위해 제품을 제자리에 안전하게 고정하는 데 사용되며 향상된 내구성, 신뢰성 및 정밀도를 위해 우수한 클램핑력을 요구하는 열악한 용접 환경을 위해 고안되었습니다. Destaco 공압식 클램프는 필요한 작업 위치에 대해 핸들 바를 고정, 회전 및 이동하기 위해 피벗 지점에서 경화 리벳 및 부싱과 통합되어 있습니다. 여기에는 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공압 실린더가 포함되어 있습니다. 이 장치에는 갑작스러운 압력 강하 또는 호스 분리가 감지될 경우 클램프를 고정 위치에 잠그는 특허받은 토글 잠금 장치가 장착되어 있습니다. Destaco 81L 시리즈 클램프는 화씨 -73.8도에서 72도 사이의 온도 범위 내에서 최대 14psi의 압력에서 145lb의 최대 하중을 처리할 수 있습니다. 이 공압식 파워 클램프는 Destaco 씰 키트(81L16-1-00)와 호환되어 클램프의 원활한 작동과 T-슬롯 홈이 있는 실린더에 장착된 센서(8EA-109-1)를 수용할 수 있습니다. 이 센서는 클램프 실린더에 설치된 자기 링으로 활성화됩니다.
스타일 | 모델 | 토크 유지 | 개방 각도 | 실린더 보어 | 클램프 암 스타일 | 포트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 81L20-14100 | ₩1,010,520 | ||||||
A | 81L20-10100 | ₩1,314,600 | ||||||
A | 81L25-10100 | ₩947,611 | ||||||
A | 81L25-14100 | ₩1,006,570 | ||||||
A | 81L12-14100 | ₩794,568 | ||||||
A | 81L12-10100 | ₩790,126 | ||||||
A | 81L16-14100 | ₩799,901 | ||||||
A | 81L16-10100 | ₩1,135,592 |
9500 시리즈 공압 스윙 클램프
이 Destaco 9500 시리즈 공압식 스윙 클램프는 좁은 공간에 적응할 수 있는 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 스트로크 상단에서 회전하는 암이 장착되어 있으며 클램프는 높은 정확도로 잠금 각도 반복성을 제공하므로 매우 작은 영역에 쉽게 클램핑할 수 있습니다. 이 클램프는 클램핑 스테이션에 중단 없이 빠르게 액세스해야 하는 곳에 사용되며 자동차 및 식품 및 포장 산업의 고정, 테스트, 조립 및 용접 응용 분야에 이상적입니다. Destaco 9500 시리즈 클램프는 비금속 및 금속 제품 모두에 대한 90차 제조 작업에서 빠른 클램핑을 제공하기 위한 강력한 유압식 클램프 메커니즘을 사용합니다. 이 복동 비잠금 클램프는 입구 압력과 보어 크기에 정비례하는 클램핑력을 제공하고 용접 스패터로부터 보호하기 위해 차폐된 피스톤 로드를 갖추고 있습니다. 또한 빠른 스윙과 클램프 이동을 보장하여 생산성을 향상시킵니다. 또한 6.5도에서 왼쪽에서 오른쪽으로 현장에서 조정 가능한 스윙 방향을 제공하며 T 슬롯 또는 원형 스타일 센서에 대한 센서 준비가 되어 있습니다. 이 공압식 클램프는 설치가 용이한 블록 스타일 본체를 가지고 있으며 전체 스트로크 동안 로드를 보호하기 위해 로드 용접 커버와 함께 제공됩니다. 5mm x 4mm T 슬롯과 9500mm 원형 스타일 스위치를 수용할 수 있을 뿐만 아니라 현장에서 조정 가능한 스윙 방향(왼쪽/오른쪽)을 제공합니다. 또한 이러한 클램프는 수백만 주기 동안 테스트되었으며 클램프의 기본 기능을 개선하고 일관성을 제공하는 견고한 설계를 갖추고 있습니다. 이 Destaco 45 시리즈 공압식 스윙 클램프는 120psig~140psig 범위의 압력과 최대 화씨 9500도의 온도에서 작동할 수 있습니다. 20 시리즈 클램프는 최대의 피로감 없는 클램핑력(최대 총 스트로크 XNUMXmm)을 위한 클램프 암과 함께 제공되며 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공압 실린더가 장착되어 있습니다. 클램프의 방해받지 않는 기능을 위해 본체 장착 플랜지 및 교체 씰 키트를 포함한 여러 장착 액세서리와 호환됩니다.
우리는 또한 Destaco를 제안합니다 표준 공압 스윙 클램프 암. 열악한 용접 환경을 위한 경량 알루미늄 구조와 마찰 클램핑 중에 안정적인 연결을 제공하는 테이퍼 잠금 잠금 연결이 특징인 교체용 클램프 암입니다.
이 Destaco 9500 시리즈 공압식 스윙 클램프는 좁은 공간에 적응할 수 있는 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 스트로크 상단에서 회전하는 암이 장착되어 있으며 클램프는 높은 정확도로 잠금 각도 반복성을 제공하므로 매우 작은 영역에 쉽게 클램핑할 수 있습니다. 이 클램프는 클램핑 스테이션에 중단 없이 빠르게 액세스해야 하는 곳에 사용되며 자동차 및 식품 및 포장 산업의 고정, 테스트, 조립 및 용접 응용 분야에 이상적입니다. Destaco 9500 시리즈 클램프는 비금속 및 금속 제품 모두에 대한 90차 제조 작업에서 빠른 클램핑을 제공하기 위한 강력한 유압식 클램프 메커니즘을 사용합니다. 이 복동 비잠금 클램프는 입구 압력과 보어 크기에 정비례하는 클램핑력을 제공하고 용접 스패터로부터 보호하기 위해 차폐된 피스톤 로드를 갖추고 있습니다. 또한 빠른 스윙과 클램프 이동을 보장하여 생산성을 향상시킵니다. 또한 6.5도에서 왼쪽에서 오른쪽으로 현장에서 조정 가능한 스윙 방향을 제공하며 T 슬롯 또는 원형 스타일 센서에 대한 센서 준비가 되어 있습니다. 이 공압식 클램프는 설치가 용이한 블록 스타일 본체를 가지고 있으며 전체 스트로크 동안 로드를 보호하기 위해 로드 용접 커버와 함께 제공됩니다. 5mm x 4mm T 슬롯과 9500mm 원형 스타일 스위치를 수용할 수 있을 뿐만 아니라 현장에서 조정 가능한 스윙 방향(왼쪽/오른쪽)을 제공합니다. 또한 이러한 클램프는 수백만 주기 동안 테스트되었으며 클램프의 기본 기능을 개선하고 일관성을 제공하는 견고한 설계를 갖추고 있습니다. 이 Destaco 45 시리즈 공압식 스윙 클램프는 120psig~140psig 범위의 압력과 최대 화씨 9500도의 온도에서 작동할 수 있습니다. 20 시리즈 클램프는 최대의 피로감 없는 클램핑력(최대 총 스트로크 XNUMXmm)을 위한 클램프 암과 함께 제공되며 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공압 실린더가 장착되어 있습니다. 클램프의 방해받지 않는 기능을 위해 본체 장착 플랜지 및 교체 씰 키트를 포함한 여러 장착 액세서리와 호환됩니다.
우리는 또한 Destaco를 제안합니다 표준 공압 스윙 클램프 암. 열악한 용접 환경을 위한 경량 알루미늄 구조와 마찰 클램핑 중에 안정적인 연결을 제공하는 테이퍼 잠금 잠금 연결이 특징인 교체용 클램프 암입니다.
850 시리즈 공압 토글 클램프
Destaco 850 시리즈 공압 토글 클램프는 압축 공기를 사용하여 클램핑 압력을 가하여 작업물을 제자리에 고정하며 자동차 및 식품 및 포장 산업에서 널리 사용됩니다. 이 토글 클램프는 압축 공기 소스에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공압 실린더와 통합되어 있습니다. 이 클램프에는 클램핑 헤드에 공압을 가하기 위해 맞물릴 수 있는 레버가 장착되어 있습니다. 오염된 환경(예: MIG 및 스폿 용접)의 응용 분야를 위한 밀폐형 설계와 고정구에 쉽게 하드 파이프로 연결할 수 있는 회전하지 않는 실린더가 특징입니다. 이 공압식 토글 클램프는 원형 및 T-슬롯 스타일 센서를 위한 센서 지원 설계를 갖추고 있습니다. 850 시리즈 Destaco 공압식 클램프에는 최대 16000lb(7257.477kg)의 고정 용량을 가진 긴 클램핑 암이 있습니다. 이 클램프는 부드러운 클램핑에 도움이 되는 내장형 흐름 제어 시스템이 있는 공압 실린더와 정밀한 위치 감지를 보장하는 마그네틱 피스톤 링이 특징입니다. 이 공압 홀드 다운 클램프는 Destaco 650 시리즈 수동 직선 동작 클램프의 공압 버전이며 화씨 -14도에서 화씨 195도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 이 공압식 클램프에는 1/8 및 G-1/4인치 NPT 포트가 있으며 Destaco 850450-63-1-00 교체용 씰 어셈블리 및 빠른 분리 케이블이 있는 Destaco 810169 원형 리드 스위치와 호환됩니다.
우리는 또한 Destaco를 제안합니다 858 시리즈 공압 클램프 최대 4000lb의 하중 용량을 가지며 더 긴 서비스 수명을 위해 모든 피벗 지점에서 강화된 부싱 및 핀을 갖습니다.
Destaco 850 시리즈 공압 토글 클램프는 압축 공기를 사용하여 클램핑 압력을 가하여 작업물을 제자리에 고정하며 자동차 및 식품 및 포장 산업에서 널리 사용됩니다. 이 토글 클램프는 압축 공기 소스에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공압 실린더와 통합되어 있습니다. 이 클램프에는 클램핑 헤드에 공압을 가하기 위해 맞물릴 수 있는 레버가 장착되어 있습니다. 오염된 환경(예: MIG 및 스폿 용접)의 응용 분야를 위한 밀폐형 설계와 고정구에 쉽게 하드 파이프로 연결할 수 있는 회전하지 않는 실린더가 특징입니다. 이 공압식 토글 클램프는 원형 및 T-슬롯 스타일 센서를 위한 센서 지원 설계를 갖추고 있습니다. 850 시리즈 Destaco 공압식 클램프에는 최대 16000lb(7257.477kg)의 고정 용량을 가진 긴 클램핑 암이 있습니다. 이 클램프는 부드러운 클램핑에 도움이 되는 내장형 흐름 제어 시스템이 있는 공압 실린더와 정밀한 위치 감지를 보장하는 마그네틱 피스톤 링이 특징입니다. 이 공압 홀드 다운 클램프는 Destaco 650 시리즈 수동 직선 동작 클램프의 공압 버전이며 화씨 -14도에서 화씨 195도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 이 공압식 클램프에는 1/8 및 G-1/4인치 NPT 포트가 있으며 Destaco 850450-63-1-00 교체용 씰 어셈블리 및 빠른 분리 케이블이 있는 Destaco 810169 원형 리드 스위치와 호환됩니다.
우리는 또한 Destaco를 제안합니다 858 시리즈 공압 클램프 최대 4000lb의 하중 용량을 가지며 더 긴 서비스 수명을 위해 모든 피벗 지점에서 강화된 부싱 및 핀을 갖습니다.
8021, 8071 시리즈 공압 토글 클램프
Destaco 8021 및 8071 시리즈 공압식 토글 클램프는 자동차 및 식품 및 포장 산업의 빠른 클램핑 응용 분야에 이상적입니다. 이 공압식 클램프에는 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공기 작동식 실린더가 장착되어 있으며 압축 공기를 사용하여 작업물을 제자리에 고정하기 위해 클램핑 압력을 가합니다. 이 공압식 클램프는 공압식 실린더와 결합된 오버센터 토글 액션 링키지를 가지고 있어 다양한 응용 분야에 쉽게 적용할 수 있는 장치를 제공합니다. Destaco 8021 및 8071 시리즈 공압식 토글 클램프는 완전히 자급식이며 단일 압력 소스만 필요합니다. 이 클램프 장치는 원형 및 T 슬롯 스타일 센서 모두에 대한 센서 준비가 되어 있으며 흐름 제한 시스템이 내장되어 있습니다. 따라서 외부 흐름 제어가 필요하지 않으므로 원활한 클램핑이 보장됩니다. 오염된 환경에서 MIG 및 스폿 용접을 위한 밀폐형 설계가 특징입니다. 이 공압식 토글 클램프에는 고정구에 쉽게 하드 파이프로 연결할 수 있는 회전하지 않는 실린더가 있습니다. 이 토글 클램프는 145psig의 최대 클램핑 압력을 제공하는 복동 공압 실린더에 의해 작동되며 긴 서비스 수명을 위해 모든 피벗 지점에서 강화 부싱 및 핀과 통합됩니다. 이 클램프는 최대 450lb의 하중을 견딜 수 있으며 작업물을 제자리에 안전하게 유지하기 위해 U 바 클램핑 암과 통합되어 있습니다. Destaco 8021 및 8071 시리즈 공압식 토글 클램프는 정확한 위치 감지를 위한 자기 피스톤 링과 작업자의 편안함을 극대화하고 손의 피로를 줄여주는 인체공학적 핸들 그립이 특징입니다. Destaco 8021 및 8071 시리즈 공압식 토글 클램프는 화씨 -14도에서 194도 사이의 온도 범위에서 작동할 수 있습니다.
Destaco 8021 및 8071 시리즈 공압식 토글 클램프는 자동차 및 식품 및 포장 산업의 빠른 클램핑 응용 분야에 이상적입니다. 이 공압식 클램프에는 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공기 작동식 실린더가 장착되어 있으며 압축 공기를 사용하여 작업물을 제자리에 고정하기 위해 클램핑 압력을 가합니다. 이 공압식 클램프는 공압식 실린더와 결합된 오버센터 토글 액션 링키지를 가지고 있어 다양한 응용 분야에 쉽게 적용할 수 있는 장치를 제공합니다. Destaco 8021 및 8071 시리즈 공압식 토글 클램프는 완전히 자급식이며 단일 압력 소스만 필요합니다. 이 클램프 장치는 원형 및 T 슬롯 스타일 센서 모두에 대한 센서 준비가 되어 있으며 흐름 제한 시스템이 내장되어 있습니다. 따라서 외부 흐름 제어가 필요하지 않으므로 원활한 클램핑이 보장됩니다. 오염된 환경에서 MIG 및 스폿 용접을 위한 밀폐형 설계가 특징입니다. 이 공압식 토글 클램프에는 고정구에 쉽게 하드 파이프로 연결할 수 있는 회전하지 않는 실린더가 있습니다. 이 토글 클램프는 145psig의 최대 클램핑 압력을 제공하는 복동 공압 실린더에 의해 작동되며 긴 서비스 수명을 위해 모든 피벗 지점에서 강화 부싱 및 핀과 통합됩니다. 이 클램프는 최대 450lb의 하중을 견딜 수 있으며 작업물을 제자리에 안전하게 유지하기 위해 U 바 클램핑 암과 통합되어 있습니다. Destaco 8021 및 8071 시리즈 공압식 토글 클램프는 정확한 위치 감지를 위한 자기 피스톤 링과 작업자의 편안함을 극대화하고 손의 피로를 줄여주는 인체공학적 핸들 그립이 특징입니다. Destaco 8021 및 8071 시리즈 공압식 토글 클램프는 화씨 -14도에서 194도 사이의 온도 범위에서 작동할 수 있습니다.
8000, 8200, 8400 시리즈 공압 스윙 클램프
이 Destaco 8000, 8200 및 8400 시리즈 공압식 스윙 클램프는 보어 크기와 입구 압력에 정비례하는 클램핑력을 제공하는 비잠금식 클램프입니다. 이 클램프는 자동차 및 식품 및 포장 산업의 금속 및 비금속 제품에 대한 8000차 제조 작업에서 빠르고 스윙하는 클램핑 동작을 위해 고안되었습니다. 이 8200, 8400 및 89 시리즈 클램프는 언로딩 또는 로딩 중에 작업물과 약간의 충돌 후에도 클램핑 암의 각도 위치가 동일하게 유지되도록 하는 견고한 스윙 메커니즘을 통합합니다. 열악한 환경에 이상적인 경량 알루미늄 본체가 특징이며 스핀들 및 클램핑 암과 함께 제공되어 최대 140lb의 지지력을 제공합니다. 견고한 일체형 구조는 내부 구성 요소의 정확한 정렬과 클램핑 강성을 보장합니다. 공압식 회전 암 끝에 있는 수동으로 조정 가능한 나사산 스터드를 사용하여 공작물을 고정합니다. 이 장치는 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 공압 입력 실린더를 통합하고 클램프의 과도한 가속으로 인한 캠 손상을 방지하기 위한 내부 오리피스가 있습니다. 화씨 45도까지의 온도와 130psi~XNUMXpsi 범위의 압력에서 작동할 수 있습니다. 이 클램프의 나사산 본체는 장착 나사를 사용하여 탭 구멍이나 간극 구멍에 쉽게 장착할 수 있습니다. 이 Destaco 공압식 클램프는 원형 스타일 센서를 위한 센서 지원 설계가 특징입니다. 이 위치 센서는 클램프의 공간 외피 내에 장착되도록 설계되어 불편함 없이 공간을 절약하기 위해 센서가 클램프의 장착 외피를 침범하지 않도록 합니다. 단동식 클램프에 내재된 느린 복귀 및 비복귀 문제를 방지합니다. 이 복동 공압식 스윙 클램프는 왼쪽 및 오른쪽 스윙 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
클램핑 암 없이 이러한 스윙 클램프를 주문하려면 파트 번호에 -LA 접미사를 추가하기만 하면 됩니다(예: 8215-LA).
이 Destaco 8000, 8200 및 8400 시리즈 공압식 스윙 클램프는 보어 크기와 입구 압력에 정비례하는 클램핑력을 제공하는 비잠금식 클램프입니다. 이 클램프는 자동차 및 식품 및 포장 산업의 금속 및 비금속 제품에 대한 8000차 제조 작업에서 빠르고 스윙하는 클램핑 동작을 위해 고안되었습니다. 이 8200, 8400 및 89 시리즈 클램프는 언로딩 또는 로딩 중에 작업물과 약간의 충돌 후에도 클램핑 암의 각도 위치가 동일하게 유지되도록 하는 견고한 스윙 메커니즘을 통합합니다. 열악한 환경에 이상적인 경량 알루미늄 본체가 특징이며 스핀들 및 클램핑 암과 함께 제공되어 최대 140lb의 지지력을 제공합니다. 견고한 일체형 구조는 내부 구성 요소의 정확한 정렬과 클램핑 강성을 보장합니다. 공압식 회전 암 끝에 있는 수동으로 조정 가능한 나사산 스터드를 사용하여 공작물을 고정합니다. 이 장치는 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 공압 입력 실린더를 통합하고 클램프의 과도한 가속으로 인한 캠 손상을 방지하기 위한 내부 오리피스가 있습니다. 화씨 45도까지의 온도와 130psi~XNUMXpsi 범위의 압력에서 작동할 수 있습니다. 이 클램프의 나사산 본체는 장착 나사를 사용하여 탭 구멍이나 간극 구멍에 쉽게 장착할 수 있습니다. 이 Destaco 공압식 클램프는 원형 스타일 센서를 위한 센서 지원 설계가 특징입니다. 이 위치 센서는 클램프의 공간 외피 내에 장착되도록 설계되어 불편함 없이 공간을 절약하기 위해 센서가 클램프의 장착 외피를 침범하지 않도록 합니다. 단동식 클램프에 내재된 느린 복귀 및 비복귀 문제를 방지합니다. 이 복동 공압식 스윙 클램프는 왼쪽 및 오른쪽 스윙 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
클램핑 암 없이 이러한 스윙 클램프를 주문하려면 파트 번호에 -LA 접미사를 추가하기만 하면 됩니다(예: 8215-LA).
803 시리즈 공압 토글 클램프
Destaco 803 ME 시리즈 공압식 토글 클램프는 원활한 작동을 위한 내장형 흐름 제어와 위치 감지를 위한 자기 링 피스톤이 특징입니다. 이 클램프는 인체 공학적으로 설계되었으며 화씨 -600도에서 화씨 272.15도 범위의 온도에서 최대 14lb(195kg)의 하중을 처리할 수 있습니다.
Destaco 803 ME 시리즈 공압식 토글 클램프는 원활한 작동을 위한 내장형 흐름 제어와 위치 감지를 위한 자기 링 피스톤이 특징입니다. 이 클램프는 인체 공학적으로 설계되었으며 화씨 -600도에서 화씨 272.15도 범위의 온도에서 최대 14lb(195kg)의 하중을 처리할 수 있습니다.
807 시리즈 공압 토글 클램프
Destaco 807 시리즈 공압식 토글 클램프는 자동차 및 식품 및 포장 산업의 빠른 클램핑에 이상적입니다. 클램핑 압력을 가하고 공작물을 제자리에 고정하기 위해 공기 작동식 실린더를 사용합니다. 이 휴대용 공압식 클램프는 임시 고정 장치가 있는 단기 작업에서 경제적으로 사용할 수 있습니다. 이 공압 토글 클램프는 최대 클램핑 압력이 145 psig인 복동 공압 실린더에 의해 작동됩니다. 이 Destaco 공압식 클램프에는 고정구에 쉽게 하드 파이프를 연결할 수 있는 회전하지 않는 실린더가 장착되어 있으며 정확한 위치 감지를 위해 자기 피스톤 링과 통합되어 있습니다. 이 장치는 완전히 독립적이며 안전을 위해 압력 소스만 필요합니다. 또한 더러운 작업 환경에서 스폿 및 MIG 용접을 위한 밀폐형 설계가 특징입니다. Destaco 807 시리즈 공압 홀드다운 클램프는 원형 및 T 슬롯 스타일 센서 모두에 사용할 수 있는 센서이며 내장된 흐름 제한 기능이 있어 외부 흐름 제어가 필요하지 않습니다. 최대 500lb의 하중을 처리하기 위해 볼트 리테이너와 통합되어 있으며 화씨 -14~194도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
우리는 또한 Destaco를 제안합니다 850 시리즈 공압 클램프 최대 16000lb의 부하 용량.
유사한 클램프의 고온 변형을 주문하려면 모델 번호에 -HT를 추가하기만 하면 됩니다. (예: 807-U-HT).
Destaco 807 시리즈 공압식 토글 클램프는 자동차 및 식품 및 포장 산업의 빠른 클램핑에 이상적입니다. 클램핑 압력을 가하고 공작물을 제자리에 고정하기 위해 공기 작동식 실린더를 사용합니다. 이 휴대용 공압식 클램프는 임시 고정 장치가 있는 단기 작업에서 경제적으로 사용할 수 있습니다. 이 공압 토글 클램프는 최대 클램핑 압력이 145 psig인 복동 공압 실린더에 의해 작동됩니다. 이 Destaco 공압식 클램프에는 고정구에 쉽게 하드 파이프를 연결할 수 있는 회전하지 않는 실린더가 장착되어 있으며 정확한 위치 감지를 위해 자기 피스톤 링과 통합되어 있습니다. 이 장치는 완전히 독립적이며 안전을 위해 압력 소스만 필요합니다. 또한 더러운 작업 환경에서 스폿 및 MIG 용접을 위한 밀폐형 설계가 특징입니다. Destaco 807 시리즈 공압 홀드다운 클램프는 원형 및 T 슬롯 스타일 센서 모두에 사용할 수 있는 센서이며 내장된 흐름 제한 기능이 있어 외부 흐름 제어가 필요하지 않습니다. 최대 500lb의 하중을 처리하기 위해 볼트 리테이너와 통합되어 있으며 화씨 -14~194도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
우리는 또한 Destaco를 제안합니다 850 시리즈 공압 클램프 최대 16000lb의 부하 용량.
유사한 클램프의 고온 변형을 주문하려면 모델 번호에 -HT를 추가하기만 하면 됩니다. (예: 807-U-HT).
812 시리즈 교체용 클램프 어셈블리
Destaco 812 시리즈 교체용 클램프 어셈블리는 파손되거나 마모된 부착 부품을 교체하도록 설계되었습니다. 이 공압 토글 클램프는 복동 공압 시스템을 활용하여 클램핑 및 클램핑 해제 작업을 위한 작동을 제공합니다. 복동 실린더의 확장 및 수축으로 클램핑력이 가해질 때 공작물과 직접 접촉하는 U-bar 클램프 암이 장착되어 있습니다. 이 클램프에는 나사 구멍이 있어 평평한 표면에 빠르고 쉽게 설치할 수 있으며 최대 부하 용량 100lb를 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
Destaco 812 시리즈 교체용 클램프 어셈블리는 파손되거나 마모된 부착 부품을 교체하도록 설계되었습니다. 이 공압 토글 클램프는 복동 공압 시스템을 활용하여 클램핑 및 클램핑 해제 작업을 위한 작동을 제공합니다. 복동 실린더의 확장 및 수축으로 클램핑력이 가해질 때 공작물과 직접 접촉하는 U-bar 클램프 암이 장착되어 있습니다. 이 클램프에는 나사 구멍이 있어 평평한 표면에 빠르고 쉽게 설치할 수 있으며 최대 부하 용량 100lb를 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
8100/8300 시리즈 공압 스윙 클램프
Destaco 8100 및 8300 시리즈 공압식 스윙 클램프는 강력한 유압식 클램핑 메커니즘을 사용하여 빠른 스윙 및 클램프 이동을 통해 생산성을 향상시킵니다. 금속 및 비금속 제품 모두에 대한 89차 제조 작업에서 신속하게 클램핑하기 위한 것입니다. 이 장치는 높은 정확도로 잠금 각도 반복성을 제공하므로 매우 작은 영역에서 클램핑이 가능합니다. 측면이나 상단에서 장착할 수 있는 블록 스타일의 알루미늄 본체가 있습니다. 이 공압식 스윙 클램프에는 위치 감지를 위한 자기 피스톤 링이 있으며 최대 40.37kg(130lb)의 고정 용량을 제공하는 클램핑 암 및 스핀들과 함께 제공됩니다. 이 공압식 클램프는 최대 14psi의 압력과 화씨 -195도에서 화씨 XNUMX도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 공작물을 고정하는 공압 회전 암 끝에 수동으로 조정 가능한 나사산 스터드가 장착되어 있습니다. 이 장치는 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공압 실린더와 통합되어 있습니다. 이 Destaco 공압 스윙 클램프는 보어 크기와 입구 압력에 정비례하는 클램핑력을 제공하는 비잠금 클램프입니다. 가볍고 견고한 구조로 인해 수백만 사이클의 작동이 가능합니다. 이 클램프는 왼쪽 및 오른쪽 스윙 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
클램핑 암 없이 이러한 스윙 클램프를 주문하려면 파트 번호 끝에 -LA를 추가하기만 하면 됩니다. (예: 8115-LA 또는 8315-LA).
Destaco 8100 및 8300 시리즈 공압식 스윙 클램프는 강력한 유압식 클램핑 메커니즘을 사용하여 빠른 스윙 및 클램프 이동을 통해 생산성을 향상시킵니다. 금속 및 비금속 제품 모두에 대한 89차 제조 작업에서 신속하게 클램핑하기 위한 것입니다. 이 장치는 높은 정확도로 잠금 각도 반복성을 제공하므로 매우 작은 영역에서 클램핑이 가능합니다. 측면이나 상단에서 장착할 수 있는 블록 스타일의 알루미늄 본체가 있습니다. 이 공압식 스윙 클램프에는 위치 감지를 위한 자기 피스톤 링이 있으며 최대 40.37kg(130lb)의 고정 용량을 제공하는 클램핑 암 및 스핀들과 함께 제공됩니다. 이 공압식 클램프는 최대 14psi의 압력과 화씨 -195도에서 화씨 XNUMX도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 공작물을 고정하는 공압 회전 암 끝에 수동으로 조정 가능한 나사산 스터드가 장착되어 있습니다. 이 장치는 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공압 실린더와 통합되어 있습니다. 이 Destaco 공압 스윙 클램프는 보어 크기와 입구 압력에 정비례하는 클램핑력을 제공하는 비잠금 클램프입니다. 가볍고 견고한 구조로 인해 수백만 사이클의 작동이 가능합니다. 이 클램프는 왼쪽 및 오른쪽 스윙 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
클램핑 암 없이 이러한 스윙 클램프를 주문하려면 파트 번호 끝에 -LA를 추가하기만 하면 됩니다. (예: 8115-LA 또는 8315-LA).
82L-2 시리즈 공압식 홀드다운 클램프
Destaco 82L-2 시리즈 공압식 홀드다운 클램프는 가공, 용접 및 절단 중에 작업물을 제자리에 단단히 고정합니다. 이러한 클램프는 공압을 사용하여 제어되고 일관된 유지력을 발휘하여 움직임을 방지하고 구성 요소의 정확하고 반복 가능한 위치 지정을 보장합니다. 이러한 Destaco 82L-2 시리즈 클램프는 제조 단계에서 원치 않는 이동이나 이동을 제거하여 생산성을 향상하고 재작업을 최소화하며 공작물의 품질과 정밀도를 유지하는 데 필수적입니다. 안전하고 안정적인 클램핑을 보장하는 토글 잠금 메커니즘이 있어 작업물을 단단히 고정하여 가공 또는 조립 작업 중에 미끄러짐이나 정렬 불량의 위험을 최소화합니다. 이러한 공압식 홀드다운 클램프는 밀폐형 설계를 특징으로 하여 파편, 손상 및 외부 간섭으로부터 내부 구성 요소를 보호합니다. 600, 1596, 2000 및 3360lb의 적재 용량으로 제공됩니다.
Destaco 82L-2 시리즈 공압식 홀드다운 클램프는 가공, 용접 및 절단 중에 작업물을 제자리에 단단히 고정합니다. 이러한 클램프는 공압을 사용하여 제어되고 일관된 유지력을 발휘하여 움직임을 방지하고 구성 요소의 정확하고 반복 가능한 위치 지정을 보장합니다. 이러한 Destaco 82L-2 시리즈 클램프는 제조 단계에서 원치 않는 이동이나 이동을 제거하여 생산성을 향상하고 재작업을 최소화하며 공작물의 품질과 정밀도를 유지하는 데 필수적입니다. 안전하고 안정적인 클램핑을 보장하는 토글 잠금 메커니즘이 있어 작업물을 단단히 고정하여 가공 또는 조립 작업 중에 미끄러짐이나 정렬 불량의 위험을 최소화합니다. 이러한 공압식 홀드다운 클램프는 밀폐형 설계를 특징으로 하여 파편, 손상 및 외부 간섭으로부터 내부 구성 요소를 보호합니다. 600, 1596, 2000 및 3360lb의 적재 용량으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 타입 | 최대. 토크 | 보유 용량 | 맥스. 입력 공기압 (PSI) | 실린더 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 82L4N-26300H0B | ₩2,061,367 | ||||||
B | 82L2G-2030000 | ₩1,152,707 | ||||||
C | 82L2G-203B800 | ₩1,581,877 |
847 시리즈 교체용 클램프 어셈블리
교체용 클램프 어셈블리
810 시리즈 공압 토글 클램프
이 Destaco 810 시리즈 공압 토글 클램프(공압 홀드 다운 클램프라고도 함)는 Destaco 210 시리즈 클램프의 공압 버전입니다. 그들은 원형 또는 T 슬롯 스타일 센서를 위한 센서 준비 설계를 통합하고 외부 흐름 제어의 필요성을 제거하기 위해 내장된 흐름 제한 기능을 제공합니다. 자동차 및 식품 및 포장 산업의 조립 및 용접 응용 분야에서 빠른 클램핑에 이상적입니다. 이 Destaco 공압식 클램프는 클램핑 압력을 가하고 공작물을 제자리에 고정하기 위해 공기 작동식 실린더를 사용합니다. 또한 이러한 휴대용 공압식 클램프를 사용하면 임시 고정 장치가 있는 단기 작업에서 경제적으로 사용할 수 있습니다. 그들은 완전히 독립적이며 안전을 위해 압력 소스만 필요합니다. 이 Destaco 클램프에는 Togwgle Lock Plus 안전 메커니즘이 장착되어 있어 공기압이 완전히 손실된 경우에도 클램프를 기계적으로 잠근 상태로 유지하고 중앙 중심 잠금 상태를 유지하고 의도하지 않은 열림으로부터 보호합니다. 또한 Toggle Lock Plus 기능은 최대 856lb의 힘을 가하는 데 도움이 됩니다. 이 공압식 클램핑 시스템의 일부 모델은 볼트 리테이너와 통합되어 최대 750lb의 하중을 처리하고 화씨 -14도에서 194도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다. 145psi 압력에서. 이 Destaco 810 시리즈 클램프는 누출 없는 연결을 위해 1/8 NPT의 공기 포트 크기를 가지고 있습니다. 일부 모델에는 진동에 대한 안전한 연결을 위한 플랜지 와셔 또는 최대 클램핑력을 위한 스핀들 액세서리가 있습니다. 이 클램프는 빠른 분리 2mm 및 5mm 연장 케이블(각각 CABL-010 및 CABL-013)과 호환됩니다.
또한 Destaco 교체 씰 키트(810450-40-1-00), 교체 클램프 어셈블리(810-U-LC 및 810-S-LC) 및 교체 실린더 어셈블리(810CYL)를 제공하여 고성능 워크홀딩, 자동화 및 억제 솔루션을 제공합니다. , 부드럽고 지속적인 클램핑을 위해 모든 종류의 방해물을 방지합니다.
이 Destaco 810 시리즈 공압 토글 클램프(공압 홀드 다운 클램프라고도 함)는 Destaco 210 시리즈 클램프의 공압 버전입니다. 그들은 원형 또는 T 슬롯 스타일 센서를 위한 센서 준비 설계를 통합하고 외부 흐름 제어의 필요성을 제거하기 위해 내장된 흐름 제한 기능을 제공합니다. 자동차 및 식품 및 포장 산업의 조립 및 용접 응용 분야에서 빠른 클램핑에 이상적입니다. 이 Destaco 공압식 클램프는 클램핑 압력을 가하고 공작물을 제자리에 고정하기 위해 공기 작동식 실린더를 사용합니다. 또한 이러한 휴대용 공압식 클램프를 사용하면 임시 고정 장치가 있는 단기 작업에서 경제적으로 사용할 수 있습니다. 그들은 완전히 독립적이며 안전을 위해 압력 소스만 필요합니다. 이 Destaco 클램프에는 Togwgle Lock Plus 안전 메커니즘이 장착되어 있어 공기압이 완전히 손실된 경우에도 클램프를 기계적으로 잠근 상태로 유지하고 중앙 중심 잠금 상태를 유지하고 의도하지 않은 열림으로부터 보호합니다. 또한 Toggle Lock Plus 기능은 최대 856lb의 힘을 가하는 데 도움이 됩니다. 이 공압식 클램핑 시스템의 일부 모델은 볼트 리테이너와 통합되어 최대 750lb의 하중을 처리하고 화씨 -14도에서 194도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다. 145psi 압력에서. 이 Destaco 810 시리즈 클램프는 누출 없는 연결을 위해 1/8 NPT의 공기 포트 크기를 가지고 있습니다. 일부 모델에는 진동에 대한 안전한 연결을 위한 플랜지 와셔 또는 최대 클램핑력을 위한 스핀들 액세서리가 있습니다. 이 클램프는 빠른 분리 2mm 및 5mm 연장 케이블(각각 CABL-010 및 CABL-013)과 호환됩니다.
또한 Destaco 교체 씰 키트(810450-40-1-00), 교체 클램프 어셈블리(810-U-LC 및 810-S-LC) 및 교체 실린더 어셈블리(810CYL)를 제공하여 고성능 워크홀딩, 자동화 및 억제 솔루션을 제공합니다. , 부드럽고 지속적인 클램핑을 위해 모든 종류의 방해물을 방지합니다.
858 시리즈 공압 토글 클램프
Destaco 858 시리즈 클램프는 568 시리즈 Destaco 클램프의 공압 버전입니다. 이 공압식 토글 클램프에는 최대 보유 용량이 4000lb(1814.369kg)인 플랜지 베이스가 있습니다. 이 공압 홀드 다운 클램프에는 다양한 용도에 맞게 쉽게 수정할 수 있는 크고 견고한 클램핑 암이 있습니다. 이러한 Destaco 공압식 클램프는 위치 감지를 위한 자기 링과 함께 제공됩니다.
Destaco 858 시리즈 클램프는 568 시리즈 Destaco 클램프의 공압 버전입니다. 이 공압식 토글 클램프에는 최대 보유 용량이 4000lb(1814.369kg)인 플랜지 베이스가 있습니다. 이 공압 홀드 다운 클램프에는 다양한 용도에 맞게 쉽게 수정할 수 있는 크고 견고한 클램핑 암이 있습니다. 이러한 Destaco 공압식 클램프는 위치 감지를 위한 자기 링과 함께 제공됩니다.
8007 시리즈 공압 토글 클램프
Destaco 8007 시리즈 공압식 토글 클램프에는 원형 및 T-슬롯 스타일 센서를 수용할 수 있는 슬롯이 있습니다. 이 클램프에는 긴 수명과 향상된 성능을 위해 강화 핀과 견고한 클램핑 바가 있습니다. Destaco 8007 시리즈 클램프는 다양한 상업 산업에서 공작물 용접 및 조립 공장에서 널리 사용됩니다.
Destaco 8007 시리즈 공압식 토글 클램프에는 원형 및 T-슬롯 스타일 센서를 수용할 수 있는 슬롯이 있습니다. 이 클램프에는 긴 수명과 향상된 성능을 위해 강화 핀과 견고한 클램핑 바가 있습니다. Destaco 8007 시리즈 클램프는 다양한 상업 산업에서 공작물 용접 및 조립 공장에서 널리 사용됩니다.
센서가 있는 공압식 파워 클램프, 1596lb 유지 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
82L3G-203B800 | AC8PHR | ₩ 1,214,369 |
공압 파워 클램프, 토글 작동 메커니즘, 100lb
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
812-U | AC8PHY | ₩ 238,535 |
공압식 홀드다운 클램프, 2000lb 홀딩 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
8031 | AC8PJD | ₩ 1,867,477 |
공압 견인기 클램프, 850lb 보유 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
800 | AG3QYG | ₩ 1,970,762 |
공압 파워 클램프, 1.5인치 실린더 보어, 2000lb
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
870-2 | AG3QYH | ₩ 1,194,765 |
스윙 암, 가공, 8-10 인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
F323505 | BP2JFG | ₩ 567,448 |
접지 클램프, 1/8 인치 크기, 20 피트 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
14VA240 | CE8MRT | ₩ 203,000 | 자세히 |
뚜껑 클램프, 3 개 팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
N614 | CE8MWD | ₩ 100,800 | 자세히 |
공압 클램프
공압 클램프는 반복적인 생산 작업에서 빠른 클램핑을 위해 설계되었습니다. 이 휴대용 장치는 임시 고정 장치가 있는 단기 작업에 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 광범위한 공압 파워 클램프 및 공압 스윙 클램프를 제공합니다. 가드에어, 데스타코 및 아폴로. 그만큼 Raptor Supplies 공압 클램프 카탈로그에는 공압 홀드다운 클램프, 공압 토글 클램프, 공압 파워 클램프, 공압 직선 클램프, 공압 스윙 클램프 및 스윙 암이 포함됩니다.
데스 타코 홀드다운액션, 스트레이트라인액션, 스윙/풀액션클램프 등 다양한 공압클램프를 생산하고 있습니다. 이 휴대용 공압 클램프는 공기 작동 실린더와 통합되어 클램핑 압력을 가하고 공작물을 제자리에 고정합니다. 클램핑 포트에 공기 압력이 가해지면 클램핑 암이 움직여 공작물을 고정합니다. 필요한 클램핑력이 달성되고 공작물을 단단히 고정하기 위해 공작물에 가해집니다. 이 공압 클램프는 화씨 -14 ~ 195도 범위의 온도에서 작동할 수 있으며 공작물을 제자리에 안전하게 유지하기 위해 솔리드 및 U 바 클램핑 암 변형으로 사용할 수 있습니다.
데스 타코 827 시리즈 공압 클램프에는 쉽게 적재할 수 있도록 넓은 간격을 제공하는 클램핑 암이 장착되어 있습니다. 그들은 복동 공기 실린더로 작동되는 견고한 나선형 캠 메커니즘을 사용합니다. 이 장치는 쉽게 구성 요소를 제거할 수 있도록 큰 열림 각도를 제공합니다.
공압 견인기 클램프 암 스트로크를 사용하여 자동차 및 식품 및 포장 산업에서 공작물에 클램핑 압력을 적용하기 위해 똑바로 앞으로 이동하고 아래로 회전합니다. 이 컴팩트하고 로우 프로파일 클램프는 좁은 공간에 장착하도록 설계되었으며 전체 스트로크에서 균일한 클램핑력을 제공합니다.
사용
공압 클램프는 다양한 기능 조합을 제공하므로 항공 우주, 자동차, 식품 가공 및 포장 산업의 CNC 가공, 자동차 부품 조립 및 고정 장치 검사에 유용합니다.
특징
데스 타코 공압 토글 및 고정 클램프:
- Destaco 공압식 클램프는 구조적 견고성과 내식성을 위해 알루미늄/강철 구조로 되어 있습니다.
- 일부 모델에는 필요한 작업 위치에 맞게 핸들 바를 고정, 회전 및 이동하기 위해 피벗 지점에 강화 리벳 및 부싱이 장착되어 있습니다.
- 클램프에는 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공압 실린더가 포함되어 있습니다.
- 데스 타코 공압 전원 클램프 급격한 압력 강하 또는 호스 분리가 감지되면 고정된 위치에서 클램프를 잠그는 특허받은 토글 잠금 장치가 장착되어 있습니다. 이 클램프는 클램프의 전면, 후면 또는 측면에서 장착할 수 있는 기능과 함께 손쉬운 표면 장착을 제공합니다.
- Guardair 뚜껑 클램프는 4, 8 및 15갤런 진공 청소기와 함께 사용하도록 설계되었으며 3개 팩으로 제공됩니다.
- 접지 클램프는 브랜드 진공 청소기의 20피트 액세서리입니다. 정전기 축적이 높은 응용 분야의 접지 방법에 적합합니다.
작동 메커니즘
Destaco 공압식 클램프 유닛은 클램핑 압력을 가하고 공작물을 제자리에 고정하기 위해 공기 작동식 실린더와 통합되어 있습니다. 클램핑 포트에 공기압이 가해져 클램핑 암이 공작물을 고정합니다. 공작물을 단단히 고정하기 위해 필요한 클램핑력이 달성되고 공작물에 가해집니다. 클램프를 해제할 때는 해제 포트에 공기압을 가합니다. 그들은 완전히 독립적이며 안전을 위해 압력 소스만 필요합니다.
Destaco 공압식 스윙 클램프 향상된 생산성을 보장하기 위해 금속 및 비금속 제품 모두에 대한 XNUMX차 제조 작업에서 빠른 스윙 및 클램프 이동을 제공하기 위한 강력한 유압 클램프 메커니즘을 사용합니다. 입구 압력과 보어 크기에 정비례하여 클램핑력을 전달하고 현장에서 조정 가능한 스윙 방향(왼쪽/오른쪽)을 제공합니다. 이 장치는 고정 각도 반복성을 고정밀도로 제공하므로 매우 작은 영역에서 쉽게 클램핑할 수 있습니다.
Destaco 공압식 파워 클램프는 필요한 작업 위치에 대해 핸들 바를 고정, 회전 및 이동하기 위해 피벗 지점에 경화 리벳 및 부싱이 장착되어 있습니다. 여기에는 강력한 클램핑을 위해 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공압 실린더가 포함되어 있습니다.
표준 및 승인
- Destaco 공압식 클램프는 환경 보건, 최고의 사용자 안전 및 클램프의 우수한 성능을 위해 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015와 같은 산업 표준을 준수하여 제조됩니다.
- Guardair 도구는 안전한 작동에 대한 OSHA 표준의 인증을 받았습니다.
자주 묻는 질문
Guardair 압축 공기 구동식 진공 청소기는 어떻게 작동합니까?
공압식 공기 구동식 진공 또는 압축 진공은 Venturi 원리에 따라 작동합니다. 공기 공급 호스를 통해 압축 공기는 Venturi 상자로 들어가고 인젝터를 통해 이동합니다. 공기가 주변 Venturi를 통과하면서 가속되어 Venturi 상자 내부에 낮은 압력이 생성됩니다. 이 낮은 압력은 인접한 캐니스터 내부의 진공 흐름을 유도하고 차례로 연결된 진공 호스를 통해 유도합니다.
Toggle Lock Plus 메커니즘이란 무엇입니까?
일부 Destaco 직선 동작 클램프는 우발적으로 클램프가 열리는 것을 방지하는 Toggle Lock Plus 메커니즘을 갖추고 있습니다.
Guardair 안전 에어건의 권장 작동 공기 압력은 얼마입니까?
Guardair 공장 내 공기 압축기는 80~120psi 범위의 압력에서 작동하는 것이 좋습니다.
재구축용 Destaco 클램프에 적합한 그리스는 무엇입니까?
Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
클램핑 포스는 무엇을 의미합니까?
클램핑력은 클램프를 닫고 잠글 때 실제로 공작물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
클램프의 유지 용량은 무엇을 의미합니까?
클램프의 고정력 또는 고정력은 자동차 부품을 조립하거나 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정할 수 있는 능력을 나타냅니다.
Destaco 클램프 핸들의 붉은색의 의미는 무엇입니까?
클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만 나타내므로 중요하지 않습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
직선 작동 클램프는 어떻게 설치됩니까?
Destaco 직선 작업 클램프는 간단한 나사 조임으로 평평한 표면/작업물에 표면 또는 블레이드를 빠르고 안전하게 장착할 수 있는 플랜지 또는 직선 베이스의 관통 구멍과 함께 제공됩니다. 스크루드라이버를 사용하여 나사를 풀기만 하면 제거하고 다른 위치에 설치할 수 있습니다.
토글 클램프는 어떻게 측정합니까?
토글 클램프는 유지 용량이 다른 여러 변형으로 제공됩니다. 특정 토글 클램프의 용량은 클램핑 플레이트(가장 높은 위치)와 작업대 사이의 거리를 계산하여 측정할 수 있습니다.
Destaco는 방수 클램프 센서를 공급합니까?
예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
더 알아보기
- 특수 AC 모터
- 도구 보유
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 사서함 및 게시물
- 안전 스위치
- 여과 시스템
- 피스톤 공기 압축기 / 진공 펌프
- 안전 릴레이
- 부동산 및 진입로 마커
- 지붕 깜박임
- BRADY 차량 플래 카드, 폭발성 1.2H
- APPROVED VENDOR 푸시 온 호스 피팅 푸시 온 호스 바브
- DAYTON 모터 마운팅 베이스, 회색, 5/16인치 볼트 크기
- VULCAN HART 밸브 어셈블리
- COXREELS 1275W 시리즈 용접 핸드 크랭크 호스 릴
- SPEARS VALVES PVC 트루 러그 버터플라이 밸브, SS 러그, FKM
- BROWNING VM 시리즈 주철 시브
- ERGODYNE 돌아 가기 지원
- SAFE FLEX 배수 매트
- BLACK & DECKER 너트 러너