DESTACO 8021, 8071 시리즈 공압 토글 클램프
스타일 | 모델 | 보유 용량 | 힘을 발휘하다 | 클램프 암 스타일 | 포트 크기 | 클램프 암 길이 | 실린더 보어 | 듀티 사이클 | 온도 운영. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8021 | 390 파운드 | 169 파운드 | U- 바 | 1/8NPT | 2.25 " | 1.26 " | 우수/높음 | -10 ~ 90°C | ₩ 874,440 | |
B | 8021-UE | 390 파운드 | 169 파운드 | U- 바 | 1/8 | 2.25 " | 1.26 " | 우수/높음 | -10 ~ 90°C | ₩ 648,836 | |
A | 8071 | 450 파운드 | 496 파운드 | U- 바 | 1/8NPT | 2.72 " | 1.57 " | 우수/높음 | -10 ~ 90°C | ₩ 1,098,825 | |
C | 8071-UE | 450 파운드 | 496 파운드 | U- 바 | 1/8 | 2.72 " | 1.57 " | 우수/높음 | -10 ~ 90°C | ₩ 805,203 |
8021, 8071 시리즈 공압 토글 클램프
Destaco 8021 및 8071 시리즈 공압식 토글 클램프는 자동차 및 식품 및 포장 산업의 빠른 클램핑 응용 분야에 이상적입니다. 이 공압식 클램프에는 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공기 작동식 실린더가 장착되어 있으며 압축 공기를 사용하여 작업물을 제자리에 고정하기 위해 클램핑 압력을 가합니다. 이 공압식 클램프는 공압식 실린더와 결합된 오버센터 토글 액션 링키지를 가지고 있어 다양한 응용 분야에 쉽게 적용할 수 있는 장치를 제공합니다. Destaco 8021 및 8071 시리즈 공압식 토글 클램프는 완전히 자급식이며 단일 압력 소스만 필요합니다. 이 클램프 장치는 원형 및 T 슬롯 스타일 센서 모두에 대한 센서 준비가 되어 있으며 흐름 제한 시스템이 내장되어 있습니다. 따라서 외부 흐름 제어가 필요하지 않으므로 원활한 클램핑이 보장됩니다. 오염된 환경에서 MIG 및 스폿 용접을 위한 밀폐형 설계가 특징입니다. 이 공압식 토글 클램프에는 고정구에 쉽게 하드 파이프로 연결할 수 있는 회전하지 않는 실린더가 있습니다. 이 토글 클램프는 145psig의 최대 클램핑 압력을 제공하는 복동 공압 실린더에 의해 작동되며 긴 서비스 수명을 위해 모든 피벗 지점에서 강화 부싱 및 핀과 통합됩니다. 이 클램프는 최대 450lb의 하중을 견딜 수 있으며 작업물을 제자리에 안전하게 유지하기 위해 U 바 클램핑 암과 통합되어 있습니다. Destaco 8021 및 8071 시리즈 공압식 토글 클램프는 정확한 위치 감지를 위한 자기 피스톤 링과 작업자의 편안함을 극대화하고 손의 피로를 줄여주는 인체공학적 핸들 그립이 특징입니다. Destaco 8021 및 8071 시리즈 공압식 토글 클램프는 화씨 -14도에서 194도 사이의 온도 범위에서 작동할 수 있습니다.
사용
Destaco 8021 및 8071 시리즈 공압식 토글 클램프는 자동차 및 식품 및 포장 산업의 용접, 연삭, 조립 및 경가공과 같은 응용 분야에 이상적입니다.
특징
- Destaco 8021 및 8071 시리즈 공압식 토글 클램프는 최대의 유연성을 제공하는 이중 장착 표면과 함께 제공됩니다.
- 이 공압 클램프는 T 슬롯 또는 원형 센서를 수용할 수 있는 센서입니다.
- 외부 흐름 제어가 필요 없는 내장형 흐름 제한 시스템이 있습니다.
- Destaco 8021 및 8071 시리즈 공압식 토글 클램프에는 정밀한 위치 감지가 가능한 마그네틱 피스톤 링이 있습니다.
- 이 장치는 독립형이며 안전을 위해 압력 소스만 필요합니다.
- 이 공압 토글 클램프는 쉽게 구성 요소를 제거할 수 있도록 큰 개방 각도를 제공합니다.
호환 액세서리
- Destaco 810169: 이 확장 코드셋 및 커플링 너트는 4mm 원형 홈이 있는 실린더에 장착하도록 설계되었습니다. 빠른 분리 케이블이 있는 원형 리드 스위치는 클램프 실린더에 고정된 자기 링으로 작동됩니다.
표준 및 승인
- Destaco 8021 및 8071 시리즈 당김 동작 래치 클램프는 ISO 14001:2015 및 ISO 9001:2015와 같은 국제 표준을 충족하여 환경 건강, 최고의 사용자 안전 및 클램프의 효율적인 성능을 보장합니다.
설치
- Destaco 8021 및 8071 시리즈 공압 토글 클램프는 상단 장착 시 장착 브래킷을 고정하기 위해 측면 장착 구멍에 두 개의 볼트를 사용하여 장착할 수 있습니다.
자주하는 질문
공압 토글 클램프란?
공압식 토글 클램프는 수동 홀드다운 또는 직선형 토글 클램프와 기본 설계 및 작동이 동일하지만 공압식으로 작동됩니다. 완전히 독립적이며 압력 소스 연결만 필요합니다.
래치 클램프는 어떻게 작동합니까?
이 풀 액션 래치 클램프는 3가지 주요 구성요소(공구 작동용 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점을 위한 클램핑 암, 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스)에 의존합니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 중앙 위치에 놓이면 핸들이 수평으로 당겨져 베이스와 평행한 힘을 생성하고 작업 항목을 쥐어짜게 됩니다.
재구축용 Destaco 클램프에 적합한 그리스는 무엇입니까?
Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
클램프 측면에서 유지 용량은 무엇을 의미합니까?
유지 용량 또는 유지력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
Destaco 클램프 핸들의 붉은색의 의미는 무엇입니까?
클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
클램핑 포스는 무엇을 의미합니까?
형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면 실제로 공작물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
Destaco는 방수 클램프 센서를 공급합니까?
예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 정원 도구 및 삽 손잡이
- 카바이드 팁 드릴 비트
- 개량 키트
- RH 미터 (IR 온도계 포함)
- 더블 엔드 드릴 비트
- 업장가구
- 표면보호/먼지차단
- 엔진 구동 펌프
- 풀러 및 분리기
- 콘크리트 및 아스팔트
- NILFISK 라이너
- TELEMECANIQUE SENSORS 안전 인터록 스위치
- BUSSMANN 327-40 시리즈 중간 퓨즈
- SUPER-STRUT 앵글 브라켓
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 견고한 5-선반 추가 장치
- PALMGREN 헤비 듀티 플로어 모델 드릴 프레스
- SPEARS VALVES PVC 플러그 게이트 밸브, 소켓 엔드, EPDM
- DAYTON 고무 패드
- NIBCO 소형 자동 카트리지
- BROWNING 41번 체인용 강철 마감 보어 단일 스프로킷