그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 홀드 다운 클램프 |
클램프 암 길이 | 2.25 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
실린더 보어 | 1.26 " |
듀티 사이클 | 우수/높음 |
힘을 발휘하다 | 169 파운드 |
보유 용량 | 390 파운드 |
자재 | 강철 |
맥스. 입력 공기압 (PSI) | 145 |
온도 운영. | -10 ~ 90 °C |
포트 크기 | 1/8NPT |
제품 데이터 시트 | 데스타코-8021.pdf |
선박 중량 (kg) | 1.27 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
Destaco 8021 공압식 토글 클램프는 자동차 및 식품 및 포장 산업의 빠른 클램핑 응용 분야에 이상적입니다. 이 공압식 클램프에는 압축 공기 소스에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공기 작동식 실린더가 장착되어 있으며 압축 공기를 사용하여 작업물을 제자리에 고정하기 위해 클램핑 압력을 가합니다. Destaco 8021 공압 클램프는 공압 실린더와 결합된 오버센터 토글 액션 링키지를 가지고 있어 다양한 응용 분야에 쉽게 적용할 수 있는 장치를 제공합니다. 완전히 독립형이며 단일 압력 소스만 필요합니다. 클램프는 원형 및 T 슬롯 스타일 센서 모두에 대해 센서 준비가 되어 있으며 흐름 제한 시스템이 내장되어 있습니다. 따라서 외부 흐름 제어가 필요하지 않으므로 원활한 클램핑이 보장됩니다. 오염된 환경에서 MIG 및 스폿 용접을 위한 밀폐형 설계가 특징이며 고정구에 쉽게 하드 파이프로 연결할 수 있는 회전하지 않는 실린더가 있습니다. 이 토글 클램프는 화씨 -145도에서 14도 사이의 온도 범위에서 최대 194psig의 클램핑 압력을 제공하는 복동 공압 실린더에 의해 작동되며 긴 서비스 수명을 위해 모든 피벗 지점에서 경화 부싱 및 핀과 통합됩니다. 클램프는 최대 450lb의 하중을 견딜 수 있으며 U 바 클램핑 암과 통합되어 작업물을 제자리에 안전하게 유지합니다. Destaco 8021 공압식 토글 클램프는 정확한 위치 감지를 위한 자기 피스톤 링과 작업자의 편안함을 극대화하고 손의 피로를 줄여주는 인체공학적 핸들 그립이 특징입니다.
Destaco 8021 공압식 토글 클램프는 자동차 및 식품 및 포장 산업의 용접, 연삭, 조립 및 경가공과 같은 응용 분야에 이상적입니다.
A. 이 풀 액션 래치 클램프는 3가지 주요 구성 요소에 따라 달라집니다. 도구를 작동하기 위한 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점을 위한 클램핑 암, 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스입니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들이 수평으로 당겨져 베이스와 평행한 힘을 생성하고 작업 항목을 압착합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만을 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.