항목 | 공압 홀드 다운 클램프 |
클램프 암 길이 | 2.72 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 90도 |
실린더 보어 | 1.57 " |
듀티 사이클 | 우수/높음 |
힘을 발휘하다 | 496 파운드 |
보유 용량 | 450 파운드 |
장착 방향 | 수평 |
열린 높이 | 5.12 " |
열리는 | 90도 |
온도 운영. | -10 ~ 90 °C |
포트 크기 | 1/8 |
제품 데이터 시트 | 데스타코-8021.pdf |
선박 중량 (kg) | 1.26 |
선박 높이 (cm) | 6.68 |
선박 길이 (cm) | 27.28 |
선박 폭 (cm) | 7.14 |
원산지 | US |
Destaco 8071-UE 공압 홀드다운 클램프는 자동화, 항공우주, 식품 및 포장, 자동차 산업에서 공작물을 고정하는 데 사용됩니다. 이 클램프에는 클램핑 작업 중에 피스톤 위치를 정확하게 감지하는 마그네틱 피스톤 링이 장착되어 있습니다. Destaco 8071-UE 공압식 홀드 다운 클램프는 밀폐형 디자인으로 오염된 환경에서 MIG 및 스폿 용접에 이상적입니다. Destaco 8071-UE 공압식 토글 클램프에는 고정구에 하드 파이프를 연결할 수 있는 회전하지 않는 실린더가 있으며 원형 및 T 슬롯 스타일 센서와 호환됩니다. 이 공압 홀드다운 클램프는 클램핑 압력을 가하고 공작물을 제자리에 고정하기 위해 공기 작동식 실린더를 사용합니다. 이 휴대용 공압식 클램프는 자급식이며 안전을 위해 압력원만 필요하며 임시 고정 장치가 있는 단기 작업에서 경제적으로 사용할 수 있습니다. 이 공압 홀드 다운 클램프는 최대 클램핑 압력이 145psig인 복동 공압 실린더에 의해 작동됩니다. Destaco 8071-UE 공압 홀드다운 클램프는 U 바 클램핑 암 구성으로 암 익스텐션을 쉽게 부착할 수 있으며 바를 최대 90도까지 열 수 있습니다. 이 공압 홀드다운 클램프는 최대 450lb의 하중을 지탱할 수 있으며 화씨 -14도에서 194도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다.
Destaco 8071-UE 공압 홀드다운 클램프는 자동화, 항공우주, 식품 및 포장, 자동차 산업에서 고정, 테스트, 자동차 부품 조립 및 경량 용접에 사용됩니다.
A. 토글 클램프는 공작물에 대해 작동하고 공작물을 고정 위치에 유지하기 위해 장착된 연결 장치를 늘리거나 압축합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 클램프의 유지력 또는 유지력은 자동차 부품을 조립하거나 유사한 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
A. Destaco 홀드다운 토글 클램프는 토글 메커니즘을 통해 적용된 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 적용합니다. 뉴턴(N)으로 지정된 포장 자체의 클램핑력을 볼 수 있습니다. 토글 클램프의 크기와 함께 이 정보를 사용하여 도구가 나무 조각에 가해야 하는 압력의 정도를 계산합니다. 나무 조각이 클수록 더 큰 압력이 필요합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.