항목 | 공압 홀드 다운 클램프 |
클램프 암 길이 | 2.25 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 90도 |
실린더 보어 | 1.26 " |
듀티 사이클 | 우수/높음 |
힘을 발휘하다 | 169 파운드 |
보유 용량 | 390 파운드 |
장착 방향 | 수평 |
열린 높이 | 4.44 " |
열리는 | 90도 |
온도 운영. | -10 ~ 90 °C |
포트 크기 | 1/8 |
제품 데이터 시트 | 데스타코-8021.pdf |
선박 중량 (kg) | 1.04 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 25.04 |
선박 폭 (cm) | 5.74 |
원산지 | US |
공압식 토글 클램프라고도 하는 Destaco 8021-UE 공압식 고정 클램프는 금속 가공 시설에서 공작물을 고정하는 데 적합합니다. 이 토글 클램프에는 클램핑력 전달을 최대화하기 위한 견고한 클램핑 암이 있어 작동 중에 공작물을 고정 상태로 유지합니다. 외부 흐름 제어의 요구 사항을 제거하기 위한 흐름 제한 기능이 내장되어 있으며 오염된 환경에서 기계 가공 및 용접을 위한 특허받은 밀폐형 연결 장치가 특징입니다. 이 클램프는 자동차 및 식품 및 포장 산업의 빠른 클램핑 응용 분야에 이상적이며 공압 실린더와 결합된 중앙 토글 동작 연결 장치를 통해 다양한 응용 분야에 쉽게 적용할 수 있는 장치를 제공합니다. 이 클램프에는 압축 공기 소스에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공기 작동식 실린더가 장착되어 있으며 압축 공기를 활용하여 화씨 -145도에서 14도 사이의 온도 범위에서 최대 194psi의 클램핑 압력을 가합니다. Destaco 8021-UE 공압식 토글 클램프는 완전히 독립적이며 단일 압력 소스만 필요합니다. 클램프 유닛은 원형 및 T 슬롯 스타일 센서 모두에 대해 센서 준비가 되어 있으며 고정 장치에 쉽게 하드 파이프로 연결할 수 있는 회전하지 않는 실린더가 있습니다. 긴 서비스 수명을 위해 모든 피벗 지점에 강화 부싱 및 핀이 장착되어 있으며 최대 390lb의 하중을 견딜 수 있습니다. Destaco 8021-UE 클램프에는 작업물을 제자리에 안전하게 고정하기 위한 U 바 클램핑 암과 인체공학적 핸들이 장착되어 있습니다. 작업자의 편안함을 극대화하고 손의 피로를 줄여주는 그립.
Destaco 8021-UE 공압식 토글 클램프는 자동차 및 식품 및 포장 산업의 용접, 연삭, 조립 및 경가공과 같은 응용 분야에 이상적입니다.
Destaco 8021-UE 풀 액션 래치 클램프는 ISO 14001:2015 및 ISO 9001:2015와 같은 국제 표준을 충족하여 환경 건강, 최고의 사용자 안전 및 클램프의 효율적인 성능을 보장합니다.
A. 예, 유사한 공압 토글 클램프를 선택할 수 있습니다(데스타코 827-U & 데스타코 827-UE) 수직 표면(측면 장착) 또는 수평 작업대/표면(상단 장착)에 장착할 수 있습니다(설치 나사).
A. 공압 토글 클램프는 수동 홀드다운 또는 직선 토글 클램프와 기본 설계 및 작동이 동일하지만 공압으로 작동됩니다. 완전히 독립적이며 압력 소스 연결만 필요합니다.
A. 풀 액션 래치 클램프는 3가지 주요 구성 요소에 따라 달라집니다. 도구를 작동하기 위한 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점을 위한 클램핑 암, 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스입니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 중앙 위치에 놓이면 핸들이 수평으로 당겨져 베이스와 평행한 힘을 생성하고 작업 항목을 쥐어짜게 됩니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.