그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 스윙 클램프 |
클램핑 포스 | 85 파운드 |
실린더 보어 | 1.57 " |
보유 용량 | 103 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
맥스. 입력 공기압 (PSI) | 145 |
산 | 블록 스타일 |
온도 운영. | -14 ~ +195 화씨 |
포트 크기 | 1/8 |
제품 데이터 시트 | destaco-8jg-215-1.pdf |
행정 | 1.83 " |
스윙 방향 | 왼손, 오른손, 스트레이트 |
UPC | 789164117280 |
수직 클램프 스트로크 | 0.98 " |
선박 중량 (kg) | 1.41 |
선박 높이 (cm) | 20.57 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | DE |
Destaco 89R40-025-2 공압식 스윙 클램프는 높은 정확도로 잠금 각도 반복성을 제공하므로 매우 작은 영역에 쉽게 클램핑할 수 있습니다. 이 클램프는 자동차 및 식품 및 포장 산업의 고정, 테스트, 조립 및 용접 응용 분야에 이상적입니다. 컴팩트한 디자인 덕분에 클램핑 스테이션에 중단 없이 빠르게 접근해야 하는 애플리케이션에 적합합니다. 이 복동 비잠금 클램프는 입구 압력 및 보어 크기에 정비례하는 클램핑력을 제공합니다. 이 클램프의 빠른 스윙과 클램프 이동은 생산성 향상을 보장합니다. 6.5mm x 5mm T 슬롯 및 4mm 원형 스타일 스위치를 수용할 수 있으며 T 슬롯 및 원형 스타일 센서용 센서입니다. Destaco 89R40-025-2 클램프는 비금속 및 금속 제품의 21차 제조 작업에서 빠른 클램핑을 제공하기 위한 강력한 유압식 클램프 메커니즘을 사용합니다. 이 Destaco 공압식 스윙 클램프는 현장에서 스윙 방향(왼쪽/오른쪽/직선)을 조절할 수 있으며 수백만 사이클 동안 테스트되었습니다. 설치가 용이한 블록 스타일 바디와 클램프의 기본 기능을 개선하고 일관성을 제공하는 견고한 디자인이 특징입니다. 최대 및 피로 감소 클램핑 포스(최대 총 스트로크 85mm)를 위한 클램프 암과 함께 제공되며 89lb의 보유 용량을 특징으로 합니다. 이 장치에는 압축 공기 소스에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공압 실린더가 장착되어 있습니다. 클램프의 방해받지 않는 기능을 위한 본체 장착 플랜지 및 교체 씰 키트를 포함한 여러 장착 액세서리와 호환되며 왼쪽, 오른쪽 및 직선 방향으로 스윙할 수 있습니다. Destaco 40R025-2-45 스윙 클램프는 120psig~140psig 범위의 압력과 최대 화씨 XNUMX도의 온도에서 작동할 수 있습니다.
Destaco 89R40-025-2 공압식 스윙 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 용접, 조립, 고정, 테스트 및 경가공과 같은 응용 분야에 이상적인 광범위한 기능 조합을 제공합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 클램프의 유지력 또는 유지력은 기본적으로 자동차 부품을 조립하거나 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력입니다.
A. 왼쪽 또는 오른쪽 스윙 변형이 이상적인지 결정하려면 클램핑 스트로크 동안 위에서 암을 시각화해야 합니다. 시계 방향으로 움직이는 팔은 오른손 스윙 암이고 시계 반대 방향으로 움직이는 팔은 왼손 스윙 암입니다.
A. 공압 스윙 클램프는 항공 우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 공작물을 클램핑하기 위해 설계되었습니다. 낮은 클램핑력만 필요한 애플리케이션에 이상적이며 워크피스의 무제한 로딩 및 언로딩을 위해 클램핑 영역에 스트랩 및 클램핑 부품이 없도록 유지합니다.
A. 공압식 스윙 클램프는 적절하고 원활하게 작동하기 위해 스핀들(플랫 팁, 스위블 풋 또는 육각 헤드), 플랜지, 교체용 씰 키트, 클램핑 암 어댑터 및 엔드 마운팅 피트 어셈블리가 필요합니다.
모델 | 행정 | 실린더 보어 | 포트 크기 | 수직 클램프 스트로크 | 스윙 방향 | 산 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89R32-010-2 | 1.1 " | 1.26 " | 1/8 | 0.39 " | 왼손, 오른손, 스트레이트 | 블록 스타일 | ₩ 669,632 | |
89R40-010-2 | 1.24 " | 1.57 " | 1/8 | 0.39 " | 왼손, 오른손, 스트레이트 | 블록 스타일 | ₩ 715,094 | |
89R50-025-2 | 2.5 " | 1.97 " | 1/8 | 0.98 " | 왼손, 오른손, 스트레이트 | 블록 스타일 | ₩ 819,127 | |
89R63-025-2 | 2.3 " | 2.48 " | 1/4 | 0.98 " | 왼손, 오른손, 스트레이트 | 블록 스타일 | ₩ 1,165,535 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.