DESTACO 89R 시리즈 공압 스윙 클램프
스타일 | 모델 | 행정 | 실린더 보어 | 포트 크기 | 수직 클램프 스트로크 | 스윙 방향 | 산 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 89R32-010-2 | 1.1 " | 1.26 " | 1/8 | 0.39 " | 왼손, 오른손, 스트레이트 | 블록 스타일 | ₩ 669,632 | |
A | 89R40-010-2 | 1.24 " | 1.57 " | 1/8 | 0.39 " | 왼손, 오른손, 스트레이트 | 블록 스타일 | ₩ 715,094 | |
A | 89R40-025-2 | 1.83 " | 1.57 " | 1/8 | 0.98 " | 왼손, 오른손, 스트레이트 | 블록 스타일 | ₩ 740,880 | |
A | 89R63-025-2 | 2.3 " | 2.48 " | 1/4 | 0.98 " | 왼손, 오른손, 스트레이트 | 블록 스타일 | ₩ 1,165,535 | |
A | 89R50-025-2 | 2.5 " | 1.97 " | 1/8 | 0.98 " | 왼손, 오른손, 스트레이트 | 블록 스타일 | ₩ 819,127 |
89R 시리즈 공압 스윙 클램프
Destaco 89R 시리즈 공압식 스윙 클램프는 높은 정확도로 잠금 각도 반복성을 제공하므로 매우 작은 영역에 쉽게 클램핑할 수 있습니다. 컴팩트한 디자인 덕분에 클램핑 스테이션에 중단 없이 빠르게 접근해야 하는 애플리케이션에 적합합니다. 자동차 및 식품 및 포장 산업의 고정, 테스트, 조립 및 용접 응용 분야에 이상적입니다. 이 복동 비잠금 클램프는 입구 압력 및 보어 크기에 정비례하여 클램핑력을 제공합니다. Destaco 89R 시리즈 클램프는 비금속 및 금속 제품의 6.5차 제조 작업에서 빠른 클램핑을 제공하기 위한 강력한 유압식 클램프 메커니즘을 사용합니다. 이 클램프의 빠른 스윙과 클램프 이동은 생산성 향상을 보장합니다. 5mm x 4mm T 슬롯 및 45mm 원형 스타일 스위치를 수용할 수 있으며 T 슬롯 및 원형 스타일 센서용 센서입니다. 이러한 Destaco 공압 스윙 클램프는 현장에서 조정 가능한 스윙 방향(왼쪽/오른쪽/직선)을 제공하며 수백만 주기 동안 테스트를 거쳤습니다. 이 공압식 클램프는 설치가 용이한 블록 스타일 본체와 클램프의 기본 기능을 개선하고 일관성을 제공하는 견고한 설계가 특징입니다. 이 Destaco 클램프는 120psig ~ 140psig 범위의 압력과 최대 화씨 89도의 온도에서 작동할 수 있습니다. 58R 시리즈 클램프는 최대의 피로감 없는 클램핑력(최대 총 스트로크 218mm)과 89lb의 유지 용량을 위한 클램프 암과 함께 제공됩니다. 이 장치에는 압축 공기 소스에 연결하기 위한 입력 포트가 있는 공압 실린더가 장착되어 있습니다. . 클램프의 방해받지 않는 기능을 위해 본체 장착 플랜지 및 교체 씰 키트를 포함한 여러 장착 액세서리와 호환됩니다. XNUMXR 시리즈 클램프는 왼쪽 및 오른쪽 스윙 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 또한 Destaco를 제안합니다 표준 공압 스윙 클램프 암. 열악한 용접 환경을 위한 경량 알루미늄 구조와 마찰 클램핑 중에 안정적인 연결을 제공하는 테이퍼 잠금 잠금 연결이 특징인 교체용 클램프 암입니다.
사용
이러한 Destaco 공압식 스윙 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 용접, 조립, 고정, 테스트 및 경가공과 같은 응용 분야에 이상적인 광범위한 기능 조합을 제공합니다.
특징
- 이 Destaco 공압식 스윙 클램프는 유연한 구성을 위해 현장에서 스윙 방향(왼쪽/오른쪽/직선)을 조정할 수 있습니다.
- 수백만 사이클 동안 견고하고 가벼운 설계를 제공합니다.
- 이 스윙 클램프는 설치가 용이하도록 블록 스타일 본체와 함께 제공됩니다.
- T-슬롯 또는 원형 스타일 스위치에 사용할 수 있는 센서입니다.
- 이 클램프는 140psi ~ 45psi 범위의 압력으로 최대 화씨 125도의 온도에서 작동할 수 있습니다.
- 클램프의 방해받지 않는 기능을 위해 본체 장착 플랜지 및 교체 씰 키트를 포함한 여러 장착 액세서리와 호환됩니다.
- 이 장치에는 압축 공기 공급원에 연결하기 위한 공압 실린더가 장착되어 있습니다.
- 58mm의 최대 총 스트로크와 최대 218lb의 유지 용량을 제공합니다.
- 이 89R 시리즈 공압 스윙 클램프는 왼손 및 오른손 스윙 변형으로 제공됩니다.
호환 액세서리
- Destaco 8JG-215-1, 8JG-217-1, 8JG-218-1, 8JG-219-1 & 8JG-220-1 공압식 스윙 클램프 암: 이 Destaco 공압식 스윙 클램프 암은 브랜드의 공압식 스윙 클램프용으로 설계되었습니다. 구조적 강성이 뛰어난 경량 알루미늄 구조가 특징이며 최대 360도까지 팔을 쉽게 배치할 수 있는 잠금 테이퍼 연결부가 장착되어 있습니다.
- Destaco 8MA-092-1, 8MA-094-1, 8MA-095-1 및 8MA-096-1 본체 장착 플랜지: 이 Destaco 본체 장착 플랜지는 다양한 높이 조정이 가능하고 오목한 장착이 가능합니다. 스위치와 함께 사용할 수도 있습니다.
- Destaco 8MA-061-1, 8MA-063-1, 8MA-064-1, 8MA-065-1 & 8MA-066-1 엔드 마운트 플랜지: Destaco 엔드 마운트 플랜지는 브랜드의 89R 시리즈 클램프용으로 설계되었습니다. 클램프의 상단 또는 하단에 장착할 수 있습니다.
- Destaco 8MW-018-1, 8MW-020-1, 8MW-021-1, 8MW-022-1 및 8MW-023-1 장착 다리: 이 Destaco 장착 다리는 바닥을 포함하여 실린더의 XNUMX개 측면에 장착할 수 있습니다. 그리고 앞면.
표준 및 승인
- 이 Destaco 89R 시리즈 공압식 스윙 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증을 받았습니다.
설치
Destaco 공압식 스윙 클램프 암은 여러 장착 액세서리를 부착할 수 있는 블록 스타일 본체를 특징으로 합니다. 스핀들 액세서리를 수용할 수 있는 탭 구멍이 있는 클램프 암이 장착되어 있어 표면에 쉽게 장착할 수 있습니다.
자주하는 질문
공압 스윙 클램프 란 무엇입니까?
공압 스윙 클램프는 항공 우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 공작물을 클램핑하도록 설계되었습니다. 낮은 클램핑력만 필요한 애플리케이션에 이상적이며 제한 없는 공작물 로딩 및 언로딩을 위해 클램핑 영역에 스트랩 및 클램핑 부품이 없도록 유지합니다.
왼손 스윙 클램프와 오른손 스윙 클램프 중에서 선택하는 방법은 무엇입니까?
왼쪽 또는 오른쪽 스윙 변형이 이상적인지 결정하려면 클램핑 스트로크 동안 위에서 암을 시각화해야 합니다. 시계 방향으로 움직이는 팔은 오른손 스윙 암이고 시계 반대 방향으로 움직이는 팔은 왼손 스윙 암입니다.
Destaco 공압식 스윙 클램프가 작동하려면 어떤 액세서리가 필요합니까?
공압식 스윙 클램프는 적절하고 원활한 작동을 위해 스핀들(플랫 팁, 스위블 풋 또는 육각 헤드), 플랜지, 교체용 씰 키트, 클램핑 암 어댑터 및 엔드 마운팅 피트 어셈블리가 필요합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파이프 행거 및 클램프
- 장착 된 플랩 휠
- 가습기
- 자동 및 마그네틱 도어 홀더
- 코일 및 카펫 리프팅 램
- 베어링스
- 차량 정비도구
- 청력 보호
- 냉동 시험 장비
- 네일
- OSG 고속 Steel-E Jobber 드릴 비트, X
- CARBONE LORRAINE 파열 디스크, 150 psig
- KLEIN TOOLS E5022 시리즈, 초경 엔드 밀 스퀘어 컷
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 철사 선반 포스트
- PALMGREN 경제적인 벤치 그라인더
- MARTIN SPROCKET 표준 의무 MXT30 부시형 윙 풀리
- GATES 이중 타이밍 벨트, L 375인치 피치
- MORSE DRUM 레버
- GROVE GEAR GRG 시리즈 Ironman 웜기어 감속기