그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 스윙 클램프 |
클램핑 포스 | 55 파운드 |
실린더 보어 | 1.26 " |
보유 용량 | 67 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
맥스. 입력 공기압 (PSI) | 145 |
산 | 블록 스타일 |
온도 운영. | -14 ~ +195 화씨 |
포트 크기 | 1/8 |
제품 데이터 시트 | destaco-8jg-215-1.pdf |
행정 | 1.1 " |
스윙 방향 | 왼손, 오른손, 스트레이트 |
수직 클램프 스트로크 | 0.39 " |
선박 중량 (kg) | 0.74 |
선박 높이 (cm) | 15.75 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | DE |
Destaco 89R32-010-2 공압식 스윙 클램프는 클램핑 스테이션에 방해받지 않고 신속하게 접근해야 하는 가벼운 작업용으로 설계되었습니다. 이 스윙 클램프는 식품 및 포장, 제조 및 자동차 산업의 용접 및 조립 작업에 이상적입니다. Destaco 공압식 스윙 클램프는 비금속 또는 금속 공작물의 XNUMX차 제조 작업에서 클램핑하도록 설계되었습니다. 좁은 공간에서 쉽게 작동할 수 있도록 오른쪽 또는 왼쪽 이동 사이에서 전환할 수 있는 콤팩트한 디자인 및 현장에서 조정 가능한 스윙 방향이 특징입니다. 이 공압식 스윙 클램프가 제공하는 클램핑력은 작동 안전 및 효율성을 위해 입구 압력 및 보어 크기에 정비례합니다. Destaco 공압식 스윙 클램프는 적절한 장착 브래킷을 사용하여 평평한 표면에 설치할 수 있는 블록 스타일 베이스를 특징으로 합니다. 구조적 무결성을 유지하면서 열악한 산업 환경을 견딜 수 있는 경량 알루미늄 구조입니다. 클램프의 설계를 통해 사용자는 다양한 응용 분야를 수용하기 위해 다양한 스타일의 클램핑 암 간에 전환하고 선택할 수 있습니다. 데스타코 89 시리즈 공압 클램프 다양한 홀딩 용량, 실린더 보어 및 포트 크기로도 제공됩니다. Raptor Supplies.
Destaco 89R32-010-2 공압식 스윙 클램프는 식품 및 포장, 제조 및 자동차 산업의 용접 및 조립 작업을 위해 공작물을 제자리에 고정합니다.
A. Destaco 공압식 스윙 클램프는 용접, 목공, 인장 장치, 조립 및 테스트 작업과 같은 다양한 응용 분야에 사용되는 공압식으로 작동되는 클램프입니다.
A. Destaco 공압식 스윙 클램프는 클램핑 암을 작업 영역 밖으로 이동시켜 공작물에 쉽게 접근하고 적재/하역할 수 있도록 합니다.
A. Destaco 89R32-010-2 클램프와 같은 공압 스윙 클램프는 피스톤 유형 구성의 공압 실린더를 특징으로 하며 공기 공급 라인은 입력 포트를 통해 클램프 실린더로 공급됩니다. 핸즈프리 클램핑 작업은 입력 공기 공급을 조정하여 이루어집니다.
A. 예, Destaco 89R32-010-2, 스윙 스타일 공압 클램프 외에도 토글 스타일 공압 클램프(Destaco 8007-E 공압 클램프).
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력과 같은 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정할 수 있는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 예, Destaco의 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스 스틸 클램프도 사용할 수 있습니다.
A. 예, 사용자는 다양한 경량 및 중형 중에서 선택할 수도 있습니다. 공압 클램프 다양한 구성, 스타일 및 구조(알루미늄/스틸)로 제공됩니다.
모델 | 행정 | 실린더 보어 | 포트 크기 | 수직 클램프 스트로크 | 스윙 방향 | 산 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89R40-010-2 | 1.24 " | 1.57 " | 1/8 | 0.39 " | 왼손, 오른손, 스트레이트 | 블록 스타일 | ₩ 668,963 | |
89R40-025-2 | 1.83 " | 1.57 " | 1/8 | 0.98 " | 왼손, 오른손, 스트레이트 | 블록 스타일 | ₩ 695,882 | |
89R50-025-2 | 2.5 " | 1.97 " | 1/8 | 0.98 " | 왼손, 오른손, 스트레이트 | 블록 스타일 | ₩ 753,072 | |
89R63-025-2 | 2.3 " | 2.48 " | 1/4 | 0.98 " | 왼손, 오른손, 스트레이트 | 블록 스타일 | ₩ 1,165,535 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.