항목 | 공압 홀드 다운 클램프 |
바 스타일 | 고체 |
클램프 암 길이 | 2.68 " |
클램프 바 오프닝 | 98도 |
힘을 발휘하다 | 605 파운드 |
핸들 타입 | 핸들없이 |
클램프 암 아래 높이 | 1.39 " |
보유 용량 | 830 파운드 |
장착 방향 | 수평 |
열린 높이 | 5.72 " |
열리는 | 98도 |
포트 크기 | 1/8 |
제품 데이터 시트 | destaco-8007-e.pdf |
선박 중량 (kg) | 1.59 |
선박 높이 (cm) | 14.53 |
선박 길이 (cm) | 25.88 |
선박 폭 (cm) | 6.91 |
원산지 | US |
공압 홀드다운 클램프라고도 알려진 Destaco 8007-E 공압 토글 클램프는 자동차, 식품 및 포장 산업의 빠른 클램핑, 고정 및 테스트, 조립 및 용접 응용 분야에 이상적입니다. 클램핑 압력을 가하고 작업물을 제자리에 고정하기 위해 공기 작동식 실린더를 사용합니다. 이 휴대용 공압 클램프를 사용하면 임시 고정이 필요한 단기 작업에 경제적으로 사용할 수 있으며 공기 압력이 손실되는 동안에도 클램프를 기계적으로 잠글 수 있는 토글 메커니즘이 장착되어 있습니다. 이 장치는 완전히 독립적이며 압력 소스만 필요합니다. 또한 다양한 응용 분야 요구 사항에 적합한 견고한 클램핑 바와 내구성을 위해 모든 피벗 지점에 강화된 핀 및 부싱이 특징입니다. Destaco 8007-E 공압식 홀드다운 클램프는 원형 및 T 슬롯 스타일 센서 모두에 사용할 수 있는 센서이며 외부 흐름 제어가 필요하지 않도록 흐름 제한 기능이 내장되어 있습니다. 이 클램프는 최대 830lb의 하중을 처리하기 위한 볼트 리테이너와 통합되어 있으며 화씨 -14~194도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. Destaco 공압식 토글 클램프에는 하드 파이프로 쉽게 연결할 수 있는 비회전형 실린더가 장착되어 있습니다. 고정 장치이며 정확한 위치 감지를 위해 자기 피스톤 링과 통합되어 있습니다. 더러운 작업 환경에서 스폿 및 MIG 용접을 위한 밀폐형 디자인이 특징입니다.
Destaco 8007-E 공압식 홀드다운 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 고정 및 테스트, 조립 및 용접 응용 분야에 이상적입니다.
Destaco 8007-E 공압식 토글 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증을 받아 고품질 클램핑 서비스를 제공합니다.
A. 토글 클램프는 공작물에 대해 작동하고 공작물을 고정 위치에 유지하기 위해 장착된 연결 장치를 늘리거나 압축합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.