항목 | 공압 홀드 다운 클램프 |
바 스타일 | 고체 |
클램프 암 길이 | 2.68 " |
클램프 바 오프닝 | 98도 |
힘을 발휘하다 | 605 파운드 |
처리 | 오른손 |
핸들 타입 | 수동 핸들 오른쪽 |
클램프 암 아래 높이 | 1.39 " |
보유 용량 | 830 파운드 |
장착 방향 | 수평 |
열린 높이 | 5.72 " |
열리는 | 98도 |
포트 크기 | 1/8 |
제품 데이터 시트 | destaco-8007-e.pdf |
선박 중량 (kg) | 1.69 |
선박 높이 (cm) | 14.53 |
선박 길이 (cm) | 25.88 |
선박 폭 (cm) | 6.91 |
원산지 | US |
Destaco 8007-EHR 공압식 토글 클램프(공압식 고정 클램프라고도 함)는 자동차 및 식품 및 포장 산업의 빠른 클램핑에 이상적입니다. 공압식 실린더를 사용하여 클램핑 압력을 가하여 공작물을 제자리에 고정하고 임시 고정 장치가 있는 단기 작업에서 경제적으로 사용할 수 있습니다. 이 휴대용 클램프에는 공기압이 손실된 경우에도 클램프를 기계적으로 잠근 상태로 유지하기 위한 토글 메커니즘이 장착되어 있습니다. 완전히 독립적이며 압력 소스만 필요합니다. 모든 피벗 포인트의 견고한 클램핑 바와 강화 핀 및 부싱은 장치의 내구성을 보장합니다. Destaco 8007-EHR 공압 홀드 다운 클램프는 원형 및 T-슬롯 스타일 센서 모두에 사용할 수 있는 센서이며 내장형 흐름 제한 기능을 갖추고 있어 외부 흐름 제어가 필요하지 않습니다. 최대 830lb의 하중을 처리할 수 있는 볼트 리테이너가 장착되어 있으며 화씨 -14도에서 194도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 정확한 위치 감지를 위해 마그네틱 피스톤 링이 장착되어 있습니다. 더러운 작업 환경에서 스폿 및 MIG 용접을 위한 밀폐형 설계가 특징입니다.
Destaco 8007-EHR 공압 홀드다운 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 고정, 테스트, 조립 및 용접 응용 분야에 이상적입니다.
Destaco 8007-EHR 공압 토글 클램프는 고품질 클램핑 서비스를 제공하기 위해 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증을 받았습니다.
A. 토글 클램프는 공작물에 대해 작동하고 공작물을 고정 위치에 유지하기 위해 장착된 연결 장치를 늘리거나 압축합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 유지 능력 또는 유지력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.