EDWARDS SIGNALING 황색 LED 모듈
필터
색: 호박색 , 현재 등급: 0.035 , 인클로저: NEMA 3R/4X, IP54/66 , 분당 깜박임: 견실 한 , 하우징 재질: 폴리 카보네이트 , 램프 종류: LED , 렌즈 재질: 폴리 카보네이트 , 장착: 표면 또는 도관 , 작동 온도: 화씨 -22 ~ 122도 , 크기: 70mm , 와트: 5
스타일 | 모델 | 폭 | 현재 그린 | 지름 | 높이 | 램프 수명 | 렌즈 디자인 | 평점 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270LEDSA240AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270LEDSA24ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270LEDMA24ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270LEDMA240AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270LEDSA120AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270LEDMA120AB | - | - | 2.95 " | 16.065 " | - | - | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
B | 270LEDSA120A | 2.76 " | 0.035A 교류 | 70mm | 3.11 " | 100000 시간. | 실린더 | IP65 | 120 VAC | ₩ 227,587 | |
B | 270LEDSA24AD | 2.76 " | AC 0.085A, DC 0.065A | 70mm | 3.11 " | 100000 시간. | 실린더 | IP65 | 24 VDC | ₩ 227,482 | |
B | 270LEDSA240A | 2.76 " | 0.035A 교류 | 70mm | 3.11 " | 100000 시간. | 실린더 | IP65 | 240 VAC | ₩ 250,932 | |
B | 270LEDMA120A | 2.83 " | 개인마다 다름 | 70mm | 3.11 " | 100,000 시간. | EZ 트위스트 및 잠금 돔 | UL | 120 VAC | ₩ 315,630 | |
B | 270LEDMA240A | 2.83 " | 개인마다 다름 | 70mm | 3.11 " | 100,000 시간. | EZ 트위스트 및 잠금 돔 | UL | 240 VAC | ₩ 319,200 | |
B | 270LEDMA24AD | 2.83 " | 개인마다 다름 | 70mm | 3.11 " | 100,000 시간. | EZ 트위스트 및 잠금 돔 | UL | 24VAC/DC | ₩ 293,807 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 쓰레기통 상판
- 리셉션 구역 가구
- 패치 코드
- 응급 눈 세척 및 샤워 액세서리
- 스트레치 랩 기계 액세서리
- 장비
- 실험실 보관 및 운송
- 자동차 견인
- 스페이서 및 스탠드 오프
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- KIPP 5 / 8-11 나사산 크기 장력 레버
- SPEEDAIRE 복동 에어 실린더, 1.5인치 보어 직경
- SPEARS VALVES 팔꿈치, 90도, CTS
- NOTRAX Opera 137 시리즈, 카페트 러너
- ASCO VALVES 재조립 키트
- HOFFMAN 유형 1 스트레이트 섹션은 힌지 커버 와이어웨이에 놓입니다.
- HOFFMAN Proline G2 시리즈 스톱 암 키트
- SLOAN 키트
- DBI-SALA 케이블 슬리브
- AMERICAN TORCH TIP 밸브