그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 타워 라이트 LED 모듈 |
색상 | 호박색 |
현재 그린 | 0.035A 교류 |
지름 | 70mm |
분당 깜박임 | 견실 한 |
높이 | 3.11 " |
주택 자재 | 폴리 카보네이트 |
램프 수명 | 100000 시간. |
램프 유형 | LED |
렌즈 디자인 | 실린더 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
설치 | 표면 또는 도관 |
온도 운영. | 화씨 -22 ~ 122도 |
평점 | IP65 |
전압 | 120 VAC |
와트 | 5 |
폭 | 2.76 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 7.49 |
선박 길이 (cm) | 7.49 |
선박 폭 (cm) | 8.51 |
HS 코드 | 8531800050 |
원산지 | IT |
모델 | 폭 | 현재 그린 | 지름 | 높이 | 램프 수명 | 렌즈 디자인 | 평점 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270LEDMA120A | 2.83 " | 개인마다 다름 | 70mm | 3.11 " | 100,000 시간. | EZ 트위스트 및 잠금 돔 | UL | 120 VAC | ₩ 315,630 | |
270LEDMA240A | 2.83 " | 개인마다 다름 | 70mm | 3.11 " | 100,000 시간. | EZ 트위스트 및 잠금 돔 | UL | 240 VAC | ₩ 319,200 | |
270LEDMA24AD | 2.83 " | 개인마다 다름 | 70mm | 3.11 " | 100,000 시간. | EZ 트위스트 및 잠금 돔 | UL | 24VAC/DC | ₩ 293,807 | |
270LEDSA240A | 2.76 " | 0.035A 교류 | 70mm | 3.11 " | 100000 시간. | 실린더 | IP65 | 240 VAC | ₩ 250,932 | |
270LEDSA24AD | 2.76 " | AC 0.085A, DC 0.065A | 70mm | 3.11 " | 100000 시간. | 실린더 | IP65 | 24 VDC | ₩ 227,482 | |
270LEDMA120AB | - | - | 2.95 " | 16.065 " | - | - | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
270LEDMA240AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.