VESTIL LAD-TRS 시리즈 팁 앤 롤 이동식 사다리, 천공형
필터
기본 폭 : 29.5 " , 배터리 포함: 아니 , 용량: 350의 파운드. , 캐스터 직경: 4" , 캐스터 재질: 폴리 온 폴리 , 캐스터 유형: 까다로운 , 캐스터 폭: 1 1 / 4 " , 색상: 파란색 , 계단 사이의 거리: 10 " , 지상고 높이: 5 1 / 2 " , 난간 포함: 가능 , 재료: 강철 , 캐스터 번호: 2 , 후면 캐스터 폭: 1 1 / 4 " , 스프링 장착: 아니 , 단계 깊이: 7" , 단계 유형: 천공 , 계단 폭: 24 " , 상단 단계 깊이: 21 " , 사용 가능한 도구 트레이 높이: 3 1 / 8 " , 사용 가능한 도구 트레이 길이: 10 " , 사용 가능한 도구 트레이 너비: 23 9 / 16 "
스타일 | 모델 | 베이스 길이 | 난간 높이 | 높이 | 단계 수 | 단계 각도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LAD-TRS-60-2-P | 44.19 " | 50 " | 50 " | 2 | 58 ° | ₩ 1,681,807 | |
B | LAD-TRS-50-2-P | 44.81 " | 50 " | 50 " | 2 | 50 ° | ₩ 1,677,810 | |
C | LAD-TRS-60-3-P | 50.44 " | 60 " | 60 " | 3 | 58 ° | ₩ 1,744,654 | |
D | LAD-TRS-50-3-P | 52.56 " | 60 " | 60 " | 3 | 50 ° | ₩ 1,704,639 | |
E | LAD-TRS-60-4-P | 55.75 " | 70 " | 70 " | 4 | 58 ° | ₩ 1,903,312 | |
F | LAD-TRS-50-4-P | 60.94 " | 70 " | 70 " | 4 | 50 ° | ₩ 1,880,301 | |
G | LAD-TRS-60-5-P | 62 " | 80 " | 80 " | 5 | 58 ° | ₩ 2,214,443 | |
H | LAD-TRS-60-6-P | 68.25 " | 90 " | 90 " | 6 | 58 ° | ₩ 2,336,549 | |
I | LAD-TRS-50-5-P | 69.38 " | 80 " | 80 " | 5 | 50 ° | ₩ 2,227,629 | |
J | LAD-TRS-50-6-P | 77.13 " | 90 " | 90 " | 6 | 50 ° | ₩ 2,340,316 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 비계 및 플랫폼 액세서리
- 솔레노이드 코일 커넥터
- 인클로저 에어컨 액세서리
- 덕트 호스 액세서리
- 유리 섬유 격자 받침대
- 데이터 및 통신
- 바닥재
- 마운트 및 진동 제어
- 용접봉 및 와이어
- 구색
- WHEATON 고밀도 폴리에틸렌 병
- BRADY 화학 라벨, 메틸렌 클로라이드
- APPROVED VENDOR 개스킷 링 1 인치 버진 화이트
- LAB SAFETY SUPPLY 면봉 폴리 프로필렌 팁
- TEMPCO 열전대
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 유리, 25미크론
- EATON S811+/S801+ 시리즈 피뢰기 키트
- MARTIN SPROCKET C 시리즈 테이퍼 부시형 12홈 기존 스톡 시브
- KERN AND SOHN TI 시리즈 수동 쇼어 테스트 스탠드
- LIFT-ALL 체인 슬링